絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • 内外電機(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • 篠原電機(1)
  • 摂津金属工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャビネット :「BP10」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランクパネル 日東工業ブランクパネル日東工業
16,980税込18,678
1セット(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
各種メーター、機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください。 各メーカー(三菱電機(株)、東洋計器(株)、富士電機(株)など)のメーターに適用可能です。
材質鋼板付属品フランジナット2コ板厚(mm)1.6
基台用スペーサ 日東工業基台用スペーサ日東工業
3,298税込3,628
1セット(40個)ほか
5日以内出荷
基台などの水平出しを行うためのステンレス板材です。 アンカーボルト部に横から挿入できます。(BP17-10SU) 基台と設置面の四隅にもご使用ください。
材質本体:ステンレス板厚(mm)1、3RoHS指令(10物質対応)対応
二次送りセット (階段型) 日東工業二次送りセット (階段型)日東工業
3,998税込4,398
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様配線用RoHS指令(10物質対応)対応
主幹リードバー (階段型) 日東工業主幹リードバー (階段型)日東工業
5,898税込6,488
1セット(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用付属品取付ねじ付材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
分岐リード板 日東工業分岐リード板日東工業
3,698税込4,068
1セット(5個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
銅バー 日東工業銅バー日東工業
9,298税込10,228
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
階段型バーホルダ 日東工業階段型バーホルダ日東工業
5,898税込6,488特価
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ねじ付RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用レール 日東工業パネル用レール日東工業
2,898税込3,188
1セット(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・フラットタイプ 日東工業バーホルダ・フラットタイプ日東工業
8,498税込9,348
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
銅バーの幅によりお選びください。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入材質本体:ナイロン本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・一体型 日東工業バーホルダ・一体型日東工業
18,980税込20,878
1組(10個)
4日以内出荷
バーの高さに段差をつける場合にご利用ください。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット固定用絶縁ポスト 日東工業キャビネット固定用絶縁ポスト日東工業
39,980税込43,978
1セット(20個)
4日以内出荷
高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。
セット内容20コ入材質ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
分岐リード板 (Nタイプ) 協約形用 日東工業分岐リード板 (Nタイプ) 協約形用日東工業
2,598税込2,858
1セット(5個)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用 日東工業分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用日東工業
5,898税込6,488
1セット(5個)
5日以内出荷
分岐取付台(BP31)、バーホルダ(BP34-NT)・分岐リード板を摘要の保護板支持金具の高さに合わせてセットで使用されますと、機器とバーの高さ関係が揃います。 バーホルダは取付台付・Nタイプ(BP34-NT)と組合わせてご利用ください。
材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
分岐リード板 日東工業分岐リード板日東工業
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
バーホルダ・縦型 日東工業バーホルダ・縦型日東工業
7,298税込8,028
1組
5日以内出荷
銅バーを縦に固定することができます。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
基板用レール 日東工業基板用レール日東工業
7,898税込8,688
1セット(2個)
5日以内出荷から10日以内出荷
扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取り付けが可能です。
セット内容レール2本、レール取付金具4コ、取付ねじ材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット