「棒径(Φmm)」から絞り込む
銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズエスコ翌日出荷
溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(EA309A-20)が必要です。
仕様●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本●銀/56%、カドミウム/0%アズワン品番65-9248-37
粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4gエスコ翌日出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品アズワン品番65-9248-44
電極棒 純タンSUZUKID(スズキッド)税込¥6,048~¥5,498~
BCトリアエクセル貿易税込¥2,858~¥2,598~
冬流水マツモト機械税込¥13,178¥11,980
透明カバーダイヘン税込¥14,278¥12,980
コレットダイヘン税込¥9,568¥8,698
送給カバーダイヘン税込¥34,078¥30,980