2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電極棒 レアアース SUZUKID(スズキッド)

    電極棒 レアアース

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個(10本)
    6日以内出荷
    TIG溶接の交流・直流両用にすべてのワークに使用できます。高いアークの安定性があり、長寿命です。低電流から高電流まで幅広いワークに対応。
    用途TIG溶接専用の電極棒。仕様レアアース複合材質タングステン
  • タングステン電極棒 レアアース入り 東安

    タングステン電極棒 レアアース入り

    東安
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    放射性がなく環境に無害です。素晴らしいアークスタート性。安定した溶接特性を提供します。優れたアークスタート性を有し、自動溶接に最適です。発熱が少なく、高い電流密度と長い寿命を提供します。溶接工は、放射能を浴びません。環境にやさしく、研磨作業での危険性はありません。主な用途は軟鋼、高合金鋼、アルミニウムチタン。ニッケル、銅、およびマグネシウム合金のDCとACの全溶接
    長さ(mm)150識別色先端識別色:紫
レアアース入りタングステン電極棒