絞り込み
適合電極径(Φmm)
- 0.6(2)
- 0.8(3)
- 0.9(4)
- 1.0(5)
- 1.2(3)
溶接電流(A)
- 200(2)
- 350(3)
コード長さ(m)
- 3(5)
- 4.5(4)
定格使用率(%)
- 20(1)
- 25(2)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(2)
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- みずほ産業(2)
- ダイヘン(60)
- トラフィメット(1)
- トーキン(13)
- パナソニックコネクト(7)
- マイト工業株式会社(3)
- 東安(2)
特価
「適合電極径(Φmm)」から絞り込む
0.6(2)
0.8(3)
0.9(4)
1.0(5)
1.2(3)

半自動トーチREVOLVER(リボルバー)
SUZUKID(スズキッド)¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷半自動溶接機用 ピストルグリップトーチです。人間工学に基づいた設計。ピストル形状のグリップを採用することで、安定した操作性を実現。長時間の作業でも疲れにくく、アーク長やビード幅の安定につながります。用途ユーロコネクタ式 半自動溶接機での半自動溶接作業に使用します。付属品チップΦ0.9(1個)、六角レンチ(対辺4mm)、チップ交換金具定格電流(A)350適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.0/1.2定格使用率(%)30(CO2)、25(MAG)適合ワイヤ軟鋼、ステンレス
半自動トーチREVOLVER(リボルバー)
SUZUKID(スズキッド)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷半自動溶接機用 ピストルグリップトーチです。人間工学に基づいた設計。ピストル形状のグリップを採用することで、安定した操作性を実現。長時間の作業でも疲れにくく、アーク長やビード幅の安定につながります。用途ユーロコネクタ式 半自動溶接機での半自動溶接作業に使用します。付属品チップΦ0.8(1個)、六角レンチ(対辺4mm)、チップ交換金具定格電流(A)200適合ワイヤ径(Φmm)0.6/0.8/0.9/1.0定格使用率(%)40(CO2)、20(MAG)適合ワイヤ軟鋼、ステンレス
半自動トーチMIGNITE(ミグナイト)
SUZUKID(スズキッド)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷半自動溶接機用 標準グリップトーチです。直観的な操作性を追求。適度な重量バランスと握りやすい形状により、直感に寄り添う操作性を実現。溶接初心者から高性能を求める熟練のプロまで、あらゆるニーズにお応えします。用途ユーロコネクタ式 半自動溶接機での半自動溶接作業に使用します。付属品チップΦ0.9(1個)、六角レンチ(対辺4mm)、チップ交換金具定格電流(A)350適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.0/1.2定格使用率(%)45(CO2)、35(MAG)適合ワイヤ軟鋼、ステンレス
半自動トーチMIGNITE(ミグナイト)
SUZUKID(スズキッド)¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷半自動溶接機用 標準グリップトーチです。直観的な操作性を追求。適度な重量バランスと握りやすい形状により、直感に寄り添う操作性を実現。溶接初心者から高性能を求める熟練のプロまで、あらゆるニーズにお応えします。用途ユーロコネクタ式 半自動溶接機での半自動溶接作業に使用します。付属品チップΦ0.8(1個)、六角レンチ(対辺4mm)、チップ交換金具定格電流(A)200適合ワイヤ径(Φmm)0.6/0.8/0.9/1.0定格使用率(%)50(CO2)、25(MAG)適合ワイヤ軟鋼、ステンレス
半自動トーチREVOLVER(リボルバー)
SUZUKID(スズキッド)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷半自動溶接機用 ピストルグリップトーチです。人間工学に基づいた設計。ピストル形状のグリップを採用することで、安定した操作性を実現。長時間の作業でも疲れにくく、アーク長やビード幅の安定につながります。用途ユーロコネクタ式 半自動溶接機での半自動溶接作業に使用します。付属品高耐熱性チップ Φ1.0 (1個)、六角レンチ(対辺4mm)、チップ交換金具ケーブル長(m)3定格電流(A)350適合ワイヤ径(Φmm)0.8/1.0/1.2定格使用率(%)30(パルスMIG)、50(MIG)適合ワイヤアルミ
溶接トーチ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら