絞り込み
溶接電流(A)
- 250
- 50(3)
- 80(2)
- 100(2)
- 105(1)
- 115(2)
- 120(2)
- 125(11)
- 130(3)
- 140(1)
- 150(21)
- 160(3)
- 180(2)
- 200(20)
- 225(9)
- 260(2)
- 300(3)
- 350(2)
- 400(3)
- 500(2)
- 溶接電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 3.8(2)
- 4(4)
- 7.6(2)
- 8(4)
適合電極径(Φmm)
- 0.5~3.2(1)
- 3.2(3)
定格使用率(%)
- 100(1)
ブランド
- ウエルドテック社(3)
- ダイヘン(1)
- トーキン(1)
- ミラー(ウエルドクラフト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「溶接電流(A)」から絞り込む
50(3)
125(11)
130(3)
150(21)
160(3)
200(20)
225(9)
250
300(3)
400(3)
溶接電流(A)をもっと見る

TIGトーチ
トーキン¥78,980~税込¥86,878~1本3日以内出荷から4日以内出荷エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
TIGトーチ水冷式250Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥93,980~税込¥103,378~1本6日以内出荷軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。本体質量(g)57/53溶接電流(A)250(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~3.2
水冷TIGトーチ(日立仕様)
ウエルドテック社¥53,980~税込¥59,378~1本7日以内出荷仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備溶接電流(A)250冷却方式水冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥43,980~税込¥48,378~1本7日以内出荷仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備溶接電流(A)250冷却方式水冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥43,980~税込¥48,378~1本7日以内出荷仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備溶接電流(A)250冷却方式水冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応