絞り込み
溶接電流(A)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 225(1)
  • 250(1)
コード長さ(m)
  • 3.8(4)
  • 7.6(4)
適合電極径(Φmm)
  • 0.5~3.2
  • 0.5~2.4(3)
  • 0.5~4(5)
  • 0.5~4.8(1)
  • 1(1)
  • 1.6(9)
  • 2.4(14)
  • 3.2(21)
  • 4(2)
定格使用率(%)
  • 60(2)
  • 100(2)
ブランド
  • ミラー(ウエルドクラフト)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接電流(A)から絞り込む
100(2)
125(2)
225(1)
250(1)
TIGトーチ水冷式250Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式250Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
63,980税込70,378
1本
6日以内出荷
軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
溶接電流(A)250(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)100本体質量(g)57/53寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
TIGトーチ水冷式250Aペンシル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式250Aペンシル型ミラー(ウエルドクラフト)
79,980税込87,978
1本
6日以内出荷
軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
溶接電流(A)225(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)100本体質量(g)57/53寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)60本体質量(g)113寸法(幅W×長さL)(mm)18×207
TIGトーチ空冷式125Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式125Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)60本体質量(g)60寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162

トーチ本体』には他にこんなカテゴリがあります

TIGトーチ