絞り込み
溶接電流(A)
- 35(1)
- 50(1)
- 95(1)
- 120(2)
- 130(3)
- 150(4)
- 160(3)
- 200(4)
- 250(1)
- 260(2)
- 300(3)
- 400(1)
- 500(1)
コード長さ(m)
- 4(7)
- 8(8)
適合電極径(Φmm)
- 1(1)
- 1.6(4)
- 2.4(3)
- 3.2(3)
- 4(1)
定格使用率(%)
- 20(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(4)
- 100(3)
ブランド
- ダイヘン
- ウエルドテック社(32)
- マイト工業株式会社(16)
- パナソニックコネクト(12)
- SUZUKID(スズキッド)(10)
- 東安(5)
- トーキン(2)
- ミラー(ウエルドクラフト)(1)
特価
「溶接電流(A)」から絞り込む
120(2)
130(3)
150(4)
160(3)
200(4)
250(1)
260(2)
300(3)
400(1)
500(1)

水冷TIGトーチ (デジタル機用)
ダイヘン¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷から3日以内出荷仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)100溶接電流(A)直流:300 交流:260冷却方式水冷ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
空冷TIGトーチ (デジタル機用)
ダイヘン¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷から3日以内出荷仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)50溶接電流(A)直流:200 交流:160冷却方式空冷ハンドル寸法(mm)192適合電極径(Φmm)2.4アングル寸法(mm)158
トーチボディ
ダイヘン¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から3日以内出荷径(Φmm)曲:55角度(°)45主な適合トーチ黒トーチWTC-1601/1602/1603(標準)、WTC-2001(標準)、WT1600-SZJ/WT1800-SZM、WT2000-SZM
空冷TIGトーチ (デジタル機用)
ダイヘン¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷から5日以内出荷仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)50溶接電流(A)直流:150 交流:130冷却方式空冷ハンドル寸法(mm)190適合電極径(Φmm)1.6アングル寸法(mm)158