絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • 山金工業(12)
  • 司化成(10)
  • ストラパック(10)
  • エスコ(7)
  • アスウィル(7)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
  • シグマー技研(6)
  • 大阪製罐(5)
  • 積水樹脂(4)
  • TRUSCO(4)
  • エスファクトリー(4)
  • ヌエボパック(4)
  • Composite Strap(4)
  • アケボノ(梱包機器)(3)
  • OSS(3)
  • CCP(2)
  • ナイガイ(2)
  • セーフラン安全用品(2)
  • エム・あい(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
梱包機器とは、梱包する際に使用する梱包材の器具などのことをいいます。緩衝材をセットして使う緩衝材ロールスタンドや、そのカッターレール、梱包資材を保管するための梱包スタンド、バンドの取り出しを容易にする樹脂バンドディスペンサー、ロール材スタンド、自動または半自動梱包機、真空包装機などがあります。いずれも業務用で梱包作業を効率的に行う効果があります。電源コードを使用しないコードレスのバンド結束機器もあります。
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスペンサー PPバンド用  Φ500mm幅 キャスター付タイプ モノタロウディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 キャスター付タイプモノタロウ(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)材質(本体)スチール/樹脂奥行(mm)420キャスター樹脂適合幅(mm)200(ロール幅)取扱説明書(1.4MB)ドラム外径(mm)500
ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 据置タイプ モノタロウディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 据置タイプモノタロウ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ロールタイプPPバンド用スタンドです。自立するため、いろいろな現場で活躍できる一台です。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)材質(本体)スチール奥行(mm)360適合幅(mm)150~160(ロール幅)取扱説明書(1.2MB)ドラム外径(mm)500
真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ真空保存フードシーラースリムアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様脱気力:約50(kPa)付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T材質ナイロン、ポリエチレンホワイト質量(g)1050電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.2定格消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69シール可能幅(mm)最大280
緩衝材ロールスタンド用 カッターレール刃 モノタロウ緩衝材ロールスタンド用 カッターレール刃モノタロウ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合サイズ緩衝材1200mm幅まで
ディスペンサー ボーガスペーパー用 モノタロウディスペンサー ボーガスペーパー用モノタロウ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
カッターなどの刃物を使わずにカットできるのでとても便利です。シンプル構造のため、場所を取りません。
用途ボーガスペーパー用スタンド適合550mm×350m以下幅(mm)660高さ(mm)215材質(本体)スチール奥行(mm)170
Composite Strap Composite StrapComposite StrapComposite Strap
21,980税込24,178
1箱(2巻)ほか
3日以内出荷
従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。
用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定
Composite Strap用バックル Composite StrapComposite Strap用バックルComposite Strap
14,980税込16,478
1ケース(1000個)ほか
3日以内出荷
コンポジットストラップ用バックルは、これらの亜鉛メッキワイヤーバックルは、腐食、海水、その他の気候の脅威から保護されています。簡単に通すことができるように設計されており、究極の高負荷性能を発揮します。 保持力を最大化するためのセルフロック機能により、耐滑り性に優れています。
用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定材質亜鉛メッキ
Composite Strap用 引き締め機 Composite StrapComposite Strap用 引き締め機Composite Strap(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
欠品中
Composite Strap専用 引き締め機。 耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。 高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。
用途コンポジットストラップ専用の引き締め機対応幅(mm)13~25mm
緩衝材ロールスタンド モノタロウ緩衝材ロールスタンドモノタロウ(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
エアクッション・シート等の様々なシート類が、一人で手軽に取り出し出来るロールスタンドです。又、別売のカッターレール及びカッター刃を装着すると真っ直ぐに、楽々カット出来ます。 ロールバーの高さは無段階に0~93cmの高さまで調節可能なので作業者の身長に合わせて固定出来ます。(カッターレール装着時は0~88cm)
用途緩衝材のダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等の加工及び保管。材質質量(kg)19タイプロールスタンド本体耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×810×1170適合サイズ緩衝材1500mm幅まで関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
緩衝材ロールスタンド用 カッターレール モノタロウ緩衝材ロールスタンド用 カッターレールモノタロウ(9件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。 高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業質量(kg)9タイプロールスタンド用カッターレール
半自動梱包機 ストラパック半自動梱包機ストラパック(1件のレビュー)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル)電源コード(m)4.5消費電力(kW)0.47引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
ボーガスペーパーディスペンサー もりや産業ボーガスペーパーディスペンサーもりや産業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
最後まで使いやすい親切設計 押さえ棒がロールの空転を防止。ロールの最後まで使いやすくなりました。 刃物を使わない安全設計 カッターなどの刃物を使わずにカットできるのでとても安全です。 シンプルパーツで組立簡単設計 誰でも組立できるように部品はシンプルかつ最小限に。ドライバー1本で組立可能です。 ※ボーガスペーパー専用のカット台です。(対応ロールサイズ:550幅x350m巻以下)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×600×345
ローラーカム DCローラーカムDC
1,698税込1,868
1本
当日出荷
バキュームシーラーバッグ ロールタイプ 200mm幅×6m アスウィルバキュームシーラーバッグ ロールタイプ 200mm幅×6mアスウィル
689税込758
1箱(6m)
4日以内出荷
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ ロールタイプ
用途真空パックしたい物に合わせて必要な分だけ、無駄がない長さにカットできる。密封後、専用の真空パック機にはカッターが付いているので、簡単・キレイにフィルムをカットできます。サイズ:200mm 幅×6m幅(mm)200厚さ(μm)約400(袋時)耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)原材料樹脂:ナイロン ポリエチレンロール長さ(m)6添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物食品衛生法適合
バキュームシーラーバッグ 袋タイプ 200×300mm 50枚 アスウィルバキュームシーラーバッグ 袋タイプ 200×300mm 50枚アスウィル
1,498税込1,648
1箱(50枚)
4日以内出荷
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ袋タイプ
用途袋状なのでシーリングの手間が減り、使いたい時にサッと使える。200×300mmサイズ、50枚入り寸法(mm)200×300厚さ(μm)約400(袋時)耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン入数50枚添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物食品衛生法適合
バキュームシーラー アスウィルバキュームシーラーアスウィル
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
食品保存に最適なバキュームシーラー。湿気や虫、酸化から守り鮮度を保ちます。フィルムに入れたらセットしてボタンを押すだけで簡単に真空状態を作成でき、食品保存だけでなくさまざまなシーンで活躍します。
用途密封したいものによって、モードを使い分けて使えるので便利【脱気してシール(真空パック)】…形がしっかりしている物は一気に真空状態に(例:肉・魚・ブロッコリーなど)【脱気のみ】…柔らかいものや壊れやすい物は、お好みの時間に調節して脱気する(例:クッキー・トマトなど)【シールのみ】…真空状態にはせず、袋の密封だけが可能。(例:食べかけのお菓子、気泡緩衝材袋プチプチの作成など)本製品は”カッター内蔵”!フィルムを挟んで切るだけで、綺麗にカット。仕様クーリングタイム:40秒間(1回シールごと)/休止タイムは30分間(15回シールごと)付属品取扱説明書/保証書/取替用スポンジ(上下)2本/注意カード※保管の際は注意カードを挟んだ状態で保管すること(スポンジがつぶれるのを防ぐため)/サンプル専用袋(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm)10枚質量(kg)0.85(電源コード含む)消費電力(W)100範囲(mm)シール:奥約2、最長W300コード長さ(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×98×66使用電源AC100V(50/60Hz)流量(L/min)3吸引圧(kPa)【オートモード】約-60、【マニュアルモード】約-58動作時間【オートモード】約32秒間(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm使用時)、【シールモード】約21秒間、【ショートシールモード】約10秒間・約12秒間
ロール材スタンド_吊り下げタイプ 山金工業ロール材スタンド_吊り下げタイプ山金工業
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
扱いにくいロール材のお悩みを「省スペース」に解決!山金工業製ワークテーブル150シリーズ・300シリーズに取り付け可能な、作業台の天板に吊り下げて設置するタイプの梱包スタンド/ロールスタンドです。ロール材を天板下のデッドスペースに収納+カット作業を補助します!お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を安全に・まっすぐにカットできます。ガイドの裏側にはカッター受けプレート付き!天板面へのカッター刃によるキズを防止します。【適合ロール材サイズ】芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、外径550mm以下、W600用:長さ620mm以下/W1200用:長さ1220mm以下のロール材※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】山金工業製ワークテーブル150シリーズまたは300シリーズの、下記寸法以上のもの吊り下げタイプW600用を取り付けの場合:幅W900mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上吊り下げタイプW1200用を取り付けの場合:幅W1500mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りとなります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質(主な材質)スチールシルキーホワイト高さ(mm)460奥行(mm)285外径(Φmm)ロール材Φ550以下巻き芯内径(mm)Φ30以上必要取扱説明書(2.15MB)搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
スピンロック イマオコーポレーションスピンロックイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽いノブ操作で確実にロックします。
用途シートカッターの回転方向の動きを固定。2018年トラスコ掲載ページ2 0374
バキュームシーラーバッグ ロールタイプ 280mm幅×6m アスウィルバキュームシーラーバッグ ロールタイプ 280mm幅×6mアスウィル
899税込989
1箱(6m)
4日以内出荷
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ ロールタイプ
用途真空パックしたい物に合わせて必要な分だけ、無駄がない長さにカットできる。密封後、専用の真空パック機にはカッターが付いているので、簡単・キレイにフィルムをカットできます。サイズ:280mm 幅×6m幅(mm)280厚さ(μm)約400(袋時)耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)原材料樹脂:ナイロン ポリエチレンロール長さ(m)6添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物食品衛生法適合
Composite Strap用 中型引き締め機 Composite StrapComposite Strap用 中型引き締め機Composite Strap
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
Composite Strap専用 引き締め機。耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。に作られています。高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。
用途コンポジットストラップ専用の中型引き締め機(ベルト幅19~32mm用)
緩衝材ロールスタンド RST-03 エスファクトリー緩衝材ロールスタンド RST-03エスファクトリー
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
ありそうでなかった!今お使いの作業テーブルに後付けできる卓上タイプ クランプを作業テーブルの天板にはさむだけ! 簡単に取り付け・取外しができます。 下向き取り付けも可能! 作業スペースを少しでも確保したい場合や、緩衝材ロールを見られたくない場所になど。
付属品支柱2本、ホルダー2個、ロールシャフト1本、シート押さえ、ネジ、ワッシャー類質量(kg)(支柱1本あたり/ホルダー1個と固定用ネジをセットした状態)約1.2、(緩衝材ロール推奨サイズ)7程度まで紙管内径(mm)50以上ロール幅(mm)(緩衝材ロール推奨サイズ)1200までロール直径(mm)(緩衝材ロール推奨サイズ)500まで
ロール材スタンド_カッターガイドタイプ 山金工業ロール材スタンド_カッターガイドタイプ山金工業(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!ロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!【適合ロール材サイズ】芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。カッター内蔵式をご希望の方は、別タイプ「ロール材スタンド_らくらくカッタータイプ」のページをご参照ください。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。仕様標準装備:カッターガイド、芯棒セット材質(主な材質)スチールシルキーホワイト高さ(mm)1548奥行(mm)560キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)巻き芯内径(mm)Φ50以上必要搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
ロール材スタンド_縦置きタイプ 山金工業ロール材スタンド_縦置きタイプ山金工業
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
気泡緩衝材の扱いが楽になる!画期的な気泡緩衝材専用カットスタンドが新登場!気泡緩衝材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンド<縦置きタイプ>です。独自構造で、作業負担の軽減・作業効率アップに貢献します!・縦型のため、横型タイプに比べ横幅が小さく、省スペースにご使用いただけます。・気泡緩衝材の交換作業が簡単にできます!手で芯棒を支える必要なく楽に紙管の取り外し・取り付けができます。・ロール材の幅に合わせて棚板高さを調整できます!(100mmピッチで7段階) 最下段に調整時でも棚板高さは床から350mm位置、しゃがまずにカット作業ができ足腰に負担をかけません。・カッターガイドを1本標準装備!お手持ちのカッター使用で、ガイドに沿って気泡緩衝材を「安全に」、「きれいに」カットできます。・スケールホルダーを標準装備。市販のスケールのフック部分をホルダーに引っ掛けることができます。 引っかけたスケールを使ってカット寸法を測れるため、欲しいサイズで効率よく無駄なくカットできます。【適合ロール材サイズ】芯内径:Φ32mm以上、重量:10kg以下、ロール材寸法:直径Φ550mmまで、幅L480~1210mmまで
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での気泡緩衝材を用いた梱包作業の効率化に。幅(mm)【ロール材】L480~1210まで質量(kg)20直径(Φmm)【ロール材】550まで高さ(mm)1917(ロール材交換時)材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)580間口(mm)748材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75ねじ径×長さ(mm)【キャスターねじ部】M12×P1.75×L20キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在2個巻き芯内径(mm)Φ32以上必要色(本体)シルキーホワイト取扱説明書(2.65MB)搭載可能質量(kg)10(ロール材質量)
バキュームシーラーバッグ 袋タイプ 150×200mm 100枚 アスウィルバキュームシーラーバッグ 袋タイプ 150×200mm 100枚アスウィル
1,598税込1,758
1箱(100枚)
5日以内出荷
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ袋タイプ
用途袋状なのでシーリングの手間が減り、使いたい時にサッと使える。150×200mmサイズ、100枚入り寸法(mm)150×200厚さ(μm)約400(袋時)耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン入数100枚添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物食品衛生法適合
Φ500mm PPバンド・ディスペンサー エスコΦ500mm PPバンド・ディスペンサーエスコ
35,500税込39,050
1台
当日出荷
仕様工具トレー付適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A材質スチール、プラスチック寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130アズワン品番64-7902-88
ロール材スタンド_卓上タイプ 山金工業ロール材スタンド_卓上タイプ山金工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。高さ(mm)405間口(mm)400奥行(mm)97取付可能対象天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台材質(主な材質)スチール質量(kg)4.2シルキーホワイト外径(Φmm)ロール材Φ400以下適合サイズ(mm)W300用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×97×405巻き芯内径(mm)Φ40以上必要搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)使用可能長さ(mm)ロール材L300以下
オプション/らくらくカッターのみ_ロール材スタンド用 山金工業オプション/らくらくカッターのみ_ロール材スタンド用山金工業
75,980税込83,578
1個
翌日出荷
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】の本体に追加取り付けいただけるオプションらくらくカッターです。カッター内蔵式でロール材を楽に・安全に・きれいにカット!※粘着性のあるロール材はガイド部に貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質(主な材質)スチール、アルミシルバー(クロムメッキ)取扱説明書(1.62MB)
ロール材スタンド_ヘビータイプ 山金工業ロール材スタンド_ヘビータイプ山金工業
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
重量のあるロール材のお悩みを一挙に解決!重さ40kgまでのロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。ヘビータイプ用芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。芯棒にはベアリングが付属する為、重いロール材も軽い力でスムーズに回転できます!またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!【適合ロール材サイズ】芯内径Φ45mm以上、重量40kg以内、長さ1200mm以下のロール材※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。仕様標準装備:カッターガイド、ヘビータイプ用芯棒セット材質(主な材質)スチール質量(kg)22.6シルキーホワイト高さ(mm)1548奥行(mm)560間口(mm)1370キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)適合サイズ(mm)W1200用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370(芯棒)×560×1548巻き芯内径(mm)Φ45以上必要取扱説明書(1.14MB) (3.71MB)搭載可能質量(kg)40(ロール材重量)使用可能長さ(mm)ロール材L1200以下
包装ロールカッターセット TRUSCO包装ロールカッターセットTRUSCO
84,980税込93,478
1セット
3日以内出荷
エアキャップや巻きダンボールなどの梱包作業の際に簡単に切断ができます。切断作業を短縮できるため効率アップにつながります。作業台はAEWP-1575がお薦めです。上棚照明器具セットやレールハンガー等の取り付けも可能です。
用途梱包作業など。仕様取付可能板厚最大45mmトラスコ品番285-0354適合機種(推奨作業台)AEWP-1575セット内容ツールハンガー・包装ロール用追加パイプセット・包装ロール用カッター材質スチール質量(kg)30高さ(mm)1265奥行(mm)405間口(mm)1502
梱包スタンド横型 大阪製罐梱包スタンド横型大阪製罐
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
梱包作業の効率化に貢献します。 作業台横に置いていただくと梱包作業を楽に行えます。
付属品カッターナイフ入れ付き:スチール製(マグネット固定式)トラスコ品番372-7190材質/仕上本体・押え板:スチール 中心パイプ(Φ22.2mm)・カッターガイド:スチール(メッキ)質量(kg)11.2ライトグレータイプ横型間口W×奥行D×高さH(mm)1492×510×750耐荷重(kg)約20キャスター自在ゴム車(ストッパー付2個・ストッパーなし1個)・自在導電性ゴム車(ストッパーなし1個)適合サイズ(mm)Φ400×1200キャスター径(Φmm)75
真空パック器 専用抗菌ロール袋3本パック CCP真空パック器 専用抗菌ロール袋3本パックCCP
4,298税込4,728
1個(3本)
翌々日出荷
真空パック器用の抗菌袋。 ロールタイプ。
幅(mm)300高さ(mm)185質量(g)900奥行(mm)70
どこでもディスペンサー エスファクトリーどこでもディスペンサーエスファクトリー
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
紙緩衝材ロールだけでなく、ポリシートやキッチンペーパーなど、直径260Φ以内のロール品であれば、どんなものでもお使いいただけます。(内径20Φ以上の穴が必要です)倉庫、工場、事務所、オフィスなど、用途や環境に合わせて、ロール品を替えて使えるコストパフォーマンスの高い緩衝材ディスペンサーとなっています。どこでもディスペンサーにはケガと異物混入を防ぐため、紙緩衝材ロールをカットするためのカッターなどの刃物が付いていませんが、ちょっとしたコツで安全かつ手軽に紙緩衝材ロールをカットすることができます。(※ロール品によっては切れないものもございます)ディスペンサー本体の重さは約2kgなので、女性でも簡単に持ち運びいただけます。サイズもコンパクト、取り付け方法も簡単なので、誰でも一人で持ち運んで、取り付け場所を変えることができます。
寸法(mm)全高465×全幅225×奥行175質量(kg)2
樹脂バンドディスペンサー ツカサ樹脂バンドディスペンサーツカサ
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
今まで絡んでやりにくかったバンドの取り出しが楽に行えます。ブレーキ付きなので必要以上にバンドが飛び出る心配がありません。小物入れ付きで金具シールなど備品を保管することが可能です。側面円盤を裏返すことにより、2種類の紙管内径のバンドがセット可能です。移動が楽なキャスター付きです。
用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします仕様使用可能紙管内径(mm):200280トラスコ品番462-2995材質スチール幅(mm)500高さ(mm)960奥行(mm)470適合バンド幅(mm)12、15.5、16、19RoHS指令(10物質対応)対応
オプション/芯棒セット_ロール材スタンド用 山金工業オプション/芯棒セット_ロール材スタンド用山金工業
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】の本体に追加取り付けいただけるオプション芯棒セットです。【適合ロール材サイズ】芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材※粘着性のあるロール材は本体のガイド部分に貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質スチール芯棒:シルバー(クロムメッキ)巻き芯内径(mm)Φ50以上必要搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
ストレッチフィルム包装機 シグマー技研ストレッチフィルム包装機シグマー技研
519,800税込571,780
1台
7日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチを踏むだけの簡単操作です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番836-2000質量(kg)180高さ(mm)180消費電力(kW)0.17アズワン品番64-8696-952018年トラスコ掲載ページ6 1795
梱包スタンド 大阪製罐梱包スタンド大阪製罐
39,980税込43,978
1台
当日出荷
梱包資材台が傾斜するので、カットし易い設計です。ボールキャスター6個付きで、重たい片ダンも、楽に回転します。
仕様梱包資材推奨サイズ幅:1200mmトラスコ品番390-5454材質スチール質量(kg)15車輪径(Φmm)75間口W×奥行D×高さH(mm)480×480×781キャスター自在車(ストッパー付2個・ストッパー無2個)材質(キャスター)ハードゴム車
梱包スタンド縦型 大阪製罐梱包スタンド縦型大阪製罐(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
梱包作業の効率化に貢献します。 梱包資材を立てて保管するので設置場所を選びません。
付属品カッターナイフ入れ付き:スチール製(マグネット固定式)トラスコ品番372-7181材質/仕上本体・押え板:スチール 中心パイプ(Φ22.2mm)・カッターガイド:スチール(メッキ)質量(kg)14.6ライトグレータイプ縦型間口W×奥行D×高さH(mm)610×610×1457キャスター自在ゴム車(ストッパー付2個・ストッパーなし1個)・自在導電性ゴム車(ストッパーなし1個)適合サイズ(mm)Φ400×1200キャスター径(Φmm)75
クルリンくん専用ブィルム「ピッタくんKR」 司化成クルリンくん専用ブィルム「ピッタくんKR」司化成
10,980税込12,078
1箱(32巻)
4日以内出荷
簡易集束機クルリンくんの専用フィルムになります。
幅(mm)100長さ(m)300厚さ(μm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
PPバンド・ディスペンサー (バンド投入型) エスコPPバンド・ディスペンサー (バンド投入型)エスコ
89,500税込98,450
1台
翌日出荷
自動梱包機用PPバンド対応。PPバンドの芯を側面からスライドさせるだけなので、取り付け作業をせずにそのまま使用可能です。面倒なPPバンドの取替もスライドさせるだけで簡単にセッティングできます。工具トレー2個付き。タイヤはエアー入りで移動も楽に行えます。PPバンドは別売です。
仕様PPバンド(別売)(L):EA628P-21A、22A、-41、-42、-43材質鉄、PP質量(kg)33.3径(Φmm)タイヤ:250キャスター固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)工具トレー:352×154 ×130サイズ(mm)580×530×1000 (H)適合寸法(mm)ロール外径:200~650 幅:200以下 バンド:幅50以下
どこでもディスペンサーG エスファクトリーどこでもディスペンサーGエスファクトリー
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
「どこでもディスペンサーG(ゲル)」は、ロール状の資材を手軽に使える卓上型ディスペンサーです。横型のディスペンサーは、作業台などのスペースを取っていましたが、縦型なので省スペースで設置することが可能です。底面にウレタンゲルシートを採用することで、取り付け場所を選ばず、どこにでも簡単に設置可能です。ボーガスペーパーやポリロール、キッチンペーパーなど、幅広いロール品に対応し、現場の利便性と効率化を実現します。
質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×365(※黒樹脂キャップ含む)固定方法底面:ウレタンゲルシートによる固定(再利用可能)関連資料(1.92MB)
梱包機器