絞り込み
ブランド
  • 山金工業
  • モノタロウ(6)
  • 司化成(11)
  • ストラパック(10)
  • エスコ(7)
  • アスウィル(7)
  • マックス(7)
  • シグマー技研(6)
  • 大阪製罐(5)
  • 積水樹脂(4)
  • TRUSCO(4)
  • エスファクトリー(4)
  • ヌエボパック(4)
  • Composite Strap(4)
  • アケボノ(梱包機器)(3)
  • OSS(3)
  • CCP(2)
  • ナイガイ(2)
  • セーフラン安全用品(2)
  • エム・あい(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロール材スタンド_カッターガイドタイプ 山金工業ロール材スタンド_カッターガイドタイプ山金工業(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!ロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!【適合ロール材サイズ】芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。カッター内蔵式をご希望の方は、別タイプ「ロール材スタンド_らくらくカッタータイプ」のページをご参照ください。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。仕様標準装備:カッターガイド、芯棒セット材質(主な材質)スチールシルキーホワイト高さ(mm)1548奥行(mm)560キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)巻き芯内径(mm)Φ50以上必要搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
ロール材スタンド_ヘビータイプ 山金工業ロール材スタンド_ヘビータイプ山金工業
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
重量のあるロール材のお悩みを一挙に解決!重さ40kgまでのロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。ヘビータイプ用芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。芯棒にはベアリングが付属する為、重いロール材も軽い力でスムーズに回転できます!またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!【適合ロール材サイズ】芯内径Φ45mm以上、重量40kg以内、長さ1200mm以下のロール材※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。仕様標準装備:カッターガイド、ヘビータイプ用芯棒セット材質(主な材質)スチール質量(kg)22.6シルキーホワイト高さ(mm)1548奥行(mm)560間口(mm)1370キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)適合サイズ(mm)W1200用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370(芯棒)×560×1548巻き芯内径(mm)Φ45以上必要取扱説明書(1.14MB) (3.71MB)搭載可能質量(kg)40(ロール材重量)使用可能長さ(mm)ロール材L1200以下
オプション/らくらくカッターのみ_ロール材スタンド用 山金工業オプション/らくらくカッターのみ_ロール材スタンド用山金工業
75,980税込83,578
1個
翌日出荷
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】の本体に追加取り付けいただけるオプションらくらくカッターです。カッター内蔵式でロール材を楽に・安全に・きれいにカット!※粘着性のあるロール材はガイド部に貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質(主な材質)スチール、アルミシルバー(クロムメッキ)取扱説明書(1.62MB)
オプション/芯棒セット_ロール材スタンド用 山金工業オプション/芯棒セット_ロール材スタンド用山金工業
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】の本体に追加取り付けいただけるオプション芯棒セットです。【適合ロール材サイズ】芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材※粘着性のあるロール材は本体のガイド部分に貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質スチール芯棒:シルバー(クロムメッキ)巻き芯内径(mm)Φ50以上必要搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
ロール材スタンド_吊り下げタイプ 山金工業ロール材スタンド_吊り下げタイプ山金工業
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
扱いにくいロール材のお悩みを「省スペース」に解決!山金工業製ワークテーブル150シリーズ・300シリーズに取り付け可能な、作業台の天板に吊り下げて設置するタイプの梱包スタンド/ロールスタンドです。ロール材を天板下のデッドスペースに収納+カット作業を補助します!お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を安全に・まっすぐにカットできます。ガイドの裏側にはカッター受けプレート付き!天板面へのカッター刃によるキズを防止します。【適合ロール材サイズ】芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、外径550mm以下、W600用:長さ620mm以下/W1200用:長さ1220mm以下のロール材※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】山金工業製ワークテーブル150シリーズまたは300シリーズの、下記寸法以上のもの吊り下げタイプW600用を取り付けの場合:幅W900mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上吊り下げタイプW1200用を取り付けの場合:幅W1500mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りとなります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質(主な材質)スチールシルキーホワイト高さ(mm)460奥行(mm)285外径(Φmm)ロール材Φ550以下巻き芯内径(mm)Φ30以上必要取扱説明書(2.15MB)搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
ロール材スタンド_卓上タイプ 山金工業ロール材スタンド_卓上タイプ山金工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。高さ(mm)405間口(mm)400奥行(mm)97取付可能対象天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台材質(主な材質)スチール質量(kg)4.2シルキーホワイト外径(Φmm)ロール材Φ400以下適合サイズ(mm)W300用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×97×405巻き芯内径(mm)Φ40以上必要搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)使用可能長さ(mm)ロール材L300以下
ロール材スタンド_縦置きタイプ 山金工業ロール材スタンド_縦置きタイプ山金工業
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
気泡緩衝材の扱いが楽になる!画期的な気泡緩衝材専用カットスタンドが新登場!気泡緩衝材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンド<縦置きタイプ>です。独自構造で、作業負担の軽減・作業効率アップに貢献します!・縦型のため、横型タイプに比べ横幅が小さく、省スペースにご使用いただけます。・気泡緩衝材の交換作業が簡単にできます!手で芯棒を支える必要なく楽に紙管の取り外し・取り付けができます。・ロール材の幅に合わせて棚板高さを調整できます!(100mmピッチで7段階) 最下段に調整時でも棚板高さは床から350mm位置、しゃがまずにカット作業ができ足腰に負担をかけません。・カッターガイドを1本標準装備!お手持ちのカッター使用で、ガイドに沿って気泡緩衝材を「安全に」、「きれいに」カットできます。・スケールホルダーを標準装備。市販のスケールのフック部分をホルダーに引っ掛けることができます。 引っかけたスケールを使ってカット寸法を測れるため、欲しいサイズで効率よく無駄なくカットできます。【適合ロール材サイズ】芯内径:Φ32mm以上、重量:10kg以下、ロール材寸法:直径Φ550mmまで、幅L480~1210mmまで
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での気泡緩衝材を用いた梱包作業の効率化に。幅(mm)【ロール材】L480~1210まで質量(kg)20直径(Φmm)【ロール材】550まで高さ(mm)1917(ロール材交換時)材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)580間口(mm)748材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75ねじ径×長さ(mm)【キャスターねじ部】M12×P1.75×L20キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在2個巻き芯内径(mm)Φ32以上必要色(本体)シルキーホワイト取扱説明書(2.65MB)搭載可能質量(kg)10(ロール材質量)
オプション/カッターガイドのみ_ロール材スタンド用 山金工業オプション/カッターガイドのみ_ロール材スタンド用山金工業
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】の本体に追加取り付けいただけるオプションカッターガイドです。※カッターは内蔵式ではございません。お客様にてご用意が必要です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質スチールシルバー(クロムメッキ)
ロール材スタンド_らくらくカッタータイプ 山金工業ロール材スタンド_らくらくカッタータイプ山金工業
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!ロール材を収納+内蔵式カッターで楽にカット作業ができる梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットと、らくらくカッター(カッター内蔵式ガイド)を各1本標準装備!芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またガイドに沿って、内蔵式カッターで「楽に」・「安全に」・「きれいに」ロール材をカットできます。カッター刃はボタンを押さないと出て来ない安全設計。さらに左右どちらからでも操作可能で便利!芯棒とらくらくカッターは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能です。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!【適合ロール材サイズ】芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材※粘着性のあるロール材はガイド部に貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。仕様標準装備:らくらくカッター、芯棒セット材質(主な材質)スチール、アルミシルキーホワイト高さ(mm)1548奥行(mm)633キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)巻き芯内径(mm)Φ50以上必要取扱説明書(1.14MB) (1.62MB)搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
オプション/アース線_ロール材スタンド縦置きタイプ専用 山金工業オプション/アース線_ロール材スタンド縦置きタイプ専用山金工業
599税込659
1本
翌日出荷
山金工業製ロール材スタンド縦置きタイプ専用のアースです。アースをロール材スタンド縦置きタイプに取り付け、設置させることで、本体の帯電防止ができます。静電気を嫌う梱包の作業現場におすすめです。アースのコード長は1.5mです。
用途ロール材スタンド縦置きタイプの帯電防止にコード長さ(m)【アースコード】1.5
オプション/棚板セット_ロール材スタンド用 山金工業オプション/棚板セット_ロール材スタンド用山金工業
4,698税込5,168
1セット
翌日出荷
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】【ヘビータイプ(W1200用のみ)】の本体に追加取り付けいただけるオプション棚板セットです。棚板は水平にも、傾斜させての取付も可能です。ちょっとした梱包資材置きに便利!
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質スチールシルキーホワイト高さ(mm)30奥行(mm)200搭載可能質量(kg)2
オプション/フックバーセット_ロール材スタンド用 山金工業オプション/フックバーセット_ロール材スタンド用山金工業
3,598税込3,958
1セット
翌日出荷
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】【ヘビータイプ(W1200用のみ)】の本体に追加取り付けいただけるオプションフックバーセットです。フック3個が標準付属!梱包テープ等を引っ掛けられて便利です。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。仕様標準装備:フック3個材質スチールシルバー(クロムメッキ)高さ(mm)32奥行(mm)14
梱包機器