絞り込み
ブランド
- 山金工業
- モノタロウ(7)
- ストラパック(11)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
- アスウィル(7)
- エスコ(6)
- シグマー技研(6)
- 大阪製罐(5)
- TRUSCO(5)
- エスファクトリー(4)
- ヌエボパック(4)
- Composite Strap(4)
- アケボノ(梱包機器)(3)
- OSS(3)
- CCP(2)
- ナイガイ(2)
- セーフラン安全用品(2)
- エム・あい(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る

ロール材スタンド_吊り下げタイプ_カッターガイド付き
山金工業¥21,980~税込¥24,178~1台翌日出荷扱いにくいロール材のお悩みを「省スペース」に解決!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ・300シリーズに取り付け可能な、。作業台の天板に吊り下げて設置するタイプの梱包スタンド/ロールスタンドです。ロール材を天板下のデッドスペースに収納+カット作業を補助します!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を安全に・まっすぐにカットできます。ガイドの裏側にはカッター受けプレート付き!天板面へのカッター刃によるキズを防止します。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、外径550mm以下、W600用:長さ620mm以下/W1200用:長さ1220mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。山金工業製ワークテーブル150シリーズまたは300シリーズの、下記寸法以上のもの。吊り下げタイプW600用を取り付けの場合:幅W900mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上。吊り下げタイプW1200用を取り付けの場合:幅W1500mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りとなります。用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質(主な材質)スチール色シルキーホワイト高さ(mm)460奥行(mm)285外径(Φmm)ロール材Φ550以下巻き芯内径(mm)Φ30以上必要搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
ロール材スタンド_卓上タイプ_カッターガイド付き
山金工業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!。お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。取付可能対象天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台材質(主な材質)スチール質量(kg)4.2色シルキーホワイト高さ(mm)405奥行(mm)97間口(mm)400外径(Φmm)ロール材Φ400以下適合サイズ(mm)W300用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×97×405巻き芯内径(mm)Φ40以上必要搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)使用可能長さ(mm)ロール材L300以下
オプション/芯棒セット_ロール材スタンド_スタンダードタイプ用
山金工業¥11,980~税込¥13,178~1セット翌日出荷山金工業製ロール材スタンド【スタンダードタイプ(W600用/W1200用)】の本体に追加取り付けいただけるオプション芯棒セットです。100m巻きまでのロール材をセット可能。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質【主な材質】スチール色【芯棒】ダークグレー(表面樹脂コーティング仕上げ)巻き芯内径(mm)Φ30以上必要搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
ロール材スタンド_ヘビータイプ_カッターガイド付き
山金工業¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷重量のあるロール材のお悩みを一挙に解決!。重さ40kgまでのロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。ヘビータイプ用芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。芯棒にはベアリングが付属する為、重いロール材も軽い力でスムーズに回転できます!。またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。カッターガイド側面部のブラケットに市販スケール取付用穴と矢印穴付き。スケールを取付することで、カット作業時にロール材の長さを測ることができて便利。※フック巾は30mmまで。芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ45mm以上、重量40kg以内、長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。仕様標準装備:カッターガイド、ヘビータイプ用芯棒セット材質(主な材質)スチール質量(kg)22.6色シルキーホワイト高さ(mm)1548奥行(mm)560間口(mm)1370キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)適合サイズ(mm)W1200用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370(芯棒)×560×1548巻き芯内径(mm)Φ45以上必要搭載可能質量(kg)40(ロール材重量)使用可能長さ(mm)ロール材L1200以下
ロール材スタンド_スタンダードタイプ_カッターガイド付き
山金工業(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!。ロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。カッターガイド側面部のブラケットに市販スケール取付用穴と矢印穴付き。スケールを取付することで、カット作業時にロール材の長さを測ることができて便利。※フック巾は30mmまで。芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。カッター内蔵式をご希望の方は、別タイプ「ロール材スタンド_スタンダードタイプ_らくらくカッター付き」のページをご参照ください。用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。仕様【標準装備】カッターガイド、芯棒セット材質【主な材質】スチール色シルキーホワイト高さ(mm)1548奥行(mm)560キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)巻き芯内径(mm)Φ30以上必要搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
ロール材スタンド_スタンダードタイプ_らくらくカッター付き
山金工業¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!。ロール材を収納+内蔵式カッターで楽にカット作業ができる梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットと、らくらくカッター(カッター内蔵式ガイド)を各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またガイドに沿って、内蔵式カッターで「楽に」・「安全に」・「きれいに」ロール材をカットできます。カッター刃はボタンを押さないと出て来ない安全設計。さらに左右どちらからでも操作可能で便利!。らくらくカッター側面部のブラケットに市販スケール取付用穴と矢印穴付き。スケールを取付することで、カット作業時にロール材の長さを測ることができて便利。※フック巾は30mmまで。芯棒とらくらくカッターは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能です。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はガイド部に貼りつく為使用できません。用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。仕様【標準装備】らくらくカッター、芯棒セット材質【主な材質】スチール色シルキーホワイト高さ(mm)1548奥行(mm)633キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)巻き芯内径(mm)Φ30以上必要搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
ロール材スタンド_縦置きタイプ_カッターガイド付き
山金工業¥78,980税込¥86,8781台翌日出荷気泡緩衝材の扱いが楽になる!画期的な気泡緩衝材専用カットスタンドが新登場!。気泡緩衝材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンド<縦置きタイプ>です。独自構造で、作業負担の軽減・作業効率アップに貢献します!。・縦型のため、横型タイプに比べ横幅が小さく、省スペースにご使用いただけます。・気泡緩衝材の交換作業が簡単にできます!手で芯棒を支える必要なく楽に紙管の取り外し・取り付けができます。・ロール材の幅に合わせて棚板高さを調整できます!(100mmピッチで7段階) 最下段に調整時でも棚板高さは床から350mm位置、しゃがまずにカット作業ができ足腰に負担をかけません。・カッターガイドを1本標準装備!お手持ちのカッター使用で、ガイドに沿って気泡緩衝材を「安全に」、「きれいに」カットできます。・スケールホルダーを標準装備。市販のスケールのフック部分をホルダーに引っ掛けることができます。・引っかけたスケールを使ってカット寸法を測れるため、欲しいサイズで効率よく無駄なくカットできます。【適合ロール材サイズ】芯内径:Φ32mm以上、ロール材シート厚:1mm以上、重量:10kg以下、ロール材寸法:直径Φ550mmまで、幅L480~1210mmまで用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での気泡緩衝材を用いた梱包作業の効率化に。幅(mm)【ロール材】L480~1210まで質量(kg)20直径(Φmm)【ロール材】550まで高さ(mm)1917(ロール材交換時)材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)580間口(mm)748材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75ねじ径×長さ(mm)【キャスターねじ部】M12×P1.75×L20キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在2個巻き芯内径(mm)Φ32以上必要色(本体)シルキーホワイト搭載可能質量(kg)10(ロール材質量)
オプション/カッターガイドのみ_ロール材スタンド_スタンダードタイプ用
山金工業¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷山金工業製ロール材スタンド【スタンダードタイプ(W600用/W1200用)】の本体に追加取り付けいただけるオプションカッターガイドです。ロール材を安全に・きれいにカットすることが可能。カッターガイド側面部のブラケットに市販スケール取付用穴と矢印穴付き。スケールを取付することで、カット作業時にロール材の長さを測ることができて便利。※フック巾は30mmまで。※カッターは内蔵式ではございません。お客様にてご用意が必要です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつくため使用できません。用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質【主な材質】スチール色シルバー
オプション/棚板セット_ロール材スタンド_スタンダードタイプ用
山金工業¥4,698~税込¥5,168~1セット翌日出荷山金工業製ロール材スタンド【スタンダードタイプ(W600用/W1200用)】の本体に追加取り付けいただけるオプション棚板セットです。棚板は水平にも、傾斜させての取付も可能です。ちょっとした梱包資材置きに便利!用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質スチール色シルキーホワイト高さ(mm)30奥行(mm)200搭載可能質量(kg)2
オプション/アース線_ロール材スタンド縦置きタイプ専用
山金工業¥599税込¥6591本翌日出荷山金工業製ロール材スタンド縦置きタイプ専用のアースです。アースをロール材スタンド縦置きタイプに取り付け、設置させることで、本体の帯電防止ができます。静電気を嫌う梱包の作業現場におすすめです。アースのコード長は1.5mです。用途ロール材スタンド縦置きタイプの帯電防止にコード長さ(m)【アースコード】1.5
オプション/らくらくカッターのみ_ロール材スタンド_スタンダードタイプ用
山金工業¥75,980税込¥83,5781個翌日出荷山金工業製ロール材スタンド【スタンダードタイプ(W600用/W1200用)】の本体に追加取り付けいただけるオプションらくらくカッターです。カッター内蔵式でロール材を楽に・安全に・きれいにカット!。らくらくカッター側面部のブラケットに市販スケール取付用穴と矢印穴付き。スケールを取付することで、カット作業時にロール材の長さを測ることができて便利。※フック巾は30mmまで。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつくため使用できません。用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質【主な材質】スチール色シルバー
オプション/フックバーセット_ロール材スタンド_スタンダードタイプ用
山金工業¥3,598~税込¥3,958~1セット翌日出荷山金工業製ロール材スタンドの【スタンダードタイプ(W600用/W1200用)】本体に追加取り付けいただけるオプションフックバーセットです。フック3個が標準付属!。梱包テープ等を引っ掛けられて便利です。用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。仕様【標準装備】フック3個材質【主な材質】スチール色シルバー高さ(mm)32奥行(mm)14