(品番622-3647のみ):ATEX 100準拠のEX用途向け:ゾーン2カテゴリATEX 3G (ガス) ゾーン22カテゴリATEX 3D (粉塵)
(品番622-3647のみ) TUV (技術検査機関)認定:EX 8 03 01 11122 007
切り替え範囲を順守してください。
平常運転時にスイッチを最大許容圧力にさらさないでください。
短時間の圧力ピークがこの値を超えないようにしてください。
モデル18D
圧力を利用して電子回路を接続/切断する電気機械式圧力スイッチです。
Norgrenの18D圧力監視スイッチは、確実に最低圧力を監視します。自動スイッチオフ機構と圧力限界の警告機能を装備しています。
空圧式/油圧式/真空システムに適しています。
金めっきマイクロスイッチコンタクト 大きな許容スイッチング回数 油圧計の圧力監視用 最高15 Gの耐震性 本質安全運転に適しています
ATEX品(品番 ; 622-3647 622-3647 )
仕様●最低使用圧力:5バール●最高使用圧力:70バール●圧力タイプ:正圧●最適なメディア:流体, 油●接続:G 1/4●接続ネジサイズ:1/4 in●メーカーシリーズ:18D●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度mAx:+80℃●IP保護等級:IP65●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:622-3631
アズワン品番68-4149-92
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
IMI Norgren フィルタは、効果的な液体除去と正の固体粒子フィルタを備えています。フィルタエレメント 40 。00 μ m
仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:40μm●コード番号:218-0164
アズワン品番65-7954-08
1個
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
IMI Norgren 交換用フィルタエレメント( F72C シリーズフィルタ用)です。クイックリリースバヨネットボウル オイルと粒子の除去効率が高い インライン又はモジュラ式の設置が可能な設計
仕様●メーカーシリーズ:F72C シリーズ Norgren Excelon スペアパーツです●コード番号:218-0165
アズワン品番65-7910-01
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチです。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:2バール●接続:フランジ●コード番号:220-3226
アズワン品番65-7962-02
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
IMI Norgren フィルタは、効果的な液体除去と正の固体粒子フィルタを備えています。フィルタエレメント 5 。00 μ m
仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:5μm●コード番号:218-0163
アズワン品番65-7905-05
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます
仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0601
アズワン品番65-7908-06
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:1 bar●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:220-3219
アズワン品番65-7971-39
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( AC
仕様●ストローク:50mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0269
アズワン品番65-7908-34
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive クッションシステム( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなっています 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive クッションシステム( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0263
アズワン品番65-7904-51
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3972
アズワン品番65-7965-36
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ
仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3992
アズワン品番65-7971-24
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ
仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3991
アズワン品番65-7909-55
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ
仕様●ストローク:160mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3989
アズワン品番65-7966-04
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ
仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0658
アズワン品番65-7907-34
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ
仕様●ストローク:400mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0657
アズワン品番65-7905-99
1個
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ
仕様●ストローク:400mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0652
アズワン品番65-7960-39
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ
仕様●ストローク:500mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0666
アズワン品番65-7908-46
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
IMI Norgren 電気機械式真空スイッチは、G1/4 ポートを備えています。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3224
アズワン品番65-7963-87
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ - 空圧式 ATEX です。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:16バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3225
アズワン品番65-7961-94
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ空圧式、スイッチング圧力範囲は 0.02-30 bar です。ポートサイズは G1/4 です。堅牢設計 高精度
仕様●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:12バール●圧力タイプ:正圧●接続:G 1/4●コード番号:220-3212
アズワン品番65-7966-71
1個
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます
仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0602
アズワン品番65-7960-73
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:220-3218
アズワン品番65-7960-55
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
。IMI Norgren 電気機械式真空スイッチは、G1/4 ポートを備えています。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3222
アズワン品番65-7961-62
1個
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
仕様●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:1 bar●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:220-3220
アズワン品番65-7965-69
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。