絞り込み
ブランド
  • 増田製作所
  • モノタロウ(3)
  • SMC(2,629)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(781)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(718)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(568)
  • 堀内機械(555)
  • ダイキン工業(388)
  • ParkerTAIYO(347)
  • 清水製作所[継手](307)
  • NACHI(不二越)(299)
  • RS PRO(261)
  • フジトク(235)
  • エナパック(213)
  • RIKEN(理研機器)(204)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](185)
  • イハラサイエンス(172)
  • ニッタ(156)
  • エスコ(149)
  • 油研工業(130)
  • ニューマシン(130)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションストレーナ MSTタイプ 増田製作所サクションストレーナ MSTタイプ増田製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から47日以内出荷
総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
サクションストレーナ W-MSNタイプ 増田製作所サクションストレーナ W-MSNタイプ増田製作所(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から33日以内出荷
タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
エアーブリーザーMSA型 増田製作所エアーブリーザーMSA型増田製作所(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から13日以内出荷
産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。
エアーブリーザーMB型 増田製作所エアーブリーザーMB型増田製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質にSPCCのプレス品を採用。コンパクトで低価格、また、サイズも豊富です。
注油口付エアブリーザ MSA-V型 増田製作所注油口付エアブリーザ MSA-V型増田製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
キャップの取外しがワンタッチ式で、注油口のストレーナは30メッシュです。 キャップ紛失防止用に鎖を標準装備しています。 従来品と比べ、材質をSPCCのプレス品を採用、コンパクトで低価格、タンク上面の有効スペースを広げます。 エア江レマンとはPVFシート10μです。
注油口付エアブリーザ MSA-T型 増田製作所注油口付エアブリーザ MSA-T型増田製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
予備エレメント LPF型 増田製作所予備エレメント LPF型増田製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から14日以内出荷
カートリッジフィルタ LPF型 増田製作所カートリッジフィルタ LPF型増田製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷から32日以内出荷
リリーフ弁と接続口を装備した本体とエレメント部とケーシングを一体化したカートリッジで構成されています。
注油口付エアブリーザ MSA-C型 増田製作所注油口付エアブリーザ MSA-C型増田製作所
4,498税込4,948
1個
当日出荷から47日以内出荷
予備エレメント VLR型 増田製作所予備エレメント VLR型増田製作所(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から22日以内出荷
サクションストレーナ MSYタイプ 増田製作所サクションストレーナ MSYタイプ増田製作所
1,790税込1,969特価
1個
当日出荷から38日以内出荷
ろ材をプリーツ状のステンレス金網としたコンパクトサイズです。 一般鉱物油・リン酸エステル系作動油に使用できます。 水-グリコール系 : 材質が一部変更になります。
予備エレメント FPL型 増田製作所予備エレメント FPL型増田製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
注油口 CV型 増田製作所注油口 CV型増田製作所(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
10日以内出荷
取付寸法をメーカー品MSA-C50T、およびMSA-C75Tの取り合いと同じものにした注油口です。 30Me相当のストレーナ付で、アルミ鋳物のボディは他製品と同様堅牢の上、密封度は極めて信頼性が高くなっています。
注油口 OV型 増田製作所注油口 OV型増田製作所
5,998税込6,598
1個
当日出荷
タンク上面に取付けるワンタッチ式注油口です。 10メッシュ相当のストレーナ付で、キャップ、フランジはアルミ鋳物ですので、堅牢・耐久性に優れています。 キャップ脱着角度は80°で鎖付です。
注油口付エアブリーザ MSA-G型 増田製作所注油口付エアブリーザ MSA-G型増田製作所
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
サクションストレーナ MSNタイプ 増田製作所サクションストレーナ MSNタイプ増田製作所
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
ステンレス星型金網タイプ。
リターンラインフィルター 増田製作所リターンラインフィルター増田製作所
21,980税込24,178
1個
61日以内出荷
注油口(水-グリコール系) W-OV型 増田製作所注油口(水-グリコール系) W-OV型増田製作所
12,980税込14,278
1個
32日以内出荷
リターンフィルタ VLR型 増田製作所リターンフィルタ VLR型増田製作所
27,980税込30,778
1個
47日以内出荷
安全の為バイパスバルブが装着されています。 明瞭な目詰まり検知装置が、常にフィルタの状態を知らせます。 IN側接続口を2ヶ所設けています。 タンク上面に設置のためのフランジ付です。 小型で高性能です。 内部構造が簡単で流量抵抗が小さい。 エレメントの交換がきれいに簡単にできます。上部カバーを取り去ると簡単にエレメントが取り出せます。油の流出がなく、付近の機器を汚損せず無駄なく経済的です。
1.5Mpa ラインフィルタ FPL型 増田製作所1.5Mpa ラインフィルタ FPL型増田製作所
19,980税込21,978
1個
47日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース