絞り込み
ブランド
  • 油研工業
  • SMC(336)
  • ParkerTAIYO(146)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(112)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(99)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(92)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](68)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](39)
  • ダイキン工業(36)
  • NACHI(不二越)(19)
  • イハラサイエンス(6)
  • 大生工業(5)
  • 廣瀬バルブ(4)
  • アイグネップ(4)
  • Parker(2)
  • エナパック(1)
  • 正和(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

油圧機器・油圧ホース :「3.5MPa」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管フランジキット 油研工業管フランジキット油研工業
4,698税込5,168
1個
当日出荷から61日以内出荷
半導体形圧力スイッチ 油研工業半導体形圧力スイッチ油研工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から91日以内出荷
半導体圧力センサに電子回路を組込み、出力部にフォトカプラで絶縁されたオープンコレクタを採用した圧力スイッチです。センサ部は、半導体により構成されていますので可動部がなく、高い信頼性と優れた耐久性が得られます。 従来の圧力スイッチの使用分野はもとより、特に小形・軽量で耐久性を要求される分野に最適です。
01レデューシングモジュラー弁 油研工業01レデューシングモジュラー弁油研工業
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
直動形リリーフ弁 油研工業直動形リリーフ弁油研工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)16バルブ種類圧力制御弁
H形圧力制御弁 油研工業H形圧力制御弁油研工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
直動形圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
HC形圧力制御弁 油研工業HC形圧力制御弁油研工業
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
カウンターバランスモジュラー弁 油研工業カウンターバランスモジュラー弁油研工業
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から76日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
1/8, レデューシングモジュラー弁 油研工業1/8, レデューシングモジュラー弁油研工業
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)3.5~14粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
06レデューシングモジュラー弁 油研工業06レデューシングモジュラー弁油研工業
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
仕様●大きさの呼び:6●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
直動形リリーフ弁 油研工業直動形リリーフ弁油研工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
遠隔制御、二圧または三圧制御のパイロット弁
仕様●大きさの呼び:2●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:サブプレート取付形最大流量(L/min)16最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
04レデューシングモジュラー弁 油研工業04レデューシングモジュラー弁油研工業
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷から90日以内出荷
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
01プレッシャスイッチモジュラー弁 油研工業01プレッシャスイッチモジュラー弁油研工業
34,980税込38,478
1個
11日以内出荷から91日以内出荷
最大流量(L/min)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
減圧弁 油研工業減圧弁油研工業
48,980税込53,878
1個
41日以内出荷から97日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
シーケンスモジュラー弁 油研工業シーケンスモジュラー弁油研工業
39,980税込43,978
1個
76日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25バルブ種類圧力制御弁
10レデューシングモジュラー弁 油研工業10レデューシングモジュラー弁油研工業
139,800税込153,780
1個
90日以内出荷
仕様●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)800最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
2圧レデューシングモジュラー弁 油研工業2圧レデューシングモジュラー弁油研工業
69,980税込76,978
1個
120日以内出荷
2圧可が容易
最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa)14粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース