絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(2,629)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(718)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(568)
  • 堀内機械(555)
  • ダイキン工業(390)
  • ParkerTAIYO(348)
  • 清水製作所[継手](307)
  • NACHI(不二越)(300)
  • RS PRO(249)
  • フジトク(235)
  • エナパック(213)
  • RIKEN(理研機器)(204)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](185)
  • イハラサイエンス(172)
  • ニッタ(156)
  • エスコ(149)
  • 油研工業(130)
  • ニューマシン(130)
材質
  • スチール(37)
  • 黄銅(真鍮)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(218)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
780件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
高圧Sカップリング メスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)高圧Sカップリング メスハーフYOKOHAMA(横浜ゴム)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ
高圧Sカップリング オスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)高圧Sカップリング オスハーフYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ
WS18Zソケットレスホース YOKOHAMA(横浜ゴム)WS18ZソケットレスホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1本
当日出荷から3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.8最小破壊圧力(MPa)7材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60適合流体一般作動油、潤滑油、空気長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
1009 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1009 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1013 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1013 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
HI-MID 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 9YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)120適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)200内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
2040 高圧オスメスニップル 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)2040 高圧オスメスニップル 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製ホースアダプタ YOKOHAMA(横浜ゴム)真鍮製ホースアダプタYOKOHAMA(横浜ゴム)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
中低圧ホース専用ホースアダプター
用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用材質真鍮タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
パイロジャケット(PYROJACKET) YOKOHAMA(横浜ゴム)パイロジャケット(PYROJACKET)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から4日以内出荷
酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。
用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
L35(中圧3.5Mpa)ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)L35(中圧3.5Mpa)ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送最高使用圧力(MPa)3.5材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~+100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14
オス90°エルボ オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)オス90°エルボ オスシートYOKOHAMA(横浜ゴム)
379税込417
1個
当日出荷
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
WS18Z用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム)WS18Z用金具YOKOHAMA(横浜ゴム)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
WS18Z用ホース金具、真ちゅう製
材質ブラス
HI-MID 12 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 12YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.5最高使用圧力(MPa)1.5材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80内径(Φインチ)2026/01/02補強層2Y/S最小破壊圧力(MPa)6最小曲げ半径(mm)150概略質量(g/m)250
レベックス SWP140 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)16ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1033 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1033 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
HI-MID 15 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 15YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)25最小曲げ半径(mm)180適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380内径(Φインチ)2026/05/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP210 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)20.3ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
1068 高圧オスメスニップル(Oリング付) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1068 高圧オスメスニップル(Oリング付) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルジョイント スイベルエルボ YOKOHAMA(横浜ゴム)スイベルジョイント スイベルエルボYOKOHAMA(横浜ゴム)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から91日以内出荷
材質スチール最高使用圧力(MPa)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
FC300(AQPホース) YOKOHAMA(横浜ゴム)FC300(AQPホース)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,390税込3,729
1本
翌日出荷から3日以内出荷
AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
HI-MID 19 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 19YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)210適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)400内径(Φインチ)2026/03/04推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP140 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,960税込2,156
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
ストレートオスコネクター オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)ストレートオスコネクター オスシートYOKOHAMA(横浜ゴム)
207税込228
1個
当日出荷
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
AMR金具 FC300・WSR5Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)AMR金具 FC300・WSR5Z用YOKOHAMA(横浜ゴム)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。
用途FC300用ホース金具
カプラ Y160F AAAP(ピン付) YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ Y160F AAAP(ピン付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,403税込2,643
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP210 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)18ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
油圧ホース NWP210 9 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,580税込2,838
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1036 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1036 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
379税込417
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートオスコネクター メスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)ストレートオスコネクター メスシートYOKOHAMA(横浜ゴム)
189税込208
1個
当日出荷
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプメスシート
油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,000税込2,200
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 12 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,170税込3,487
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1042 高圧キャップ 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1042 高圧キャップ 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1011 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1011 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ Oリング Y160F,YL160F用 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ Oリング Y160F,YL160F用YOKOHAMA(横浜ゴム)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途Sカップリング油漏れに材質NBR
カプラ YZ024F-06SAAAP YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YZ024F-06SAAAPYOKOHAMA(横浜ゴム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)炭素鋼表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)ねじ規格(Rc)3/8
【オーダー】MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
514税込565
1本
翌日出荷
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。柔軟性に富んでおり、配管が容易です。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~80最高使用圧力(MPa)サイズ5~12=1.5 / サイズ15~50=1.0使用流体一般作動油/潤滑油外面黒色スムース長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)サービス分類オーダー・加工
1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース