絞り込み
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所
  • モノタロウ(3)
  • SMC(2,629)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(780)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(718)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(568)
  • 堀内機械(555)
  • ダイキン工業(379)
  • ParkerTAIYO(348)
  • 清水製作所[継手](307)
  • NACHI(不二越)(298)
  • RS PRO(250)
  • フジトク(235)
  • エナパック(213)
  • RIKEN(理研機器)(204)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](185)
  • イハラサイエンス(170)
  • ニッタ(155)
  • エスコ(146)
  • 油研工業(130)
  • ニューマシン(130)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルバッテリーポンプ 大阪ジャッキ製作所ポータブルバッテリーポンプ大阪ジャッキ製作所
129,800税込142,780
1台
当日出荷
軽量・コンパクトな設計のバッテリー駆動ポンプです。通気不要・全方向使用可能です。
用途ジャッキ用、工具用。電圧(V)DC14.4・DC18最高使用圧力(MPa)【高圧】72吐出口径Rc3/8圧力(MPa)【低圧】2【高圧】72
パワージャッキ用カップラ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用カップラ大阪ジャッキ製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
着脱はワンタッチ方式の為、簡単で使いやすく多様に使用できます。 離脱時、油漏れはありません。ロック機構付のため使用中の着脱が防止できます。
最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種適合ポンプ手動ポンプ全機種、自動ポンプ全機種
パワージャッキ用 ニップル 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用 ニップル大阪ジャッキ製作所
549税込604
1個
当日出荷から9日以内出荷
パワージャッキ用フランジ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用フランジ大阪ジャッキ製作所
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
プレスフレーム等でジャッキの反力を取る時に使用します。
パワージャッキ用高圧ゴムホース 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用高圧ゴムホース大阪ジャッキ製作所
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
両端ともR(オスネジ)の金具付です。
最高使用圧力(MPa)72
ストップバルブ 大阪ジャッキ製作所ストップバルブ大阪ジャッキ製作所
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
OSV-6A、B以外のストップバルブはハンドル回転数を小さくするバランススピンドルを採用していますので、高圧時においてでも軽く開閉ができます。高圧バルブ 流量制御弁
パワージャッキ用ブッシング 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ブッシング大阪ジャッキ製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から20日以内出荷
パワージャッキ用高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用高圧ナイロンホース大阪ジャッキ製作所
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースです。 耐久性も優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)5外径D(Φmm)11.1最高使用圧力(MPa)200仕様使用カップラ:BZ-4H質量(kg)ホース:0.85、両端金具:0.5タイプB形カップラ最大流量(L/min)4最小曲げ半径(mm)120使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油寸法AM22×1.5
パワージャッキ用エルボ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用エルボ大阪ジャッキ製作所
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷から28日以内出荷
カウンターバランスバルブ 大阪ジャッキ製作所カウンターバランスバルブ大阪ジャッキ製作所
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ピストンロッドの下降防止に使用します。(プレスなど戻り側回路に使用。)
最高使用圧力(MPa)72圧力調整範囲(MPa)2~10クラッキング圧力(MPa)0.05
低騒音小型電動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所低騒音小型電動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
249,800税込274,780
1台
当日出荷
自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます 単相100V電源の軽量小型油圧ポンプです
用途ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用。トラスコ品番161-5568電圧(V)単相100タンク容量(L)1.6最大圧力(MPa)72
パワージャッキ用エアーブースターポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用エアーブースターポンプ大阪ジャッキ製作所
84,980税込93,478
1個
6日以内出荷
吐出量(L/min)150(70MPa時)吐出圧力(MPa)70
パワージャッキ用高圧積層弁 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用高圧積層弁大阪ジャッキ製作所
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
G形ポンプに圧力計・圧力スイッチを取り付ける際に使用します。
電磁超高圧切換弁 大阪ジャッキ製作所電磁超高圧切換弁大阪ジャッキ製作所
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
バルブ種類流量制御弁
パワージャッキ用カップラ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用カップラ大阪ジャッキ製作所
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
手締め式のセルフシール継手です。 着脱は工具を必要としません。
最高使用圧力(MPa)200
パワージャッキ用カップラ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用カップラ大阪ジャッキ製作所
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
手締め式のセルフシール継手です。 着脱は工具を必要としません。
最高使用圧力(MPa)72
パワージャッキ用ユニオンネジ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ユニオンネジ大阪ジャッキ製作所
769税込846
1個
9日以内出荷
パワージャッキ用ユニオンナット 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ユニオンナット大阪ジャッキ製作所
289税込318
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
パワージャッキ用ユニオンツバ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ユニオンツバ大阪ジャッキ製作所
249税込274
1個
9日以内出荷
パワージャッキ用チーズ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用チーズ大阪ジャッキ製作所
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
パワージャッキ用スタット 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用スタット大阪ジャッキ製作所
829税込912
1個
9日以内出荷
ポンプの吐出量や配管の長さなどを考慮してサイズを選定してください。 配管後は配管内の溶接カスなどを取り除くため、必ず酸洗いブラッシング及び洗浄をしてください。
パワージャッキ用溶接継手 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用溶接継手大阪ジャッキ製作所
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
パワージャッキ用高圧積層弁 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用高圧積層弁大阪ジャッキ製作所
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
切替弁の積層弁に取り付ける際に接続プレートとして使用します。
パワージャッキ用高圧積層弁 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用高圧積層弁大阪ジャッキ製作所
669税込736
1個
9日以内出荷
パワージャッキ用スロットルバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用スロットルバルブ大阪ジャッキ製作所
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)72
パワージャッキ用スットプバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用スットプバルブ大阪ジャッキ製作所
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
パワージャッキ用リリーフバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用リリーフバルブ大阪ジャッキ製作所
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)72圧力調整範囲(MPa)10~72質量(kg)約5最大流量(L/min)120定格流量(L/min)80接続形式ガスケット
パワージャッキ用デコンプレッション付パイロットチェックバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用デコンプレッション付パイロットチェックバルブ大阪ジャッキ製作所
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)72許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.5最低パイロット圧力(MPa)5
パワージャッキ用パイロットチェックバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用パイロットチェックバルブ大阪ジャッキ製作所
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
パワージャッキ用手動操作切換弁 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用手動操作切換弁大阪ジャッキ製作所
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
バルブ種類方向制御弁
パワージャッキ用手動操作切換弁 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用手動操作切換弁大阪ジャッキ製作所
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
手動操作により油の流れを切り替えるバルブです。 油圧ジャッキ等の始動、停止など運動方向を制御します。 ロータリーディスク構造なのでリーク量が少なく圧力保持性能に優れています。
最高使用圧力(MPa)72最大流量(L/min)3質量(kg)約1定格流量(L/min)2接続形式ねじ接続形許容背圧(MPa[kgf/cm2])5
パワージャッキ用チェックバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用チェックバルブ大阪ジャッキ製作所
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)72
パワージャッキ用チェックバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用チェックバルブ大阪ジャッキ製作所
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
パワージャッキ用チェックバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用チェックバルブ大阪ジャッキ製作所
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)72
パワージャッキ用チェック付スットプバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用チェック付スットプバルブ大阪ジャッキ製作所
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷
パワージャッキ用チェック付スットプバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用チェック付スットプバルブ大阪ジャッキ製作所
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)72接続形式Rc3/8
パワージャッキ用カウンターバランスバルブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用カウンターバランスバルブ大阪ジャッキ製作所
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)72圧力調整範囲(MPa)2~10クラッキング圧力(MPa)0.05
パワージャッキ用高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用高圧ナイロンホース大阪ジャッキ製作所
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースです。 耐久性も優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)5外径D(Φmm)11.1最高使用圧力(MPa)200仕様使用カップラ:BZ-4H質量(kg)ホース:0.85、両端金具:0.5最大流量(L/min)4最小曲げ半径(mm)120使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油寸法AM22×1.5
パワージャッキ用高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用高圧ナイロンホース大阪ジャッキ製作所
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
両端ともR(オスネジ)の金具付です。
使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
パワージャッキ用ティー片ニップル 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ティー片ニップル大阪ジャッキ製作所
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース