特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質一般構造用鋼
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじ種類R×Rc
優れた耐久性と給油の信頼性向上
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。
耐圧力(MPa)31.5
最高使用圧力(MPa)21
管接続口径(供給)3/8、(吐出)1/4
ねじの種類Rc
グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
最低作動圧力(MPa)1
バルブ種類流量制御弁
用途16kg入または18kg入ペール缶に直接取り付け、タンクへグリースを補給します。
最高使用圧力(MPa)2
付属品ゴムホース(ユニオンナット付)1.5m、手動ポンプおよび電動ポンプとも共通口金付
適合16kg及び18kg
質量(kg)5
グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
吐出量(cm3/ストローク)40
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
材質(バネ座金)SWRH57、(十字穴付ナベ小ネジ)SWRH、(ベースプレート)SS400、(チューブバンド)SPCC
口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。
用途建設機械、工作機械に使用されています。
最高使用圧力(MPa)17
使用温度範囲(℃)0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース)
管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8
ねじの種類Rc/Rp
グリス種類NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)21
材質(本体)快削黄銅
寸法A(mm)22
ねじの種類R/Rc
寸法D(mm)13
寸法B(mm)25.4
バルブ種類その他バルブ
材質一般構造用鋼
形状その他継手
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじ種類Rc
材質構造用黄銅
形状ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])100
最高使用圧力(MPa)2
寸法F(mm)24
使用温度(℃)80(MAX)
寸法D(mm)19
寸法A(Φmm)29
接続ねじ種類Rc×R
材質快削黄銅
形状ユニオン
最高使用圧力(MPa)2
使用温度(℃)-40~+70
接続ねじ種類R
材質快削黄銅
形状カップリング
最高使用圧力(MPa)2
使用温度(℃)-40~+70
接続ねじ種類R
材質球状黒鉛鋳鉄
形状ワイ
管接続口径Rc3/8
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)120(MAX)
寸法D(mm)83
寸法C(mm)57
メッシュ10メッシュ
寸法B(Φmm)42
寸法A(Φmm)32
材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種B
OリングG30
使用油集中潤滑用グリース、NLG1ちょう度番号#0~#1
接続ねじ種類Rc
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
給油の信頼性が向上
このLVー100形分配弁は完全進行作動形で、潤滑剤を供給するとピストンが順次作動し、
それぞれの吐出口に、自動的に定量分配いたします。
最高使用圧力を21MPaに上げるとともに、吐出口には逆作動防止用のチェック弁を内蔵しています。
DV、DW形分配弁と組合せ親子システムを採用することによって、給油箇所の集中管理ができます。
高圧化により、給油の信頼性が高まり、より広範囲の給油ができます。
完全進行作動形です。この分配弁は進行作動形機構のため給油の保証が得られます。
吐出口にチェック弁を内蔵しているので軸受の背圧、給油管の長さなどに関係なく確実な給油ができます。
DV、DW形分配弁の作動確認をすることにより数多い給油箇所も集中管理ができます。
用途GW分配弁からさらにこの分配弁を取り付け親子システムとすれば、口数を倍増し多くの給油部へ給油可能です。
最高使用圧力(MPa)21
耐圧力(MPa)31.5
付属品十字穴付ナベ小ネジM6×60、バネ座金、六角ナット
質量(kg)1.7
管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8
ねじの種類Rc
グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~1
吐出量(cm3)0.16(1口)
最低作動圧力(MPa)1.2
バルブ種類方向制御弁
手軽な集中給油システムで正確な給油保証。
小規模な集中給油に最適。
正確な給油量の保証。
給油箇所の増減が容易。
堅牢で優れた耐久性。
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に
最高使用圧力(MPa)21
付属品M8×75十字穴付ナベ小ねじ、バネ座金、六角ナット
質量(kg)4.7
形式GW-58H
寸法L(mm)7
寸法H(mm)11
管接続口径1/4
寸法A(mm)15
寸法F(mm)32
ねじの種類Rc
寸法S(mm)30
寸法D(mm)21
寸法E(mm)24
寸法B(mm)17
寸法C(mm)23
寸法T(mm)136.4
寸法P(mm)54
寸法M(mm)131
寸法N(mm)145
寸法O(mm)79
寸法I(mm)12
寸法J(mm)39.5
寸法G(mm)12
寸法K(mm)60
寸法Q(mm)162
寸法R(mm)135
寸法U(mm)2.5
寸法V(mm)115
グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
最低作動圧力(MPa)1.2
吐出口数8(5~8)
吐出量(cm3/ストローク)5.0/MAX、1.2/min
バルブ種類流量制御弁
調整量cm30.15
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
ダブル吐出により省スペース化
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。
耐圧力(MPa)31.5
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
バルブ種類流量制御弁
材質SPHC
付属品M6×10十字穴付ナベ小ねじナット、ワッシャー付
寸法t(mm)1
寸法D(mm)14
寸法B(mm)10
寸法d(Φmm)6.5
適合管外径(Φmm)4
材質快削黄銅
形状スリーブ
最高使用圧力(MPa)14
寸法A(mm)2.6
寸法D(Φmm)3.3
寸法B(Φmm)4.7
適合管外径(Φmm)3.2
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼
形状ユニオン
寸法L(mm)38
管接続口径Rc3/8
最高使用圧力(MPa)21
寸法A(mm)36
寸法D(Φmm)25
寸法B(mm)41.6
寸法C(mm)22
寸法T(mm)18
材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種B
OリングP20
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼
形状ブッシング
寸法L(mm)30
管接続口径Rc1/4×R3/8
寸法L1(mm)14
最高使用圧力(MPa)21
寸法A(mm)22
寸法B(mm)25.4
寸法L2(mm)11
接続ねじ種類Rc×R
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじ種類R
材質機械構造用炭素鋼
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじ種類Rc
最高使用圧力(MPa)21
材質(本体)快削黄銅
寸法A(mm)22
ねじの種類R/Rc
寸法D(mm)13
寸法B(mm)25.4
バルブ種類その他バルブ
材質一般構造用鋼
形状その他継手
寸法H(mm)11
管接続口径Rc1/4
最高使用圧力(MPa)21
寸法A(mm)44
寸法D(mm)24
寸法E(mm)10
寸法B(mm)28
寸法C(mm)44
取付ボルトM8×50(参考)
寸法G(mm)13
寸法F(Φmm)9
接続ねじ種類Rc
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
LV3**-12用の集合アタッチメント(2口プラグ)です。
用途建設機械、工作機械に使用されています。
耐圧力(MPa)27
最高使用圧力(MPa)17.5
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
用途吐出量の2倍量が必要なときや、吐出口数を減らしたいとき。
耐圧力(MPa)21
最高使用圧力(MPa)14
質量(kg)0.07
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。