カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 油圧機器・油圧ホース
        • 油圧バルブ(4)
        • 油圧補器(3)

油圧機器・油圧ホース :「CL1」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ 長野計器

    微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ

    長野計器
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    。空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。設定精度は±5%max.P.以内です。
    仕様●形状(取付):ネジ取付●接続:Φ5.5タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、PBT、C3604BD、りん青銅、黄銅、NBR、フェノール樹脂●圧力レンジ:Pa_60~300●精度:0●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4306-02
  • 電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業

    電磁切替弁付リリーフ弁

    油研工業
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷から104日以内出荷
    リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
  • 02シリーズスタック形 圧力スイッチ ダイキン工業

    02シリーズスタック形 圧力スイッチ

    ダイキン工業
    84,980税込93,478
    1個
    翌日出荷から60日以内出荷
    モジュラースタック形圧力スイッチです。
    呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.5~7[5~70]圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転1.2[12]/1回転最高切換頻度(min-1)60
  • シート形電磁操作弁 ダイキン工業

    シート形電磁操作弁

    ダイキン工業
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
    仕様リーク量:0.25cm3/min以下付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本質量(kg)0.97形式Jシリーズシート形電磁操作弁呼び径1/8最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]接続方式ガスケット取付形適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240
  • 圧力スイッチ ダイキン工業

    圧力スイッチ

    ダイキン工業
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷から61日以内出荷
  • 電磁操作弁付リリーフ弁 ダイキン工業

    電磁操作弁付リリーフ弁

    ダイキン工業
    119,800税込131,780
    1個
    61日以内出荷から91日以内出荷
  • シート形電磁操作弁 ダイキン工業

    シート形電磁操作弁

    ダイキン工業
    45,980税込50,578
    1個
    91日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

cl105d特集
おすすめ人気ランキング
油圧機器・油圧ホース