カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 油圧機器・油圧ホース
        • 油圧バルブ(1)
        • 高圧用管継手(2)
        • 油圧ホース(1)

油圧機器・油圧ホース :「SC6」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキホース FSC 正和

    フレキホース FSC

    正和
    1,598税込1,758
    1個
    14日以内出荷から41日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    接続口径d6ホース内径(Φmm)5.3ホース外径(Φmm)10.5使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)100寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)14材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
  • MDSC 隔壁おすコネクタ イハラサイエンス

    MDSC 隔壁おすコネクタ

    イハラサイエンス
    3,298税込3,628
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS316形状コネクタシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)管接続口径R1/4適合管外径(Φmm)6接続ねじ種類R
  • 高圧捻込形カップリング(丸) ヤマト特殊鋼

    高圧捻込形カップリング(丸)

    ヤマト特殊鋼(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • PTポート制御 メンテナンスバルブ 廣瀬バルブ

    PTポート制御 メンテナンスバルブ

    廣瀬バルブ
    88,980税込97,878
    1個
    37日以内出荷から52日以内出荷
    仕様Pポート:ストップバルブ、Tポート:チェックバルブ接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

sc650特集
おすすめ人気ランキング
油圧機器・油圧ホース