カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 油圧機器・油圧ホース
        • 油圧ユニット(19)
        • 油圧ポンプ(2)
        • 油圧バルブ(58)
        • 油圧シリンダ(147)
        • 高圧用管継手(6)
        • 油圧(高圧)用カプラ(2)
        • 油圧補器(33)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

油圧機器・油圧ホース :「v10」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
267件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エア抜き弁 RIKEN(理研機器)

    エア抜き弁

    RIKEN(理研機器)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    仕様エア抜き弁
  • ニューオートジョイント AP型 ソケット ニューマシン

    ニューオートジョイント AP型 ソケット

    ニューマシン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EO-2 ROM プラグ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 ROM プラグ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • バルブ ダンパー弁 エナパック

    バルブ ダンパー弁

    エナパック
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類NPTバルブ種類その他バルブ
  • バルブ オートダンパー弁 エナパック

    バルブ オートダンパー弁

    エナパック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    10日以内出荷
    バルブ種類その他バルブ
  • LV-100型分配弁 ダイキン潤滑機設

    LV-100型分配弁

    ダイキン潤滑機設
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    給油の信頼性が向上 このLVー100形分配弁は完全進行作動形で、潤滑剤を供給するとピストンが順次作動し、 それぞれの吐出口に、自動的に定量分配いたします。 最高使用圧力を21MPaに上げるとともに、吐出口には逆作動防止用のチェック弁を内蔵しています。 DV、DW形分配弁と組合せ親子システムを採用することによって、給油箇所の集中管理ができます。 高圧化により、給油の信頼性が高まり、より広範囲の給油ができます。 完全進行作動形です。この分配弁は進行作動形機構のため給油の保証が得られます。 吐出口にチェック弁を内蔵しているので軸受の背圧、給油管の長さなどに関係なく確実な給油ができます。 DV、DW形分配弁の作動確認をすることにより数多い給油箇所も集中管理ができます。
    用途GW分配弁からさらにこの分配弁を取り付け親子システムとすれば、口数を倍増し多くの給油部へ給油可能です。付属品十字穴付ナベ小ネジM6×60、バネ座金、六角ナット質量(kg)1.7管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc耐圧力(MPa)31.5グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~1吐出量(cm3)0.16(1口)最低作動圧力(MPa)1.2バルブ種類方向制御弁
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid RV10-20 は、カートリッジ式のねじ込み式油圧リリーフバルブで、直動ポペット型です。一般的な油圧回路保護のための負荷圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化ポペット及びケージ 圧力サージに対する Rapid Response 調整はバルブからバックアップできません オプションのスプリングレンジは 228 バールです 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:RV10-20●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:228バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5228アズワン品番65-7940-73
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid RV10-20 は、カートリッジ式のねじ込み式油圧リリーフバルブで、直動ポペット型です。一般的な油圧回路保護のための負荷圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化ポペット及びケージ 圧力サージに対する Rapid Response 調整はバルブからバックアップできません オプションのスプリングレンジは 228 バールです 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:RV10-20●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:228バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5232アズワン品番65-7948-93
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid RV10-26 は、カートリッジ式、パイロット駆動、スプールタイプのねじ式油圧リリーフバルブで、高速応答と低ヒステリシスを必要とする過酷な油圧回路で圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化処理済みスプールとケージ オプションのスプリングレンジは 207 bar です 調整はバルブからバックアップできません 圧力サージに対する高速でスムーズな応答 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:RV10-26●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:344バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5234アズワン品番65-7941-01
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB63V SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB63V

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    9日以内出荷
    材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    。Isis Fluid RV10-20 は、カートリッジ式のねじ込み式油圧リリーフバルブで、直動ポペット型です。一般的な油圧回路保護のための負荷圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化ポペット及びケージ 圧力サージに対する Rapid Response 調整はバルブからバックアップできません オプションのスプリングレンジは 228 バールです 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:RV10-20●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:228バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5224アズワン品番65-7942-98
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid RV10-26 は、カートリッジ式、パイロット駆動、スプールタイプのねじ式油圧リリーフバルブで、高速応答と低ヒステリシスを必要とする過酷な油圧回路で圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化処理済みスプールとケージ オプションのスプ
    仕様●メーカーシリーズ:RV10-26●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:344バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5235アズワン品番65-7940-96
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB20V SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB20V

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    9日以内出荷
    材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid RV10-20 は、カートリッジ式のねじ込み式油圧リリーフバルブで、直動ポペット型です。一般的な油圧回路保護のための負荷圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化ポペット及びケージ 圧力サージに対する Rapid Response 調整はバルブからバックアップできません オプションのスプリングレンジは 228 バールです 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:RV10-20●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:228バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5230アズワン品番65-7949-45
  • 配管取付油圧逃し弁 HydraForce

    配管取付油圧逃し弁

    HydraForce
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    。Isis Fluid RV10-26 は、カートリッジ式、パイロット駆動、スプールタイプのねじ式油圧リリーフバルブで、高速応答と低ヒステリシスを必要とする過酷な油圧回路で圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化処理済みスプールとケージ オプションのスプリングレンジは 207 bar です 調整はバルブからバックアップできません 圧力サージに対する高速でスムーズな応答 業界共通のキャビティ
    仕様●メーカーシリーズ:RV10-26●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:344バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5236アズワン品番65-7912-40
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB50V SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB50V

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    9日以内出荷
    材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25V SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25V

    SMC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    9日以内出荷
    材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
  • ソレノイドバルブ 24 V2240 バール HydraForce

    ソレノイドバルブ 24 V2240 バール

    HydraForce
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    欠品中
    Isis Fluid SV10-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット式ねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持の用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 カートリッジは電圧の互換性があります オプションの防水 E コイル(定格最大 IP69K )
    仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●接続:3/8 in BSP●呼び径:3/8インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5170アズワン品番65-7942-05
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB40V SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB40V

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB80V SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB80V

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    9日以内出荷
    材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)チューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB25V SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB25V

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB32V SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB32V

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB80V SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB80V

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    9日以内出荷
    材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB40TNV SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB40TNV

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
  • F Series(FHIAV) SMC

    F Series(FHIAV)

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    9日以内出荷
    使用作動油りん酸エステル系
  • 立型サクションフィルタ FHIAV SMC

    立型サクションフィルタ FHIAV

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    ・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために 使用する立型のサクションフィルタ。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
    使用作動油りん酸エステル系
  • 立型リターンフィルタ FHBAV SMC

    立型リターンフィルタ FHBAV

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    9日以内出荷
    ・立型リターンフィルタは、油圧システムの油タンク上面へ直接取付け、回 路中で発生したダストの油タンク内浸入を防止し、油清浄度を維持するた め、フィルタの省略化、合理化が可能です。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
    使用作動油りん酸エステル系
  • F Series(FHBAV) SMC

    F Series(FHBAV)

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    9日以内出荷
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB32V SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB32V

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB40V SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB40V

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB63V SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB63V

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB20V SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB20V

    SMC
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB50V SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB50V

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
    使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)25配線接続方法端子箱 横取出し保護等級IEC529 IP65推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 圧力スイッチ RIKEN(理研機器)

    圧力スイッチ

    RIKEN(理研機器)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    工具不要で簡単に圧力設定ができます。
  • 半導体形圧力スイッチ 油研工業

    半導体形圧力スイッチ

    油研工業
    ¥18,882~税込¥20,770~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    半導体圧力センサに電子回路を組込み、出力部にフォトカプラで絶縁されたオープンコレクタを採用した圧力スイッチです。センサ部は、半導体により構成されていますので可動部がなく、高い信頼性と優れた耐久性が得られます。 従来の圧力スイッチの使用分野はもとより、特に小形・軽量で耐久性を要求される分野に最適です。
  • 一般産業用定電流アンプ ボッシュ・レックスロス

    一般産業用定電流アンプ

    ボッシュ・レックスロス
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷
    仕様●DITH調整範囲(Hz):50~200●ゲイン調整範囲(mA/V):0~200●指令供給用電源:DC±12V ±0,5V 20mA●時間調整範囲:0.5秒/10V~5秒/10V●適用負荷抵抗:5.2~30Ω/20℃●電力増幅方式:PWM方式●零点調整範囲:0~600mA以上電圧(V)入力指令:±10又は+10 2入力(スイッチ切換による)出力電流(A)0~1.5 2出力(アンプ能力)使用温湿度範囲周囲:0~50 湿度90%以下(結露なきこと)供給電源DC24V~DC30V 1.5A以上入力インピーダンス(kΩ)100
  • ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    超低電力電磁切換弁 025型 10MPa

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式スプリングセンタ形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース