絞り込み
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
  • モノタロウ(5)
  • JTC(23)
  • ATI(11)
  • エスコ(5)
  • ポップリベット・ファスナー(5)
  • インガソール・ランド(2)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • パオック(1)
  • ハゼット(1)
  • ボーセイ(1)
リベット径使用範囲
  • 2.4mm(8)
  • 3.2mm(7)
  • 4.0mm(6)
  • 4.8mm(7)
  • 6.4mm(3)
  • その他(3)
ストローク(mm)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 16.5(1)
  • 18.5(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リベット径使用範囲から絞り込む
2.4mm(8)
3.2mm(7)
4.0mm(6)
4.8mm(7)
6.4mm(3)
その他(3)
リベッター用オイル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター用オイルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
エビ印純正のオイルです。ジョー周りの焼き付きによるリベッターの動作不良を防止し、ジョーの寿命が延びます。
用途メンテナンス用に。トラスコ品番215-2803適合機種リベッター、ナッター全般適合本体リベッター、ナッター全般品名潤滑オイルRoHS指令(10物質対応)対応
エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
強さと優しさを兼ね備えた次世代エアーリベッター誕生!握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップエアー供給口が左右交換可能ロングストロークシリンダーカップに保護カバーを装着マンドレル飛び出し防止シャッター搭載
セット内容ノーズピース(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8)、ガイドパイプ(Φ2.4、Φ3.2用)、ガイドパイプカラー(Φ4.0、Φ4.8用)ストローク(mm)19質量(kg)1.25(カバーを除く)使用空気圧力(MPa)0.5~0.6騒音値(dB)(等価騒音レベルLAeq)75以下リベット使用範囲(mm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8取扱説明書(2.58MB)寸法1(mm)290寸法2(mm)267寸法3(mm)112寸法4(mm)38寸法5(mm)57寸法6(mm)51工具引張力(kN)9.0(空気圧0.6MPa、吸引時)
エアーリベッター(スタンダードタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター(スタンダードタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌日出荷
世界で認められたAR-011シリーズ。 半世紀に渡る進化の結晶!! AR-011の名にふさわしい頑丈さはそのまま。 14mm→16mmにストロークアップ(MX)。 ステンレスリベット対応:超硬質ジョー及びSoftSet(ショックレス)機構により実現。 ジョー周りのメンテナンス性向上:ワンタッチジョーケース採用。 騒音低減:サイレンサー付。 操作性向上:エア接続部にロータリージョイント採用、ソフト安全カバー採用。 カスタマイズ可能:ご要望にお応えして、ショートトリガーとストレートジョイントをオプションでご用意。
使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6
エビ リベッター M用ノーズピース 2.4 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ リベッター M用ノーズピース 2.4LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4892適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300質量(g)5使用可能リベット(Φmm)2.4
エアーナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
LOBSTERの次世代エアーナッター。 M12エビナットに対応したハイパワーモデル! メーカー従来品より軽量化しているのに、かしめ速度・パワーは向上! かしめ速度約40%UP(メーカー従来機比)。 M12サイズエビナット対応 約40%UP(メーカー従来機比)。 LIGHT WEIGHT 約20%軽量化(メーカー従来機比)。 簡単ナット取り込み:エビナットをマンドレルに押し付けるだけ。 かしめ不足防止機構:クラッチ機構により確実な取り込み。 簡単ストローク調整:ストローク調整は工具レス。 重量バランス:使い手を追及し、長時間使用しても疲れにくい。 ワンタッチ逆転ボタン:もしもの時の強制逆転ボタン。
仕様(工具引張力)25kNトラスコ品番778-2322質量(kg)2.1使用範囲(M3),M4,M5,M6,M8,M10,(M12)使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6
エアーリベッター AR2000シリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター AR2000シリーズLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
本体に樹脂を大胆に採用し、軽量化につとめました。 狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。 連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチリベッティング時の衝撃を和らげるSoft-Set(ショックレス機構)タイプ。 作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。
必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
リベッター ノーズピース4.8(Sボルト) B43751 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター ノーズピース4.8(Sボルト) B43751LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)トラスコ品番786-4931適合本体AR3000EV、R1A2、HR2050HRoHS指令(10物質対応)対応フランジ径D(Φmm)4.8(Sボルト)
エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
空気圧で、リベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により、強制的に集まります。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×タイプ吸引排出装置付必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
”強さ”と”優しさ”を兼ね備えたエアーリベッターです。高強度リベット、Sボルトにも対応(オプション対応)現場の課題だったメンテナンス性を劇的に向上しました。油圧オイル補給頻度削減(100万回のストローク試験後ストローク減少量0.2mm以下です。フレームヘッドが工具レスで取り外し可能です。ジョーまわりのメンテナンスやノーズピースの交換が簡単になりました。油圧シリンダーのシール性向上により、オイル漏れ激減しました。握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ仕様です。
用途ブラインドリベットの締結仕様バキュームON/OFF切り替えスイッチ付付属品ノーズピース(Φ4.8用、Φ6.4用)、ガイドパイプ(Φ4.8用、Φ6.4用)トラスコ品番668-8577ストローク(mm)25全長(mm)331出力工具引張力 18.5kN(空気圧 0.6MPa 吸引時)使用ジョーCJL(超硬質大)騒音値(dB)等価騒音レベルLAeq 80以下リベット径使用範囲(Φmm)Φ4.8、Φ6.4 オプション対応:高強度リベット Sボルト必要空気圧0.5~0.6(MPa)リベット使用範囲(mm)4.8、6.4RoHS指令(10物質対応)対応空気量(L)(使用)1分あたりの空気使用量 105/min以下(空気圧 0.6MPa 吸引時)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)331×318×143
エアーリベッター縦型吸引排出装 ARV025M LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター縦型吸引排出装 ARV025MLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
切断されたシャフトはシュートホースのご使用により、強制的に一定の場所に集めることが可能 ストロークたっぷり19mm(メーカー従来比1.35倍) わずか900gのコンパクトヘッドは疲れず握りやすい形状 小径・軽量の油圧ホースは、余裕の長さ2m ショックレス機構を採用、締結時の衝撃が少なく・低音 油圧オイルは、オイルタンクからの自動供給でメンテナンスフリー
用途工場内のブラインドリベットの高速締結作業に質量(g)900(ヘッドのみ)使用ジョー超硬質中使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4、4.8寸法1(mm)310寸法2(mm)80寸法3(mm)64.5寸法4(mm)Φ23工具引張力(kN)8.8
オートリベットフィーダー 40B+エアホースセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)オートリベットフィーダー 40B+エアホースセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
449,800税込494,780
1セット
当日出荷
卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)トラスコ品番856-9016セット内容エビ・オートリベットフィーダー(40B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
オートリベットフィーダー 32B+エアホースセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)オートリベットフィーダー 32B+エアホースセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
449,800税込494,780
1セット
翌々日出荷
卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)トラスコ品番856-9015セット内容エビ・オートリベットフィーダー(32B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
オートリベットフィーダー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)オートリベットフィーダーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
559,800税込615,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。 リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です 卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MV質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)3.2必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
オートリベットフィーダー 24B+エアホースセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)オートリベットフィーダー 24B+エアホースセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
449,800税込494,780
1セット
当日出荷
卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)トラスコ品番856-9014セット内容エビ・オートリベットフィーダー(24B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
オートリベットフィーダー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)オートリベットフィーダーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
559,800税込615,780
1台
当日出荷
手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。 リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です 卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MVトラスコ品番855-8698質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)2.4必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305バスケット(個)1000
エアーリベッター(吸引排出装置付・軽量タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター(吸引排出装置付・軽量タイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
本体に樹脂を使用した軽量タイプ。 空気圧でリベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により強制的に集まります(吸引排出装置付タイプ)。
必要空気圧0.49~0.59MPa
エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
86,980税込95,678
1台
翌日出荷
最もポピュラーなΦ2.4からΦ4.8の広範囲のブラインドリベットをご使用になられるなら、AR2000Mがお勧めです。ロングストローク化(14→16mm)により一回のスイッチ操作でかしめられる範囲がグンと広がりました。しかも、スピードは従来品[AR011MAR021M]よりも向上。重さ、わずかに1.2kgと約20%(約300g)も軽くなりました。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×使用ジョー超硬質中全長(mm)270質量(kg)1.2必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)工具ストローク(mm)16高さH×長さL×幅W(mm)283×270×211本あたりの空気使用量(L/rivet)1.7トラスコ品番161-1399対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通
エアーリベッター