絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC200(5)
  • DC12(2)
  • DC24(2)
最大風量(m3/min)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22.3(1)
  • 24(1)
  • 29(1)
  • 35(2)
  • 37(2)
  • 37.5(1)
  • 40(2)
  • 60(1)
  • 220(1)
  • 330(1)
羽根車の種類
  • 羽根車の種類軸流ファン(1)
ブランド
  • メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(4)
  • エクセン(1)
  • SDG株式会社(1)
  • スイデン(1)
  • DEWALT(デウォルト)(1)
  • TRUSCO(1)
  • パーカーコーポレーション(1)
  • Xパワー(1)
  • イングス(1)
  • 三笠(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100
AC200(5)
DC12(2)
DC24(2)
DeWALT エアームーバー DEWALT(デウォルト)DeWALT エアームーバーDEWALT(デウォルト)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トイレ・キッチンなど床の濡れやすい場所の乾燥作業にはこの一台にお任せ。 特に雨が降る時、入場での転倒防止として使用できます。 違う角度でも乾燥させ、塗装作業やカーペットの乾燥時間を短縮します。 空気を大きく循環させて、室内の温度差を解消し、心地よい空間を造ります。 風量は弱・中・強の三段階に分け、用途に合わせて風量を調整可能です。
用途塗装部や濡れた床、カーペット、壁、天井などの乾燥。 衣類の乾燥。 室内の空気循環や空調機器の冷気・暖気の循環、臭気除去。 エアーカーテンによる虫よけ・冷気保持。 夏場の作業での熱中症対策、屋根裏、ロフトでの作業時の送風。周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)130/180角度(°)送風:0、45、90本体寸法(mm)313×313×321本体質量(kg)5電源コード(m)3騒音値(dB)61最大風量(m3/min)17風量調整3段階最大風速(m/s)14
エアムーバーミニ P-230AT Xパワーエアムーバーミニ P-230ATXパワー
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型軽量(4.7kg)ながら小型送風機の中ではトップクラスの風量があります。本体にコンセント(メス)を装備しているので、延長コードなしで連結して使えます。コードも6.1mと長いので、とても便利です。風量調節は3段階、俯仰角は4段階に調節可能です。4台積み重ねて収納が可能です。
トラスコ品番359-0417材質本体:PP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)161/222騒音値(dB(A))(50/60Hz)63.6/64.8
送風機”ハンディジェット” TRUSCO送風機”ハンディジェット”TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。トラスコ品番221-1793材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz)外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37消費電力(W)(50/60Hz)210/300ダクト径(Φmm)適合:280ファン翼数6枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2ハネ径(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
送風機 パーカーコーポレーション送風機パーカーコーポレーション
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷
用途機械換気に。
ウインドレーサー WRタイプ SDG株式会社ウインドレーサー WRタイプSDG株式会社
119,800税込131,780
1台
当日出荷から30日以内出荷
低騒音で安定した力強い風を作り出します。 必要な場所に必要な風を送り、快適な職場環境づくりに貢献します。
用途熱気対策、冷気対策、冷却、乾燥、結露防止、室内空気循環材質羽根車:アルミファン翼数3RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)400
コンパックパワーファン 羽根径45cm メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン 羽根径45cmメルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
用途にあわせてきめ細かい対応可能全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています2段速調(強・弱)付です
仕様速調有(2段)質量(kg)9.4電源(V)単相100 50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz(速調強)190/220角度(°)俯仰上/下:30/10消費電力(W)(50/60Hz)(速調強)220/245首振角度(°)左/右:45/45塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7電源コード2付属・プラグ付き電流(A)(50/60Hz)(速調強2.7/2.6風速(m/min)(50Hz/60Hz)(速調強)410/460プラグの有無付き騒音値(dB)(50/60Hz)64/68公称出力(W)200羽根径(Φmm)450
コンパックパワーファン 羽根径50cm メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン 羽根径50cmメルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
66,980税込73,678
1台
8日以内出荷
用途にあわせてきめ細かい対応可能全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています目の細かい網目状ガードを採用していますので、安全性に優れています
質量(kg)12.5スイッチトグルスイッチ風量(m3/min)50Hz/60Hz305/330角度(°)俯仰上/下:30/10首振角度(°)左/右:45/45塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7騒音値(dB)(50/60Hz)65/69公称出力(W)250羽根径(Φmm)500
コンパックパワーファン 羽根径22cm メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン 羽根径22cmメルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
90,980税込100,078
1台
8日以内出荷
用途にあわせてきめ細かい対応可能全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています周囲温度60℃まで使用可能モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化2極モータとエアガイドを採用し、強力な集中送風を実現清掃のしやすい格子ガード形状本体に、電源スイッチ付低所据付け可能真上真下送風可能
質量(kg)10.5タイプスポットキューブ電源(V)単相100 50/60Hzスイッチトグルスイッチ風量(m3/min)50Hz/60Hz33.5/37.5消費電力(W)(50/60Hz)117/158塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7電源コード3付属・プラグ無し電流(A)(50/60Hz)1.23/1.59風速(m/min)(50Hz/60Hz)516/588プラグの有無無し騒音値(dB)(50/60Hz)58.5/62公称出力(W)100羽根径(Φmm)220
ポータブルファン メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)ポータブルファンメルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷
作業現場の多用な局所給排気にフレキシブルな機動力を発揮スイッチ収納部は防じん構造です上下スライド方式の脚を採用して、15°の範囲で上向きに風方向を調節可能距離が遠くても使用可能フレキシブルダクト(別売)を直管使用した場合、排気のみでの使用で20m、給気のみでの使用で15m接続可能
電源(V)単相100 50/60Hz極数(P)2
送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ) スイデン送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)スイデン
31,980税込35,178
1台
当日出荷
空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。材質ハネ:アルミ周波数(Hz)50/60Hz兼用電源(V)単相100羽根枚数6最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40ハネ径(mm)250適合ダクト280Φmm外寸法・高さ(mm)393外寸法・奥行(mm)307外寸法・間口(mm)360
エアームーバー エクセンエアームーバーエクセン
32,980税込36,278
1台
当日出荷
小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトで強力な業務用送風機です。 送風角度を3段階(0°、40°、90°)に変更できるので、立体的な空気循環を促進することが可能です。 6台まで連結が可能なので、広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。
用途建設や内装工事現場での循環・換気・乾燥などに、カーペットの洗浄後の乾燥や濡らしてしまった畳・壁紙の乾燥に、床面や壁面の乾燥・換気にトラスコ品番226-1839質量(kg)3.6外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)315外寸法・奥行(mm)240
タフジェット イングスタフジェットイングス(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
いろなシーンで使えます。 固定ダクトなどの設置できない場所での換気、送風などに便利です。 地下など、作業中における酸素欠乏・ガス中毒・窒息事故の防止に使用できます。 部分的な換気に使用できます。
用途換気、送風材質(本体)スチール材質(羽根)樹脂
送風機 三笠送風機三笠
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
トラスコ品番409-3614電源(V)単相100ハネ径(mm)300
送風機