エアームーバー

エアームーバー - ETGエアームーバー - ETGエアームーバー - ETGエアームーバー - ETGエアームーバー - ETGエアームーバー - ETGエアームーバー - ETG
用途
内装工事や洗浄現場での壁・床・カーペットの急速乾燥や、工場や倉庫の換気のほか、サーキュレーターとして
仕様
段積み保管可(3段まで)
材質
【外装】樹脂
色
ブルー/ブラック
電圧
AC100V(50/60Hz)
質量(g)
3500
消費電力(W)
95
騒音値(dB)
~55
最大風量(m3/min)
14
風量調整
3段階
最大風速(m/s)
18
連結数
3台まで(電源コード長:3.5m)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
300×230×270
吹出口
3通り(0°/45°/90°)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77444389AM1502
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする