絞り込み
ブランド
  • テラル(2)
定格電圧(V)
  • AC440
  • AC100/200(1)
  • AC200/220(15)
  • AC400/400/440(3)
  • AC100(58)
  • AC200(93)
  • AC208(1)
  • AC210(1)
  • AC220(1)
  • AC380(8)
  • AC390(1)
  • AC400(8)
  • AC415(1)
  • AC420(1)
  • DC12(2)
  • DC24(2)
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(15)
AC400/400/440(3)
AC100(58)
AC200(93)
AC380(8)
AC400(8)
AC440
DC12(2)
DC24(2)
その他(2)
リングブロワ VFZ-A型(08~60type) 三相標準形・異電圧品 テラルリングブロワ VFZ-A型(08~60type) 三相標準形・異電圧品テラル(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
タイプ異電圧品塗装色マンセル2.5Y5/1RoHS指令(10物質対応)対応
リングブロワ VFZ-A型(70~90type) 三相大容量標準形・異電圧品 テラルリングブロワ VFZ-A型(70~90type) 三相大容量標準形・異電圧品テラル
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大幅な小形、軽量化を実現。 吸込全閉締切り運転形。 耳障りな高周波音を低減。(同社従来比max10dB(A)低減) 欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部) 配管相フランジ方式を採用。
タイプ異電圧品塗装色マンセル2.5Y5/1RoHS指令(10物質対応)対応
送風機