絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(2)
最大風量(m3/min)
  • 35
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22.3(1)
  • 24(1)
  • 29(1)
  • 37(2)
  • 37.5(1)
  • 40(2)
  • 56.6(1)
  • 60(1)
  • 140(1)
  • 220(2)
  • 330(1)
ブランド
  • スイデン(1)
  • メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(2)
ポータブルファン メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)ポータブルファンメルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
71,980税込79,178
1台
8日以内出荷
作業現場の多用な局所給排気にフレキシブルな機動力を発揮スイッチ収納部は防じん構造です上下スライド方式の脚を採用して、15°の範囲で上向きに風方向を調節可能距離が遠くても使用可能フレキシブルダクト(別売)を直管使用した場合、排気のみでの使用で20m、給気のみでの使用で15m接続可能
電源(V)単相100 50/60Hz極数(P)2
送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ) スイデン送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)スイデン
36,980税込40,678
1台
当日出荷
空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。材質ハネ:アルミ周波数(Hz)50/60Hz兼用電源(V)単相100羽根枚数6最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40ハネ径(mm)250適合ダクト280Φmm外寸法・高さ(mm)393外寸法・奥行(mm)307外寸法・間口(mm)360
送風機