絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200(6)
  • AC380(3)
  • AC400(3)
最大風量(m3/min)
  • 42
  • 2(5)
  • 3.1(5)
  • 11.5(5)
  • 14(7)
  • 15(9)
  • 16(11)
  • 17(7)
  • 20(7)
  • 28(8)
  • 29(6)
  • 30(5)
  • 31(7)
  • 32(15)
  • 33(8)
  • 34(6)
  • 35(9)
  • 37(6)
  • 38(5)
  • 43(5)
羽根車の種類
  • 羽根車の種類エアホイルファン(3)
  • 羽根車の種類シロッコファン(1)
  • 羽根車の種類ターボファン(2)
ブランド
  • SDG株式会社(11)
  • 淀川電機製作所(2)
  • 昭和電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200(6)
AC380(3)
AC400(3)
電動送風機     低騒音シリーズ SDG株式会社電動送風機 低騒音シリーズSDG株式会社
189,800税込208,780
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
ターボ型電動送風機 淀川電機製作所ターボ型電動送風機淀川電機製作所
199,800税込219,780特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
ターボ型電動送風機は、大風量・高風圧を目的に新開発されたターボラジアルファンを採用し、1クラス上の仕様をそなえています。高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型となります。(モータ周囲は常温)
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)ターボファン
電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社電動送風機 マルチシリーズSDG株式会社
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社電動送風機 高圧シリーズSDG株式会社(1件のレビュー)
259,800税込285,780
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H10-L313 昭和電機電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H10-L313昭和電機
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):160×160、(吸込):200タイプAHタイプ出力(kW)1電源(V)三相200級概略質量(kg)36周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)42/50回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.3/1.9
電動送風機 耐圧防爆形 マルチシリーズ  耐熱型 SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 マルチシリーズ 耐熱型SDG株式会社
569,800税込626,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 マルチシリーズ SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 マルチシリーズSDG株式会社
369,800税込406,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 高圧シリーズ SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 高圧シリーズSDG株式会社
429,800税込472,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 高圧シリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 高圧シリーズ 耐熱型SDG株式会社
589,800税込648,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 マルチシリーズ SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 マルチシリーズSDG株式会社
449,800税込494,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 マルチシリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 マルチシリーズ 耐熱型SDG株式会社
509,800税込560,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 高圧シリーズ  耐熱型 SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 高圧シリーズ 耐熱型SDG株式会社
539,800税込593,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 高圧シリーズ SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 高圧シリーズSDG株式会社
529,800税込582,780
1台
45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低騒音型電動送風機 淀川電機製作所低騒音型電動送風機淀川電機製作所
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
低騒音型電動送風機は、特に効率の優れたエアーホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た新製品です。高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として機器組込用など巾広い用途に使用できます。
タイプ標準型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)エアホイルファン吐出口可変方向3方向
送風機