絞り込み
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)
  • SDG株式会社(37)
  • 昭和電機(36)
  • 淀川電機製作所(28)
  • 日立産機システム(20)
  • メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(11)
  • テラル(10)
  • ヤマダコーポレーション(9)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(7)
  • 西村電機(4)
  • 富士電機(4)
  • アクアシステム(3)
  • スイデン(3)
  • ソニカル(3)
  • SEAFLO(シーフロ)(3)
  • Xパワー(2)
  • HO HSING(ホーシン)(2)
  • エクセン(1)
  • 昭和ブリッジ販売(1)
定格電圧(V)
  • AC100(3)
最大風量(m3/min)
  • 15.5(1)
  • 29.7(1)
  • 142(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(3)
送風機 エアムーバーMAM500(OG) MEIHO(ワキタ)送風機 エアムーバーMAM500(OG)MEIHO(ワキタ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
最大3台まで連結が可能です。4段階の角度調整が可能です2段階の風量調整が可能です。段積み収納が可能です。
用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気、循環補助に。暑熱対策に。トラスコ品番723-6961材質本体:樹脂、ファン:樹脂幅(mm)375高さ(mm)454奥行(mm)400電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz25.2 / 29.7羽根枚数38(シロッコファン)電源コード(m)4.5消費電力(W)(50/60Hz)226 / 252風量調整2段階(弱/強)騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/71動作温度(℃)【サーモスタット】120RoHS指令(10物質対応)対応角度調節3段階
送風機 エアムーバーMAM200(OG) MEIHO(ワキタ)送風機 エアムーバーMAM200(OG)MEIHO(ワキタ)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
最大3台まで連結が可能です。4段階の角度調整が可能です3段階の風量調整が可能です。上下ルーバー機能付きです。段積み収納が可能です。
用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気、循環補助に。暑熱対策に。トラスコ品番723-6960材質本体:樹脂、ファン:樹脂幅(mm)272高さ(mm)327奥行(mm)290電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3 / 15.5羽根枚数53(シロッコファン)電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)136 / 173風量調整3段階(弱/中/強)騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67動作温度(℃)【サーモスタット】120RoHS指令(10物質対応)対応角度調節3段階
送風機 エアムーバー MEIHO(ワキタ)送風機 エアムーバーMEIHO(ワキタ)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
コンパクトで移動に便利な車輪付きです。段積みすることでコンパクトに収納できます。6枚羽根でムラのない滑らかな風です。大型ファンにより大風量を送ることができます。
用途工場内の空気の換気、循環補助に体育館等の送風、換気に。暑熱対策に。トラスコ品番723-6959材質本体:樹脂、ファン:鉄幅(mm)820高さ(mm)820奥行(mm)320電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz119 / 142羽根枚数6(プロペラファン)電源コード(m)4.5消費電力(W)(50/60Hz)143 / 175風量調整不可騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66動作温度(℃)【サーモスタット】150RoHS指令(10物質対応)対応
送風機