絞り込み
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)
  • SDG株式会社(37)
  • 昭和電機(36)
  • 淀川電機製作所(28)
  • 日立産機システム(20)
  • メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(11)
  • テラル(10)
  • ヤマダコーポレーション(9)
  • スイデン(4)
  • 西村電機(4)
  • 富士電機(4)
  • アクアシステム(3)
  • ソニカル(3)
  • MEIHO(ワキタ)(3)
  • SEAFLO(シーフロ)(3)
  • Xパワー(2)
  • HO HSING(ホーシン)(2)
  • エクセン(1)
  • 昭和ブリッジ販売(1)
定格電圧(V)
  • AC100(6)
  • AC200(6)
羽根車の種類
  • 羽根車の種類軸流ファン(1)
使用液
  • 空気(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(6)
AC200(6)
SMM3型マルチエースファン(直動形) エバラポンプ(荏原製作所)SMM3型マルチエースファン(直動形)エバラポンプ(荏原製作所)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
小型/軽量/薄形[小規模なビルの換気用、ロッカールーム、管理人室などの個別換気用、機器の組み込み用に最適]据付自由取扱容易
用途小規模なビルの換気用ロッカールーム、管理人室などの個別換気用機器の組み込み用その他一般の送・排風用仕様【構造(羽根車)】多翼極数4形式(SMM3型専用特殊電動機)全閉形対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)保護等級IP40(屋内)設置方法天井吊り(ダクト途中)材質(羽根車)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内
送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り) エバラポンプ(荏原製作所)送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り)エバラポンプ(荏原製作所)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
低騒音 高効率 リミットロード特性 コンパクト 据付自由 取扱容易
用途ビルの空気調和、給・排気、換気用 工場の給・排気、換気用 各種機器の送・排風、冷却用 その他一般の送・排風用形式全閉形(LFM4型専用特殊電動機)取扱液清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)設置方法天井吊り構造(羽根車)斜流材質(ケーシング)SPCD又はSPCE相当品材質(羽根車)SPCD又はSPCE相当品構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)保護方式IP40(屋内)効率IE1使用場所屋内
SMUK型ラインファン(厨房形) エバラポンプ(荏原製作所)SMUK型ラインファン(厨房形)エバラポンプ(荏原製作所)
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
耐熱仕様[厨房の排気に最適]低騒音高効率コンパクト取扱容易
用途厨房の排気仕様【ボックス(外板)】ステンレス鋼板【構造(羽根車)】多翼極数4形式(SMUK型専用特殊電動機)全閉形対応清浄空気(温度-10~80℃、湿度100%以下)保護等級IP40(屋内)設置方法天井吊り(ダクト途中)材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内
SMTU型ラインファン(直列式消音多翼形) エバラポンプ(荏原製作所)SMTU型ラインファン(直列式消音多翼形)エバラポンプ(荏原製作所)
319,800税込351,780
1台
6日以内出荷
低騒音 サイレンサ付[吸込口騒音、周辺騒音の低騒音、高圧を要求される建設設備の空調用および換気用に最適]高効率リミットロード特性取扱容易
用途建築設備における空調用および換気用天井裏に設置され、低騒音を要求される場所消音ボックス付ファンで高圧を要求される場合仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール・密度40K【消音ボックス(外面)】SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)【構造(羽根車)】多翼形式(SMTU型専用特殊電動機)全閉形電圧(V)200対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)保護等級IP40(屋内)設置方法天井吊り(ダクト途中)材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内三相
LFU4型消音ボックス付ラインファン エバラポンプ(荏原製作所)LFU4型消音ボックス付ラインファンエバラポンプ(荏原製作所)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
低騒音 サイレンサ付[吸込口騒音、周辺騒音に低騒音が要求されるマンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用に最適]高効率リミットロード特性コンパクト取扱容易
用途マンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用低騒音を要求される場所用その他一般の送・排風用仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール張り 密度40K相当【消音ボックス(外面)】SGCC【ファン】LFM4型ラインファン【構造(羽根車)】斜流形式(LFM4型専用特殊電動機)全閉形対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)保護等級IP40(屋内)設置方法天井吊り材質(ケーシング)SPCD又はSPCE相当品材質(羽根車)SPCD又はSPCE相当品構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内
SMUR2型ラインファン(消音多翼形・耐湿形) エバラポンプ(荏原製作所)SMUR2型ラインファン(消音多翼形・耐湿形)エバラポンプ(荏原製作所)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
低騒音 サイレンサ付[吸込口騒音に低騒音が要求される浴室・シャワー室の排気用に最適]高効率コンパクト取扱容易耐湿構造
用途浴室・シャワー室の排気仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール・密度40K【消音ボックス(外面)】SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装板【構造(羽根車)】多翼極数4形式(SMUR2専用特殊電動機)全閉形電圧(V)100対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度100%以下)保護等級IP40(屋内)設置方法天井吊り(ダクト途中)材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内単相
SMU2型ラインファン(消音多翼形) エバラポンプ(荏原製作所)SMU2型ラインファン(消音多翼形)エバラポンプ(荏原製作所)
71,980税込79,178
1台
6日以内出荷
低騒音 サイレンサ付[吸込口騒音、周辺騒音に低騒音が要求されるマンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用に最適]高効率コンパクト据付自由取扱容易
用途マンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用低騒音を要求される場所用その他一般の送・排風用仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール・密度40K【消音ボックス(外面)】SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)【構造(羽根車)】多翼形式(SMU2型専用特殊電動機)全閉形対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)保護等級IP40(屋内)設置方法天井吊り(ダクト途中)材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内
送風機