絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC100(3)
  • AC200(3)
  • AC208(1)
  • AC210(1)
  • AC220(1)
  • AC380(1)
  • AC390(1)
  • AC400(2)
  • AC415(1)
  • AC420(1)
最大風量(m3/min)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
  • 2.8(1)
  • 4.5(2)
  • 5(1)
  • 5.5(2)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 7(2)
  • 7.5(1)
  • 8(3)
  • 9.5(1)
羽根車の種類
  • 羽根車の種類シロッコファン(2)
  • 羽根車の種類ターボファン(2)
  • 羽根車の種類プレートファン(1)
ブランド
  • SDG株式会社
  • 昭和電機(14)
  • 日立産機システム(11)
  • 淀川電機製作所(11)
  • メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(6)
  • ソニカル(3)
  • Xパワー(2)
  • MEIHO(ワキタ)(2)
  • エクセン(1)
  • スイデン(1)
  • DEWALT(デウォルト)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 富士電機(1)
  • テラル(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • シーバイエス(1)
  • イングス(1)
  • ETG(1)
  • SEAFLO(シーフロ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(3)
AC200(3)
AC208(1)
AC210(1)
AC220(1)
AC380(1)
AC390(1)
AC400(2)
AC415(1)
AC420(1)
電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社(6件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1個ほか
当日出荷から50日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
電動送風機  汎用シリーズ SDG株式会社電動送風機 汎用シリーズSDG株式会社(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から30日以内出荷
高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社電動送風機 マルチシリーズSDG株式会社
39,980税込43,978
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
電動送風機 コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社
49,980税込54,978
1台
30日以内出荷
型式EC-63S周波数(Hz)50/60電圧(V)100回転方向L:左RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.09MB)吐出方向上部垂直
電動送風機 コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社
47,980税込52,778
1台
30日以内出荷
コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受へ侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風仕様羽根車:ターボ、ケーシング吐出内径(mm):63、吐出相フランジ外径(mm)63、吸込相フランジ外径(mm):97、単相、送風機:標準形、軸受呼び番号:羽根車側6202UUCM/反羽根車側6200UUCM、接続方式:端子台、電動機保護方式:全閉形、吐出金網付、吸込ダンパ付、吐出口可変方向:3.2.1、回転方向:右回転、最高吸気温度:60℃材質ケーシング:ADC12/羽根車:SPCC質量(kg)6.5出力(kW)0.1電流(A)1.4/1.7(100V 50Hz/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50Hz/60Hz)最大静圧(kPa)0.60/0.85(50Hz/60Hz)最大風量(m3/min)4.5/5.5(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
送風機