絞り込み
ブランド
  • メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
  • SDG株式会社(37)
  • 昭和電機(36)
  • 淀川電機製作所(28)
  • 日立産機システム(20)
  • テラル(10)
  • ヤマダコーポレーション(9)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(7)
  • 西村電機(4)
  • 富士電機(4)
  • アクアシステム(3)
  • スイデン(3)
  • ソニカル(3)
  • MEIHO(ワキタ)(3)
  • SEAFLO(シーフロ)(3)
  • Xパワー(2)
  • HO HSING(ホーシン)(2)
  • エクセン(1)
  • 昭和ブリッジ販売(1)
定格電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC200(3)
最大風量(m3/min)
  • 21(1)
  • 35(1)
  • 37.5(1)
  • 40(1)
  • 140(1)
  • 220(2)
  • 330(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(4)
AC200(3)
コンパックパワーファン 羽根径45cm メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン 羽根径45cmメルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
用途にあわせてきめ細かい対応可能全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています
質量(kg)9.4電源(V)3相200 50/60Hzスイッチトグルスイッチ風量(m3/min)50Hz/60Hz190/220角度(°)俯仰上/下:30/10消費電力(W)(50/60Hz)210/240首振角度(°)左/右:45/45塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7電源コード2付属・プラグ無し電流(A)(50/60Hz)1.45/1.11風速(m/min)(50Hz/60Hz)410/460プラグの有無無し騒音値(dB)(50/60Hz)64/68公称出力(W)200羽根径(Φmm)450
フレキシブルダクト ポータブルファン用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)フレキシブルダクト ポータブルファン用メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
35,980税込39,578
1本
8日以内出荷
付属品収納袋(ビニロン0.35t)材質ポリエステル風管0.35t全長(m)5使用周囲温度(℃)-10 ~+50色調レモンイエロー折りたたみ寸法(cm)15入数(本)1
コンパックパワーファン 羽根径45cm メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン 羽根径45cmメルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
用途にあわせてきめ細かい対応可能全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています2段速調(強・弱)付です
仕様速調有(2段)質量(kg)9.4電源(V)単相100 50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz(速調強)190/220角度(°)俯仰上/下:30/10消費電力(W)(50/60Hz)(速調強)220/245首振角度(°)左/右:45/45塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7電源コード2付属・プラグ付き電流(A)(50/60Hz)(速調強2.7/2.6風速(m/min)(50Hz/60Hz)(速調強)410/460プラグの有無付き騒音値(dB)(50/60Hz)64/68公称出力(W)200羽根径(Φmm)450
コンパックパワーファン 羽根径50cm メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン 羽根径50cmメルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
66,980税込73,678
1台
8日以内出荷
用途にあわせてきめ細かい対応可能全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています目の細かい網目状ガードを採用していますので、安全性に優れています
質量(kg)12.5スイッチトグルスイッチ風量(m3/min)50Hz/60Hz305/330角度(°)俯仰上/下:30/10首振角度(°)左/右:45/45塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7騒音値(dB)(50/60Hz)65/69公称出力(W)250羽根径(Φmm)500
コンパックパワーファン 羽根径22cm メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン 羽根径22cmメルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
90,980税込100,078
1台
8日以内出荷
用途にあわせてきめ細かい対応可能全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています周囲温度60℃まで使用可能モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化2極モータとエアガイドを採用し、強力な集中送風を実現清掃のしやすい格子ガード形状本体に、電源スイッチ付低所据付け可能真上真下送風可能
質量(kg)10.5タイプスポットキューブ電源(V)単相100 50/60Hzスイッチトグルスイッチ風量(m3/min)50Hz/60Hz33.5/37.5消費電力(W)(50/60Hz)117/158塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7電源コード3付属・プラグ無し電流(A)(50/60Hz)1.23/1.59風速(m/min)(50Hz/60Hz)516/588プラグの有無無し騒音値(dB)(50/60Hz)58.5/62公称出力(W)100羽根径(Φmm)220
コンパックパワーファン 天井取付金具 45、50cm用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン 天井取付金具 45、50cm用メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
付属品取付ボルト(M8×20)×8個、取付ナット(M8)×4個適合機種羽根径45、50cmのコンパックパワーファン質量(kg)取付金具(天吊り用)/延長パイプ:2.0/1.9色調取付金具・延長パイプ/銀色塗装クリア仕上げ
コンパックパワーファン スタンド 45、50cm用 4本足 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン スタンド 45、50cm用 4本足メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
付属品組立用取付ボルト(M8×40)×12個、組立用蝶ナット(M8)×12個、コンパックパワーファン取付ボルト(M8×20)×4個適合機種羽根径45、50cmのコンパックパワーファン質量(kg)5.6色調脚・取付台・補強金具/亜鉛めっき
コンパックパワーファン スタンド 45、50cm用 3本足 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン スタンド 45、50cm用 3本足メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
7,598税込8,358
1台
8日以内出荷
付属品組立用取付ボルト(M6×35)×6個、コンパックパワーファン取付ボルト(M8×20)×4個、コンパックパワーファン取付ナット(M8)×4個適合機種羽根径45、50cmのコンパックパワーファン質量(kg)3色調脚・取付台/亜鉛めっき
ポータブルファン メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)ポータブルファンメルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷
作業現場の多用な局所給排気にフレキシブルな機動力を発揮スイッチ収納部は防じん構造です上下スライド方式の脚を採用して、15°の範囲で上向きに風方向を調節可能距離が遠くても使用可能フレキシブルダクト(別売)を直管使用した場合、排気のみでの使用で20m、給気のみでの使用で15m接続可能
電源(V)単相100 50/60Hz極数(P)2
コンパックパワーファン 羽根径30cm 高所取付用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン 羽根径30cm 高所取付用メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷
用途にあわせてきめ細かい対応可能全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています遠距離集中送風可能です冷却・乾燥等に最適です
質量(kg)8.5タイプ首振り固定タイプ電源(V)3相200 50/60Hzスイッチ無し風量(m3/min)50Hz/60Hz125/140角度(°)俯仰上/下:45/45消費電力(W)(50/60Hz)380/520塗装色鋼板地肌色電源コード1付属・プラグ無し電流(A)(50/60Hz)1.46/1.68風速(m/min)(50Hz/60Hz)825/935プラグの有無無し騒音値(dB)(50/60Hz)73/77公称出力(W)250羽根径(Φmm)300
コンパックパワーファン キャスター付スタンド 45、50cm用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン キャスター付スタンド 45、50cm用メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
付属品ナット(M8)×2個、組立用取付ボルト(M8×35)×2個、コンパックパワーファン取付ボルト(M8×20)×4個適合機種羽根径45、50cmのコンパックパワーファン質量(kg)2.6色調脚・ハンドル/銀色塗装クリア仕上げ
送風機