絞り込み
線径(Φmm)
- 2.4
- 1.6(10)
- 2(6)
長さ(mm)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(6)
ブランド
- エスコ(3)
- 日本スペリア(2)
- 東洋溶材(2)
- アサダ(1)
- 東安(1)

りん銅ろう BCUP-2 2.4X500
東洋溶材¥7,998税込¥8,7981箱当日出荷流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。用途空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。成分【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-2線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】735~845内容量(kg)1
りん銅ろう BCuP-2
東安¥5,198税込¥5,7181袋(1kg)当日出荷ROHS対応用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残長さ(mm)340温度(℃)ロウ付:710~802JIS規格BCuP-2
りん銅ろう BCUP-6 2.4X500
東洋溶材¥27,980税込¥30,7781箱当日出荷クリアランスが0.03~0.13mmの継手のろう付けに適する。用途機械的性質、流動性が良く空調機、電気部品のろう付けに使用される。銅管のろう付けに最適。成分【Ag】2%、【Cu】91%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-6線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】730~815内容量(kg)1![[BCUP-2]燐銅ロウ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430813-260723-02.jpg)
[BCUP-2]燐銅ロウ
エスコ(1件のレビュー)¥8,660税込¥9,5261個翌日出荷から4日以内出荷流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残全長(mm)500規格JIS-Z-3264:BCuP-2温度(℃)ロウ付/735~845











![[2%銀入]銅ロウ [2.4mmx1Kg] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430917-260723-02.jpg)
![[BCUP-2]燐銅ロウ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430813-260723-02.jpg)