15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リン銅ロウ 新富士バーナー

    リン銅ロウ

    新富士バーナー(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(5本)
    当日出荷
    銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
    成分リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%トラスコ品番376-9186長さ(mm)300線径(Φmm)1.6使用温度(℃)735寸法(Φ×mm)1.6×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • りん銅ろう アサダ

    りん銅ろう

    アサダ(10件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1袋(1kg)
    当日出荷
    質量(kg)1棒長(mm)500
  • リン銅ろう 日本スペリア

    リン銅ろう

    日本スペリア(8件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1パック(150g)ほか
    当日出荷
    流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
    用途銅・銅合金接合用材質銅:93%、リン:7%長さ(mm)500JIS規格BCup-2融点(℃)705~805
  • りん銅ろう BCUP-2 2.4X500 東洋溶材

    りん銅ろう BCUP-2 2.4X500

    東洋溶材
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱
    当日出荷
    流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。
    用途空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。成分【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-2線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】735~845内容量(kg)1
  • りん銅ろう BCuP-2 東安

    りん銅ろう BCuP-2

    東安
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(1kg)
    当日出荷
    ROHS対応
    用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残長さ(mm)340温度(℃)ロウ付:710~802JIS規格BCuP-2
  • リン銅ろう 日本スペリア

    リン銅ろう

    日本スペリア(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1パック(150g)ほか
    当日出荷
    流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
    用途銅・銅合金接合用材質銅:91%、リン:7%、銀:2%長さ(mm)500JIS規格BCup-6融点(℃)640~788
  • りん銅ろう BCUP-6 2.4X500 東洋溶材

    りん銅ろう BCUP-6 2.4X500

    東洋溶材
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱
    当日出荷
    クリアランスが0.03~0.13mmの継手のろう付けに適する。
    用途機械的性質、流動性が良く空調機、電気部品のろう付けに使用される。銅管のろう付けに最適。成分【Ag】2%、【Cu】91%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-6線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】730~815内容量(kg)1
  • [2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg] エスコ

    [2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg]

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥18,900税込¥20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA307C-2.0長さ(mm)500棒径(Φmm)2.0
  • リン銅ろう goot(太洋電機産業)

    リン銅ろう

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1箱(6本)
    当日出荷
    トラスコ品番213-8655質量(g)37線径(Φmm)1.6内容量(g)30(ロウ)
  • [2%銀入]銅ロウ [2.4mmx1Kg] エスコ

    [2%銀入]銅ロウ [2.4mmx1Kg]

    エスコ
    ¥18,900税込¥20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA307C-2.4長さ(mm)500棒径(Φmm)2.4
  • [BCUP-2]燐銅ロウ エスコ

    [BCUP-2]燐銅ロウ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥8,660税込¥9,526
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
    用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残全長(mm)500規格JIS-Z-3264:BCuP-2温度(℃)ロウ付/735~845
  • [2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg] エスコ

    [2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg]

    エスコ
    ¥18,900税込¥20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA307C-1.6長さ(mm)500棒径(Φmm)1.6
  • リン銅ろう Φ1.6 goot(太洋電機産業)

    リン銅ろう Φ1.6

    goot(太洋電機産業)
    ¥619税込¥681
    1個
    10日以内出荷
  • アルミ用ロッド 旭エンジニアリング

    アルミ用ロッド

    旭エンジニアリング
    ¥5,298税込¥5,828
    1組(5本)
    当日出荷
    ”イージーウェルド”用ロッドです。
    用途アルミの溶接や補修用。トラスコ品番836-6218
  • 3/4インチ[19.05mm] ソルダーリング エスコ

    3/4インチ[19.05mm] ソルダーリング

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1個
    翌日出荷
    冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。 リング状の為ロウ付けの失敗がありません。銅のロウ付にはフラックスは不要です。 流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。 ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
    用途銅と銅のみのロウ付成分Cu(銅)残、P(リン)7.0%エスコ品番EA307B-6内径(Φmm)15.85規格JIS-Z-3264:BCup-2線径(Φmm)1.6温度(℃)【ロウ付】735~840適合銅管外径(mm)19.05(3/4インチ)

『ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります

りん銅ろう用フラックス特集
おすすめ人気ランキング
りん銅ろう