絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • 日本スペリア(2)
  • 東洋溶材(2)
  • アサダ(1)
  • 新富士バーナー(1)
  • 水野ハンディーハーマン(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • 東安(1)
線径(Φmm)
  • 1.6(4)
  • 2(3)
  • 2.4(3)
長さ(mm)
  • 500~600未満(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月28日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径(Φmm)から絞り込む
1.6(4)
2(3)
2.4(3)
燐・銅ロウ エスコ燐・銅ロウエスコ
2,090税込2,299
1パック
当日出荷から翌日出荷
速い流動性。
用途銅と銅合金のみのロウ付に。全長(mm)500容量(g)150
[BCUP-2]燐銅ロウ エスコ[BCUP-2]燐銅ロウエスコ(1件のレビュー)
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残全長(mm)500規格JIS-Z-3264:BCuP-2温度(℃)ロウ付/735~845
[2%銀入]銅ロウ [2.4mmx1Kg] エスコ[2%銀入]銅ロウ [2.4mmx1Kg]エスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)2.4長さ(mm)500エスコ品番EA307C-2.4
[2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg] エスコ[2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg]エスコ(1件のレビュー)
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)2.0長さ(mm)500エスコ品番EA307C-2.0
[2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg] エスコ[2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg]エスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)1.6長さ(mm)500エスコ品番EA307C-1.6
燐・銅ろう(フラックス付) エスコ燐・銅ろう(フラックス付)エスコ
1,100税込1,210
1パック(3本)
翌日出荷
銅、銅合金(真鍮)のロウ付専用 流動性、耐熱性に優れています。 フラックス(4g)付 RoHS対応品
仕様●線径(mm):1.6●ロウ付温度:735℃●全長(mm):300●引張強度:294N/mm2(30kgf/mm2)●入数:3本●JIS規格:BCUP-2アズワン品番65-2114-22RoHS指令(10物質対応)対応
3/4インチ[19.05mm] ソルダーリング エスコ3/4インチ[19.05mm] ソルダーリングエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。 リング状の為ロウ付けの失敗がありません。銅のロウ付にはフラックスは不要です。 流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。 ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
用途銅と銅のみのロウ付線径(Φmm)1.6成分Cu(銅)残、P(リン)7.0%エスコ品番EA307B-6内径(Φmm)15.85規格JIS-Z-3264:BCup-2温度(℃)【ロウ付】735~840適合銅管外径(mm)19.05(3/4インチ)

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります

りん銅ろう