絞り込み
線径(Φmm)
- 4
- 1.6(2)
- 2(3)
- 2.6(3)
- 3(3)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
長さ(mm)
- 1000~1500未満(3)
ブランド
- ニツコー熔材工業(2)
- 日本エア・リキードウェルディング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

トビノ
日本エア・リキードウェルディング(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781パック(5kg)当日出荷から7日以内出荷銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。長さ(mm)1000硬度90~95Hv引張強度363~412N/mm2伸び(%)28~33衝撃値(J/cm2)59~88