絞り込み
ブランド
  • SMC(57)
  • CKD(15)
  • オリオン機械(6)
  • 日本精器(2)
  • 日立産機システム(2)
  • アズワン(1)
  • アネスト岩田(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • 富士コンプレッサー(1)
  • アイ・エイ・シー(1)
  • アグリカルチャー(1)
電圧(V)
  • AC100
  • 100(1)
  • AC200/220(100)
  • AC100/110(63)
  • AC110(18)
  • AC115(22)
  • AC120(8)
  • AC127(8)
  • AC200(131)
  • AC208(8)
  • AC220(29)
  • AC230(67)
  • AC240(12)
  • AC380(25)
  • AC400(26)
  • AC415(16)
  • AC420(8)
  • AC440(18)
  • AC460(14)
  • AC480(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準型エアドライヤー(小型) オリオン機械標準型エアドライヤー(小型)オリオン機械
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)5~50使用流体圧縮空気ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98出口空気露点(℃)圧力下10
ベビコン用冷凍式エアードライヤー 日立産機システムベビコン用冷凍式エアードライヤー日立産機システム(4件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
周囲温度(℃)5~40制御方式(容量)ホットガスバイパス弁冷却方式強制空冷最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気露点(℃)圧力下10以下
電子除湿器 アズワン電子除湿器アズワン
166,828税込183,511
1個
翌々日出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)
冷凍式エアドライヤー  ゼロアクア CKD冷凍式エアドライヤー ゼロアクアCKD
166,438税込183,082
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用しました。ドライヤーで発生したドレンを都度排出することによりエアロスを防止します。オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407Cを採用しています。薄型スリム&コンパクトなボディーで、ライン、装置と設置場所を選びません。ダストフィルター標準装備で日常点検がさらに簡単になりました。高品質・高信頼省エネ薄型スリムでコンパクトなボディ簡単メンテナンス
用途圧縮空気の水分を取り除き、水分により空気圧機器の不具合を防止。圧縮空気中の水分を除去し、乾燥空気を得るための機器入口空気温度(℃)5~80周囲温度(℃)2~45(電源電圧±5%の場合)入口空気圧力(MPa)0.15~1.0出口空気圧力露点(℃)10使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)1
スーパージェットヒート(熱風発生装置) SJシリーズ 温度コントローラ 日本精器スーパージェットヒート(熱風発生装置) SJシリーズ 温度コントローラ日本精器
28,980税込31,878
1個
当日出荷
つまみを回すだけで熱風温度を簡単に調整できます。 熱風ヒータ(SJシリーズ)専用の温度コントローラです。
トラスコ品番412-1279質量(g)700電流(A)11電圧(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×65
アフタークーラー付エアードライヤー オリオン機械アフタークーラー付エアードライヤーオリオン機械
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。
ヒートレスエアードライヤー 小型シリーズ オリオン機械ヒートレスエアードライヤー 小型シリーズオリオン機械
169,800税込186,780
1台
60日以内出荷
小型・軽量で扱いやすく、メンテナンスもしやすくなっています。
電源(V)(50/60Hz)単相100~230使用流体使用範囲:圧縮空気使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)使用周囲温度(℃)2~40使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
【オーダー】HDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ CKD【オーダー】HDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤCKD
176,000税込193,600
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
高入気温度型冷凍式エアドライヤ 日本精器高入気温度型冷凍式エアドライヤ日本精器
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
高入気温度対応型です。ステンレス製熱交換機を採用しました。
用途圧縮空気中に含まれている水分を除去します。周囲温度(℃)2~40入口空気圧力(MPa)0.2~1.0入口空気温度(℃)5~80最大使用圧力(MPa)1出口空気温度露点(℃)10以下
冷凍式エアドライヤ (IDF4~) SMC冷凍式エアドライヤ (IDF4~)SMC(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
冷凍式エアドライヤ (IDF3~) SMC冷凍式エアドライヤ (IDF3~)SMC
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:~2.2、3.7、5.5kW) CKD冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:~2.2、3.7、5.5kW)CKD
192,775税込212,053
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-134aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に付属品ドレントラップ、ボールバルブ使用流体圧縮空気塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)周囲温度(℃)2~45定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)55冷媒R-134a出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~80RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:~2.2、3.7、5.5kW)簡易輸出梱包・遠隔操作 CKD冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:~2.2、3.7、5.5kW)簡易輸出梱包・遠隔操作CKD
245,163税込269,679
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-134aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。遠隔操作、運転・警報信号取出しができ、工場の集中管理が可能です。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に付属品ドレントラップ、ボールバルブ使用流体圧縮空気塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)周囲温度(℃)2~45定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)55冷媒R-134a出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~80RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:~2.2、3.7、5.5kW)簡易輸出梱包 CKD冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:~2.2、3.7、5.5kW)簡易輸出梱包CKD
195,388税込214,927
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-134aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に付属品ドレントラップ、ボールバルブ使用流体圧縮空気塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)周囲温度(℃)2~45定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)55冷媒R-134a出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~80RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:~2.2、3.7、5.5kW)遠隔操作 CKD冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:~2.2、3.7、5.5kW)遠隔操作CKD
222,063税込244,269
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-134aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。遠隔操作、運転・警報信号取出しができ、工場の集中管理が可能です。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に付属品ドレントラップ、ボールバルブ使用流体圧縮空気塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)周囲温度(℃)2~45定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)55冷媒R-134a出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~80RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートレスエアードライヤー EDCシリーズ オリオン機械ヒートレスエアードライヤー EDCシリーズオリオン機械
1,598,000税込1,757,800
1台
60日以内出荷
EDCシリーズは、1℃単位での表示が可能 1℃単位で省エネ露点を設定可能(-60℃~0℃) 吸着筒切り替え時の圧力変動を抑制
使用周囲温度(℃)2~40使用流体使用範囲:圧縮空気使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)表示範囲(℃)露点:-80~+20露点温度範囲(℃)-60~0精度(℃)露点:-60~+20±3電源(V)(50/60Hz)単相100~230
ヒートレスエアードライヤー 中型・大型シリーズ オリオン機械ヒートレスエアードライヤー 中型・大型シリーズオリオン機械
344,980税込379,478
1台
60日以内出荷
圧力、露点(5℃単位)、警報番号等をデジタル表示 10℃単位で省エネ露点を設定可能(-40℃~0℃) 圧力筒切り替え時の圧力変動を抑制
電源(V)(50/60Hz)単相100~230使用流体使用範囲:圧縮空気使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)使用周囲温度(℃)2~40使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
冷凍式エアドライヤ(高入気温度タイプ) 富士コンプレッサー冷凍式エアドライヤ(高入気温度タイプ)富士コンプレッサー
249,800税込274,780
1台
11日以内出荷から21日以内出荷
入口空気圧力(MPa)定格条件:0.7、使用範囲:0.2~1.4入口空気温度(℃)定格条件:55、使用範囲:5~最高80周囲温度(℃)定格条件:32、使用範囲:2~40
超低露点エアードライヤー QDシリーズ アイ・エイ・シー超低露点エアードライヤー QDシリーズアイ・エイ・シー
549,800税込604,780
1個
26日以内出荷
結露防止用に適しています。窒素ガスの代用として使用できます。自己再生方式で連続使用できます。乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。コンプレッサーは比較的大きなものが必要となります。
種別大型電源(V)単相 AC100(50/60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF8E SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF8ESMC
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
電圧(V)(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理漏電ブレーカ(R) 漏電ブレーカ付
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF6E SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF6ESMC
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF4E SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF4ESMC
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF2E SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF2ESMC
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
電圧(V)単相 AC100(50Hz)、AC100/110(60Hz)
冷凍式エアドライヤ アグリカルチャー冷凍式エアドライヤアグリカルチャー
170,000税込187,000
1台
翌日出荷
水分カット!乾燥したエアでエアツールのトラブル解消。 コンプレッサーで圧縮した空気内の水分を強制的に冷却し、水分を除去します。
用途エアツールの空圧機器へのエア供給に周囲温度(℃)32(1.7~43)入口空気温度(℃)35(MAX60)付属品エアフィルタ×1個接続口径Rc(PT)1/2質量(kg)17定格電圧(V)AC100使用圧力(MPa)0.14~1.0定格周波数(Hz)50/60外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×360ドレン排出自動排定格消費電力(W)(50/60Hz)225/260冷媒R-134a処理空気量(m3/min)0.47圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.05
中圧エアードライヤー(冷凍式) 日立産機システム中圧エアードライヤー(冷凍式)日立産機システム
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷から90日以内出荷
圧縮空気入口最高圧力1.57MPa、圧縮空気入口最高温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに接続可能。
周囲温度(℃)5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.57最高温度(℃)80(圧縮空気入口)冷却方式強制空冷使用冷媒R134a制御機能冷媒:キャピラリチューブ、容量:ホットガスバイパス弁ドレン排出口Rc1/4出口空気露点(℃)圧力下15以下
IDU3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 高温入気(IDU3E) SMCIDU3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 高温入気(IDU3E)SMC
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
型式IDU3E
I Series(IDF3E) SMCI Series(IDF3E)SMC
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
I Series(IDF2E) SMCI Series(IDF2E)SMC
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC100(50Hz)、AC100/110(60Hz)

圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります

エアドライヤ