絞り込み
ブランド
  • アグリカルチャー
  • SMC(1,446)
  • CKD(39)
  • オリオン機械(19)
  • 日本精器(6)
  • 日立産機システム(6)
  • ジーエルサイエンス(3)
  • アネスト岩田(2)
  • 明治機械製作所(2)
  • アイ・エイ・シー(2)
  • KELK(小松)(2)
  • アズワン(1)
  • 富士コンプレッサー(1)
  • 廣澤精機製作所(1)
電圧(V)
  • AC100(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍式エアドライヤ アグリカルチャー冷凍式エアドライヤアグリカルチャー
170,000税込187,000
1台
8日以内出荷
水分カット!乾燥したエアでエアツールのトラブル解消。 コンプレッサーで圧縮した空気内の水分を強制的に冷却し、水分を除去します。
用途エアツールの空圧機器へのエア供給に周囲温度(℃)32(1.7~43)入口空気温度(℃)35(MAX60)付属品エアフィルタ×1個接続口径Rc(PT)1/2質量(kg)17定格電圧(V)AC100使用圧力(MPa)0.14~1.0定格周波数(Hz)50/60外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×360ドレン排出自動排定格消費電力(W)(50/60Hz)225/260冷媒R-134a処理空気量(m3/min)0.47圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.05

圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります

エアドライヤ