絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • SMC(1,313)
  • CKD(39)
  • 日本精器(6)
  • 日立産機システム(6)
  • ジーエルサイエンス(3)
  • アネスト岩田(2)
  • 明治機械製作所(2)
  • アイ・エイ・シー(2)
  • KELK(小松)(2)
  • アズワン(1)
  • 富士コンプレッサー(1)
  • アグリカルチャー(1)
  • 廣澤精機製作所(1)
電圧(V)
  • AC200/220(6)
  • AC100/110(3)
  • AC100(6)
  • AC200(5)
  • AC230(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準型エアドライヤー(小型) オリオン機械標準型エアドライヤー(小型)オリオン機械
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)5~50使用流体圧縮空気ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98出口空気露点(℃)圧力下10
セパレートドライヤー オリオン機械セパレートドライヤーオリオン機械
43,980税込48,378
1台
欠品中
使用温度範囲(℃)5~60質量(kg)1.1使用圧力範囲(MPa)0.1~0.98使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4空気出入口接続口径Rc1/2
アフタークーラー付エアードライヤー オリオン機械アフタークーラー付エアードライヤーオリオン機械
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。
バイパス配管セット組立 オリオン機械バイパス配管セット組立オリオン機械
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
膜式ファイナルフィルター オリオン機械膜式ファイナルフィルターオリオン機械
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
高精密ろ過。小型・軽量。 簡単メンテナンス。交換が簡単なカートリッジ式フィルター採用
周囲温度(℃)5~50材質中空糸膜:ポリプロピレン樹脂、ポッティング材:ポリウレタン樹脂使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98使用流体圧縮空気清浄度ISO14644-1 クラス3(F.S.209D クラス1)材質(ボディ)ポリカーボネイト樹脂圧力損失(MPa)0.02
ヒートレスエアードライヤー 小型シリーズ オリオン機械ヒートレスエアードライヤー 小型シリーズオリオン機械
169,800税込186,780
1台
60日以内出荷
小型・軽量で扱いやすく、メンテナンスもしやすくなっています。
電源(V)(50/60Hz)単相100~230使用流体使用範囲:圧縮空気使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)使用周囲温度(℃)2~40使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
バイパス配管セット組立 オリオン機械バイパス配管セット組立オリオン機械(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
オリオンヘルツフリードライヤー オリオン機械オリオンヘルツフリードライヤーオリオン機械
449,800税込494,780
1台
3日以内出荷
業界最大の処理風量及び50・60Hz同一処理空気量なので、機種選定が簡単です。又、省エネ運転モードを搭載しており、カーボンニュートラルに貢献します。
仕様【入口空気圧力】ゲージ圧量(MPa):0.7使用温度範囲(℃)2~50電源(V)三相200/200,220(50/60Hz)温度範囲(℃)(入口空気)5~80使用流体圧縮空気出口空気圧力露点(℃)10(周囲温度32℃時)/20(周囲温度40℃時)入口空気温度(℃)55使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~1.0
省エネモデルドライヤー オリオン機械省エネモデルドライヤーオリオン機械
1,798,000税込1,977,800
1台
60日以内出荷
圧縮機のDCインバータ駆動により、消費電力を削減 熱交換器には、高耐食性のニッケルメッキ銅パイプを採用 SUSパイプ仕様はメーカーオプション 圧力下露点3℃対応(補正係数設定) 周囲温度50℃対応で、夏季の過酷な環境下で停止するリスクを低減 各種設定や運転状況を、視覚的に操作・確認可能なタッチパネルを採用 低GWP冷媒R32を採用により、環境負荷を低減
電圧(V)三相200±10%(50/60Hz)使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0(ゲージ圧力)温度範囲(℃)入口空気;5~60、圧力下露点切替:3~18(手動設定/外気温度連動設定)、【流体 / 周囲】圧縮空気 / 2~50出口空気圧力露点(℃)10+1
ヒートレスエアードライヤー EDCシリーズ オリオン機械ヒートレスエアードライヤー EDCシリーズオリオン機械
1,598,000税込1,757,800
1台
60日以内出荷
EDCシリーズは、1℃単位での表示が可能 1℃単位で省エネ露点を設定可能(-60℃~0℃) 吸着筒切り替え時の圧力変動を抑制
使用周囲温度(℃)2~40使用流体使用範囲:圧縮空気使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)表示範囲(℃)露点:-80~+20露点温度範囲(℃)-60~0精度(℃)露点:-60~+20±3電源(V)(50/60Hz)単相100~230
ヒートレスエアードライヤー 中型・大型シリーズ オリオン機械ヒートレスエアードライヤー 中型・大型シリーズオリオン機械
344,980税込379,478
1台
60日以内出荷
圧力、露点(5℃単位)、警報番号等をデジタル表示 10℃単位で省エネ露点を設定可能(-40℃~0℃) 圧力筒切り替え時の圧力変動を抑制
電源(V)(50/60Hz)単相100~230使用流体使用範囲:圧縮空気使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)使用周囲温度(℃)2~40使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
ファイナルフィルター オリオン機械ファイナルフィルターオリオン機械
98,980税込108,878
1台
60日以内出荷
0.5μmの精密ろ過が可能。 ケーシングはSUS研磨仕上げ、エレメントはPTFEメンブレンまたはグラスファイバーを使用。 出口粒子量測定口を標準装備。
周囲温度(℃)2~60入口空気圧力(MPa)0.05~0.93入口空気温度(℃)5~80交換目安エレメント:3000時間又は1年のいずれか早い方使用流体圧縮空気材質(ハウジング)SUS304 研磨仕上げ材質(Oリング)シリコンゴム配管口径Rc1/2圧力損失(MPa)0.005以下エレメント使用本数1
中圧1.57MPa仕様フィルター オリオン機械中圧1.57MPa仕様フィルターオリオン機械
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
水滴・固形物除去用、固形物除去用、オイルミスト除去用、臭気除去用の4シリーズ。 タイロッド接続が可能で、配管スペースの削減が可能(オプション対応可能)。
周囲温度(℃)2~60入口空気圧力(MPa)0.05~1.57入口空気温度(℃)5~60交換目安エレメント:1年、又は、差圧0.07MPa(DFHは0.02MPa)のうち早い方使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4
中圧1.57MPa対応ドライヤー オリオン機械中圧1.57MPa対応ドライヤーオリオン機械
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷から30日以内出荷
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
周囲温度(℃)2~45入口空気圧力(MPa)0.2~1.57入口空気温度(℃)5~80使用流体圧縮空気ドレン排出口径G1/4(メネジ)出口空気露点(℃)圧力下15
高温入気対応型ドライヤー オリオン機械高温入気対応型ドライヤーオリオン機械
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷から14日以内出荷
高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 長時間使用しても目詰まりが少なく、圧力損失(圧力降下)の少ない熱交換器です。 本製品は第二種圧力容器の対象外ですので、証明手続き等は不要です。
周囲温度(℃)2~45入口空気圧力(MPa)0.2~0.98入口空気温度(℃)5~80使用流体圧縮空気冷媒R-410A出口空気露点(℃)圧力下10
標準型エアドライヤー(大型) オリオン機械標準型エアドライヤー(大型)オリオン機械
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
入口空気温度(℃)5~60電源(V)三相200/200,220(50/60Hz)使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/2出口空気露点(℃)圧力下10
ファインドライヤー(フィルター付) オリオン機械ファインドライヤー(フィルター付)オリオン機械
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷
ファインドライヤー オリオン機械ファインドライヤーオリオン機械
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷

圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります

エアドライヤ