絞り込み
コード長さ(m)
  • 1(4)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(2)
  • 2(9)
  • 3(1)
コンセント個数
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 4(5)
  • 6(5)
機能
  • USB連動
  • その他(6)
  • ほこり防止シャッター(40)
  • アース付(1)
  • サーキットブレーカー(7)
  • サーキットプロテクター(1)
  • スイッチ付(25)
  • スイングプラグ(52)
  • フック穴付(11)
  • マグネット付(7)
  • ランプ付(25)
  • 二重被覆(71)
  • 抜け防止ロック(4)
  • 絶縁キャップ付(64)
  • 耐トラッキング(74)
  • 耐熱性・難燃性(29)
  • 耐衝撃性(12)
  • 防水(1)
  • 雷ガード(80)
スイッチ
  • なし(4)
  • 一括集中スイッチ(6)
  • 個別スイッチ(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(11)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(6)
  • スイングプラグ(6)
L型プラグ・スイングプラグ
コンセント(凹部)形状
  • 2P(10)
2P
ブランド
  • カシムラ(5)
  • ELPA(3)
  • エスコ(2)
  • オーム電機(2)
  • Fargo(2)
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
  • TOPLAND(1)
  • サンワダイレクト(1)
カシムラ・ELPA・エスコ・オーム電機・Fargo・SONIC(ソニック)[文具]・TOPLAND・サンワダイレクト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2P電源タップとは、電源プラグの差し込み口を備えた電気機器のことです。ここでは一般的な電源ケーブルのタイプである2P式プラグに対応したアイテムを扱っています。長いコードを備えた2P電源タップは壁に設置されたコンセントが遠い場合の延長コードとして利用されるアイテム。また複数の差し込み口を備えスイッチ一つで電源を操作できるタイプもあり、待機電力をカットできることから省エネアイテムとしても重宝されています。中には雷サージ対応タイプやほこりシャッター付きタイプもあり、コードの有無もさまざま。用途に合わせてアイテムを選ぶことができます。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
1(4)
1.2(1)
1.5(1)
1.8(2)
2(9)
3(1)
集中スイッチ付デスクUSBタップ ELPA集中スイッチ付デスクUSBタップELPA(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
デスクに固定で抜き差しスムーズコードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できるクランプを取り外しても使えるスマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)接続された機器に対し、最適し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリゴゴミの侵入を防ぐ扉付雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付断線に強いコードスッキリ配線できるL型プラグ
ホワイトスイッチ集中スイッチコンセント個数4コード長さ(m)2機能USB、スイッチ付、耐雷サージプラグ形状L型
集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電 ELPA集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電ELPA
2,848税込3,133
1個
当日出荷
使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:2mAC差込口定格:AC100V 14A合計1400Wまで口数:4個口USBポート定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)ポート数:2ポート屋内専用国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズコードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できるクランプを取り外しても使えるスマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付断線に強いコードスッキリ配線できるL型プラグブラックスイッチ集中スイッチコンセント個数4電源コード(m)2機能USBプラグ形状L字
2個口タップ 雷ガード USBポート付き オーム電機2個口タップ 雷ガード USBポート付きオーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
雷軽減素子内蔵自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい丈夫な二重被ふくコード耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
ホワイトスイッチなしコンセント形状2P機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付差込口2個口(USB TOTAL 2.4A)プラグ形状Lプラグバリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブル TOPLAND延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブルTOPLAND
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コンセントとUSBの複合電源タップコンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1を搭載延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工 抗菌率99%壁面に設置しやすいL字プラグ。USBポート合計出力2.4AUSBオートパワーシステム搭載(機器に合わせて最適な充電ができます)
用途延長コード、スマートフォンなどUSB端末の充電にも。 コンセントタップ 電源タップ 電源 OAタップ USB充電 充電ポート 充電器 オートパワーシステム AUTOPOWERSYSTEM スマートフォン スマホ 端末 自動判別 トラッキング防止 二重被ふく感電防止 火災防止 コード たこ足 タコ足 2口タップ 2個口タップ 2個口ポート仕様充電ポート:コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1材質ABS、PCホワイトスイッチなしコンセント個数2機能トラッキング防止、二重被覆、USB付プラグ形状L字
TAPKING USB 4.8A オレンジ×モスグレー FargoTAPKING USB 4.8A オレンジ×モスグレーFargo
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300オレンジ×モスグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり
USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート ELPAUSBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-CポートELPA
2,183税込2,401
1個
翌々日出荷
使用温度範囲:-10℃~40℃AC差込口定格:AC100V 14A合計1400Wまで口数:3個口USBポート定格 Type-Aポート:DC5V 3.1A Type-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A2ポート同時使用時:DC5V 3.1Aポート数:Type-A 1ポート / Type-C 1ポート
用途PD(パワーデリバリー)対応で、PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用時収納プラグ雷から接続機器を守る雷ガード付ブラックコンセント個数3機能雷ガード/USB
えんとつ屋根のコンセントハウス 2m AC6個口 USB-A×3 SONIC(ソニック)[文具]えんとつ屋根のコンセントハウス 2m AC6個口 USB-A×3SONIC(ソニック)[文具]
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
インテリアとして置きたくなるおうち型デザイン♪USBポート付卓上コンセント3つのUSBポートと6つのACコンセントで複数同時給電・充電可能。タテ型タイプで場所を取らずにデスクまわりもスッキリ!USB Type-A 3ポート(合計 最大5V/2.4A)。シリコン製の煙突の中にUSBポートが3つあります。ACコンセントは6口(合計1400Wまで)。差込口は3方向に向いているので、ACアダプター同士の干渉を防ぎます。お子様やペットのいたずら、感電事故等の予防に役立つコンセントキャップ6個付。(ドア型×2個、窓型×4個)スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。180°回転するスイングプラグで、狭い場所でも配線しやすい。ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。
材質難熱性ABS寸法(mm)60×130×60コンセント個数6コンセント形状2Pコード長さ(m)2機能USBありプラグ形状スイングプラグ
発煙ガードタップ 4個口 USB3ポート付き 雷ガード 1.5m オーム電機発煙ガードタップ 4個口 USB3ポート付き 雷ガード 1.5mオーム電機
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
独自技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が約150℃になると自動的に通電を遮断(特許第5853076号採用) AC機器を最大4つまで接続できます(合計最大電力1400W) USBタイプA2ポート2個、USBタイプCポート1個付き USB充電ポートは接続した機器を自動判別し、最適な電力で充電。最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電力供給をストップ(合計最大電流5.1A/各ポート最大電流2.4A) 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
ホワイト出力AC:1400W以下、DC:5.1A(合計)コンセント個数4電源コード(m)1.5機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、USB連動プラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650USBポートTYPE-A×2、TYPE-C×1バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート) エスコAC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。
寸法(mm)165×32.9使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数6個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2コネクタ形状USB Aタイプ(メス)機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造プラグ形状L型関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.63MB)
電源タップAC2-C+A-PD20W 収納プラグ リバーシブル 自動識別 カシムラ電源タップAC2-C+A-PD20W 収納プラグ リバーシブル 自動識別カシムラ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
PD20W充電+リバーシブルUSB 2ポート付きコンパクト電源タップ。最大出力PD20W(9V2.22A)、iPhone15充電に最適。USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電。リバーシブルUSBポートなので表裏気にせず挿せる。ACコンセントは大きいアダプタも挿せる正面と側面に設置。極性付きプラグ対応 2口合計1400Wまで。難燃材料、PSE取得品、国内最小級サイズ。国内・海外で使える100V~240V対応。ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利。
ホワイト質量(g)61スイッチなしコンセント個数2機能USBあり入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×28×35
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
4,098税込4,508
1本
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。 最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。 2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。 一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。 ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格AC100~125V(合計1400Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)2定格出力DC5V/3.4A(2ポート合計最大)機能USB連動/スイングプラグ/絶縁キャップ付保証期間購入日より6ヶ月保護機能過流電流コネクタUSB Aタイププラグ形状スイングUSBポート2
AC3 A/C 2P 2.4A カシムラAC3 A/C 2P 2.4Aカシムラ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
3口のACコンセントとのUSB Type-C 1ポート+USB-A 1ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト出力(W)1400(3口合計)使用温度範囲(℃)0~35コンセント個数3コンセント形状2P入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)2.4(USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V)、2.4(2ポート合計最大DC5)機能USB連動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×45USBポートUSB Type-C×1ポート/USB-A×1ポート
電源タップ4AC-C/A-PD20W スイッチ/雷サージ付き 1.2m カシムラ電源タップ4AC-C/A-PD20W スイッチ/雷サージ付き 1.2mカシムラ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイトスイッチ個別スイッチコンセント形状2P本体質量(g)250入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185プラグ形状スイングプラグ
旅行用3AC-2USB-12W 1m リバーシブル 自動識別  WH カシムラ旅行用3AC-2USB-12W 1m リバーシブル 自動識別 WHカシムラ
2,098税込2,308
1台
8日以内出荷
3口コンセントとUSB-C×1、USB-A×1を搭載したコード長1m電源タップ。ちょっとした距離のあるコンセントからの電源取りにも便利です。ACコンセントは3口合計1400W、USBポートは2ポート合計最大出力12W。USB-Aポートは自動識別IC搭載、端末にあわせた最適な充電が可能です。また、USBコネクタの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用です。100-240V対応で海外でも使用可能。
ホワイト質量(g)180備考※USB PD、quickcharge3.0充電には非対応です。※本製品は変圧器ではありません。海外にてご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご用意ください。※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。※USBケーブルの付属はありません。※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別ができません。※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。出力(W)3口合計1400使用温度範囲(℃)0~35コンセント個数3口コンセント形状2Pコード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×45×25機能USB連動定格出力(A)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V2.4、2ポート合計最大DC5V2.4入力電圧AC100-240V50/60Hz
AC100V/14A タップ(4口/USBポート/雷ガート) エスコAC100V/14A タップ(4口/USBポート/雷ガート)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
AC差込口。USBポート。スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できるブレーカー内蔵集中スイッチ付。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。消し忘れを防ぎ、通電状態が分かる夜間通電視認用ランプ付。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。コードは保護被ふく付安全構造。
寸法(mm)41×212×25使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2スイッチ一括スイッチ出力USB:DC5V・合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数4個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2機能USBポート、スイッチ付、ランプ付、耐雷サージ機能、耐トラッキングカバー、ホコリ防止扉、保護被ふく付安全構造プラグ形状L型
電源タップAC2-C+C-PD20W 収納プラグ カシムラ電源タップAC2-C+C-PD20W 収納プラグカシムラ
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
PD20W充電+リバーシブルUSB 2ポート付きコンパクト電源タップ。最大出力PD20W(9V2.22A)、iPhone15充電に最適。USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電。リバーシブルUSBポートなので表裏気にせず挿せる。ACコンセントは大きいアダプタも挿せる正面と側面に設置。極性付きプラグ対応 2口合計1400Wまで。難燃材料、PSE取得品、国内最小級サイズ。国内・海外で使える100V~240V対応。ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利。
ホワイト質量(g)61スイッチなしコンセント個数2機能USBあり入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×28×35
TAPKING USB 4.8A イエロー×オリーブグレー FargoTAPKING USB 4.8A イエロー×オリーブグレーFargo
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300イエロー×オリーブグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

2P電源タップ