絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ(3)
  • エレコム(1)
コード長さ(m)
  • 0.1
  • 0.15(2)
  • 0.2(3)
  • 0.23(2)
  • 0.24(2)
  • 0.25(4)
  • 0.3(4)
  • 0.5(12)
  • 0.6(3)
  • 0.9(2)
  • 1(152)
  • 1.2(5)
  • 1.5(69)
  • 1.8(13)
  • 2(225)
  • 2.5(31)
  • 3(137)
  • 5(96)
  • 7(2)
  • 10(11)
コンセント個数
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • その他(1)
スイッチ
  • なし(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(4)
ブラック・ホワイト
プラグ(凸部)形状
  • その他(1)
  • スイングプラグ(3)
その他・スイングプラグ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2P電源タップとは、電源プラグの差し込み口を備えた電気機器のことです。ここでは一般的な電源ケーブルのタイプである2P式プラグに対応したアイテムを扱っています。長いコードを備えた2P電源タップは壁に設置されたコンセントが遠い場合の延長コードとして利用されるアイテム。また複数の差し込み口を備えスイッチ一つで電源を操作できるタイプもあり、待機電力をカットできることから省エネアイテムとしても重宝されています。中には雷サージ対応タイプやほこりシャッター付きタイプもあり、コードの有無もさまざま。用途に合わせてアイテムを選ぶことができます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
0.5(12)
1(152)
1.2(5)
1.5(69)
1.8(13)
2(225)
2.5(31)
3(137)
5(96)
10(11)
コード長さ(m)をもっと見る
電源タップ 延長コード 短い 0.1m 2P コンセント 3個口 極性対応 絶縁キャップ スイングプラグ エレコム電源タップ 延長コード 短い 0.1m 2P コンセント 3個口 極性対応 絶縁キャップ スイングプラグエレコム
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
プラグを差込口に接続することでコンパクトにできるため、カバンなどに収納する際もかさばらず、持ち運びに便利な2ピン式3個口のモバイルタップです。
用途プラグを差込口に接続することでコンパクトにできるため、カバンなどに収納する際もかさばらず、持ち運びに便利な2ピン式3個口のタップです。 タップ本体には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用し、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 柔軟で扱いやすい、並行2芯線の平型コードです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】×、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×付属品取扱説明書材質ユリア樹脂、PVC樹脂、PBT樹脂、銅、黄銅など質量(g)約77スイッチ×定格15A、125V、合計1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数3個口コード長さ(m)【ACコード】約0.1対応【極性】○外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×69×21 ※本体のみ(突起部を除く)プラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用環境THINK ECOLOGY対応製品差込口2ピンノイズフィルター×マグネット×間隔(mm)【差込口】22(2個口側差込口中心間寸法)雷ガード×埃防止シャッター×
電源タップ マイクロタイプ サンワサプライ電源タップ マイクロタイプサンワサプライ
959税込1,055
1本
3日以内出荷
オリジナルの収納式スイングプラグで、持ち運びに便利なモバイルタップ。2P・4個口・0.1m。プラグ先端部分が270度折り曲がる構造の折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。プラグの金属部分が収納できるので、持ち運び時に他の機器を傷つけることもなく、安全に使えます。ケーブル長は10cmと短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。プラグが干渉せず差しやすい4個口仕様です。タップの上面・側面に差込口がレイアウトされており、プラグが互いに干渉しにくいので、無駄なく差すことができます。絶縁キャップ付きで、プラグの刃の根元には、トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。面ファスナーのケーブルタイ付きで、出張や旅行などにも使用できるように、ケーブルがばらつかず、コンパクトに持ち歩くことができます。
付属品面ファスナー式ケーブルタイホワイト質量(g)110コード長さ(m)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×28×20定格容量15A・125V(合計1500Wまで)コードHVFF 1.5スケア(SQ)×2心・仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mmプラグ2P(絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ)差込口2P・4個口RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
電源タップ マイクロタイプ サンワサプライ電源タップ マイクロタイプサンワサプライ
899税込989
1本
3日以内出荷
オリジナルの収納式スイングプラグで、持ち運びに便利なモバイルタップ。2P・3個口・0.1m。プラグ先端部分が270度折り曲がる構造の折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。プラグの金属部分が収納できるので、持ち運び時に他の機器を傷つけることもなく、安全に使えます。ケーブル長は10cmと短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。プラグが干渉せず差しやすい3個口仕様です。タップの上面・側面に差込口がレイアウトされており、プラグが互いに干渉しにくいので、無駄なく差すことができます。絶縁キャップ付きで、プラグの刃の根元には、トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。面ファスナーのケーブルタイ付きで、出張や旅行などにも使用できるように、ケーブルがばらつかず、コンパクトに持ち歩くことができます。
付属品面ファスナー式ケーブルタイホワイト質量(g)95コード長さ(m)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×28×20定格容量15A・125V(合計1500Wまで)コードHVFF 1.5スケア(SQ)×2心・仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mmプラグ2P(絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ)差込口2P・3個口RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
電源タップ マイクロタイプ サンワサプライ電源タップ マイクロタイプサンワサプライ
849税込934
1本
3日以内出荷
オリジナルの収納式スイングプラグで、持ち運びに便利なモバイルタップ。2P・2個口・0.1m。プラグ先端部分が270度折り曲がる構造の折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。プラグの金属部分が収納できるので、持ち運び時に他の機器を傷つけることもなく、安全に使えます。ケーブル長は10cmと短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。プラグが干渉せず差しやすい2個口仕様です。タップの上面・側面に差込口がレイアウトされており、プラグが互いに干渉しにくいので、無駄なく差すことができます。絶縁キャップ付きで、プラグの刃の根元には、トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。面ファスナーのケーブルタイ付きで、出張や旅行などにも使用できるように、ケーブルがばらつかず、コンパクトに持ち歩くことができます。
付属品面ファスナー式ケーブルタイホワイト質量(g)65コード長さ(m)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×28×18定格容量15A・125V(合計1500Wまで)コードHVFF 1.5スケア(SQ)×2心・仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mmプラグ2P(絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ)差込口2P・2個口RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

2P電源タップ