絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
コード長さ(m)
  • 0.9
  • 0.1(4)
  • 0.15(2)
  • 0.2(3)
  • 0.23(2)
  • 0.24(2)
  • 0.25(4)
  • 0.3(4)
  • 0.5(12)
  • 0.6(3)
  • 1(153)
  • 1.2(5)
  • 1.5(69)
  • 1.8(13)
  • 2(225)
  • 2.5(31)
  • 3(138)
  • 5(96)
  • 7(2)
  • 10(11)
コンセント個数
  • 3(2)
機能
  • スイングプラグ(1)
  • 絶縁キャップ付(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
プラグ(凸部)形状
  • スイングプラグ(2)
スイングプラグ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2P電源タップとは、電源プラグの差し込み口を備えた電気機器のことです。ここでは一般的な電源ケーブルのタイプである2P式プラグに対応したアイテムを扱っています。長いコードを備えた2P電源タップは壁に設置されたコンセントが遠い場合の延長コードとして利用されるアイテム。また複数の差し込み口を備えスイッチ一つで電源を操作できるタイプもあり、待機電力をカットできることから省エネアイテムとしても重宝されています。中には雷サージ対応タイプやほこりシャッター付きタイプもあり、コードの有無もさまざま。用途に合わせてアイテムを選ぶことができます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
0.5(12)
1(153)
1.2(5)
1.5(69)
1.8(13)
2(225)
2.5(31)
3(138)
5(96)
10(11)
コード長さ(m)をもっと見る
巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
【本体】・衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用【プラグ】・絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防・スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ・熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用【コード】・保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用
材質ポリカーボネート出力【USB】Type-A:DC5V 合計2.4A USB、Type-C :DC5V/3.0A 9V/2.22A 12V/1.67A 自動制御 出力合計:20W定格電圧AC100V (日本国内専用) 14A 合計 1400Wまでコンセント個数3個口コード長さ(m)0.9本体質量(g)206機能絶縁カバー、スイングプラグ包装形態ブリスターUSBポート数Type-A×1ポート、Type-C ×1ポートプラグ形状スイングコンセント3個口(表2個/裏1個)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25
巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用! 絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防! スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ! 熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用! 保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!
材質ポリカーボネート質量(g)204定格AC100V(日本国内専用)14A合計1400Wまでコンセント個数3出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25電源コード(m)0.9プラグ形状スイングUSBポートUSB Type-A×2耐トラッキングあり

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

2P電源タップ