特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様保護被ふくコード 材質ABS ホワイト スイッチなし コンセント個数3 定格容量(W)1500まで マグネット× RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップ
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグ形状スイング コンセント形状2P 定格電力(W)1500 定格電流(A)15 機能耐トラ付 絶縁種別絶縁カバー シャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード ホワイト スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで ノイズフィルターなし マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数2 プラグ形状スイング コンセント形状2P ホワイト 材質ABS 機能耐トラあり、雷ガード 絶縁種別絶縁ガード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110 定格容量(W)1400 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 USBポート2 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり 材質ABS 質量(g)約400 ポート数2 スイッチ個別 ケーブル長(m)2 コンセント個数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297 定格容量(W)1400 ケーブル長(cm)200 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
絶縁種別絶縁カバー付 シャッター付き プラグ形状L型 コンセント形状2P スイッチ個別スイッチ 定格容量(W)1500 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別スイッチ付節電タップ
RoHS
差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
ホワイト コンセント形状2P 電源コード(m)2 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続が可能です。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。
スイッチ個別 コンセント個数3 コンセント形状2P 機能雷ガード、ブレーカー 絶縁種別絶縁カバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×32×177 シャッター付き プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。コードを抜かずにON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状スイング コンセント形状2P ホワイト スイッチ集中 定格電力(W)1500 定格電流(A)15 機能耐トラ付 絶縁種別絶縁カバー RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)節電タップ
RoHS
『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
プラグ形状L型 コンセント形状2P ホワイト スイッチ個別スイッチ 定格容量(W)1500 材質ABS 絶縁種別絶縁カバー付 シャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 上からも横からも差し込めます。コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
コンセント個数10 コンセント形状2P ホワイト スイッチ集中 機能雷ガード 絶縁種別絶縁カバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×26×260 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 雷ガードあり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別集中スイッチ付節電タップ
RoHS
合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続が可能です。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別・集中スイッチ付きです。
スイッチ個別&集中 コンセント形状2P プラグ形状スイング 最大サージ電圧(V)6000
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付節電タップ5mホワイト
材質ABS コード長さ(m)5 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3方向から挿せるUSBタップ
RoHS
対面で座るオフィスで中央にタップを置いて使用するのに最適です。 左右・天面の3方向から電源をとることが可能です。 『雷ガード』『ブレーカー内蔵一括集中スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
材質ABS 電源コード(m)2 シャッターあり 定格容量(W)1400 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(合計3.4A、最大出力2.4A) 絶縁皮膜あり 雷ガードあり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)差し込みフリータップ ベーシック
RoHS
ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセント個数8.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×249×28 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁皮膜あり 耐トラッキングあり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)差し込みフリータップ
RoHS
家具やフローリングとも馴染む木目柄の差し込みフリータップです。 ひとつづつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
仕様絶縁カバー:あり 質量(g)270 コンセント個数8.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×249×28 電源コード(m)1.5 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール机等に固定できるマグネット付きです。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 側面に差込口があるので、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
コンセント個数7 プラグ形状スイング コンセント形状2P 機能雷ガードあり 絶縁種別絶縁カバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×24×280 マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)裏面フックマグネット付タップ
裏面にマグネットが付いているのでスチール面に設置できます。360度回転フック付きでフックやポールなどに引っ掛けて使用できます。固定調整ネジをプラスドライバーで締めてフックの向きを固定したり、仮固定穴を使ってネジやフックで壁面などに仮固定もできます。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180度回転式スイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
適合個口:3口 材質ABS 本体寸法(mm)約W41×H88×D25 定格出力15A 125V 合計1500Wまで
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別集中スイッチ付節電タップ
材質ABS 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付6個口節電タップ
材質ABS タイプ6個口 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×287×33 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付
衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用! 絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防! スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ! 熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用! 保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!
材質ポリカーボネート 質量(g)204 定格AC100V(日本国内専用)14A合計1400Wまで コンセント個数3 出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25 電源コード(m)0.9 プラグ形状スイング USBポートUSB Type-A×2 耐トラッキングあり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付3個口節電タップ
『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
機能雷ガード付・シャッター付・絶縁カバー付 プラグ形状L型 コンセント形状2P ホワイト スイッチ個別スイッチ 定格容量(W)1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×26×164 本体質量(g)285 材質ABS コンセント個数3 電源コード(m)2 アズワン品番65-0526-04 雷ガードあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

H6LS10015WH 差込みフリータップ2ロングタイプ1.5m ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
同じ個口数でも、無駄なくプラグを挿せるのでコンパクトです。 差込穴が決められていないので、自由にプラグを挿せます。 ホコリ防止シャッター付きです。
材質ポリカーボネート ホワイト 質量(g)250 コンセント個数8~9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×178×28 電源コード(m)1.5 シャッターあり アズワン品番65-0525-80 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁皮膜あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)丸型タップ4個口PD20W
材質ABS 口数【AC】4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×92×58 定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A 20W MAX / Type-A:DC5V/2.4A / Type-C+Type-A:DC5V/3A 合計15W USBポート数Type-A×2/Type-C×1 USBPD20W
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBタップ6個口PD20W
材質ABS タイプ6個口 ポート数Type-A:2ポート/Type-C:1ポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×169×30 定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A / Type-A:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A / Type-C+Type-A:DC5V/3A合計20W
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付4個口節電タップ
材質ABS タイプ4個口 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×214×33 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付
【本体】・衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用【プラグ】・絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防・スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ・熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用【コード】・保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用
材質ポリカーボネート 出力【USB】Type-A:DC5V 合計2.4A USB、Type-C :DC5V/3.0A 9V/2.22A 12V/1.67A 自動制御 出力合計:20W 定格電圧AC100V (日本国内専用) 14A 合計 1400Wまで コンセント個数3個口 コード長さ(m)0.9 本体質量(g)206 機能絶縁カバー、スイングプラグ 包装形態ブリスター USBポート数Type-A×1ポート、Type-C ×1ポート プラグ形状スイング コンセント3個口(表2個/裏1個) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)両挿しUSBタップ2個口ホワイト
USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能
材質ポリカーボネート、ユリア樹脂 ホワイト スイッチなし 定格電圧(V)AC 100(日本国内専用) 出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×23(コード含まず) 機能絶縁カバー:あり、雷ガード:なし、スイッチ:なし 定格容量(W)合計1400まで プラグ形状スイング USBポートUSB Type-A×2 雷ガードなし
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)差し込みフリータップブレーカーSW付 ホワイト
RoHS
ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。 合計使用容量が1500W超えた状態で継続すると内臓のブレーカーが作動し、電源が切られます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセント個数7.5 ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×262×28 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.6m
衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用! 絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防! 収納式差込みストレートプラグ:本体にプラグをすっきり収納! 保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!
材質ポリカーボネート 質量(g)110 定格AC100V(日本国内専用)15A合計1500Wまで コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×68×25 電源コード(m)0.6 耐トラッキングあり
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付両挿しUSBタップ2個口ホワイト
USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能 雷ガード機能付き
材質ポリカーボネート、ユリア樹脂 ホワイト スイッチなし 定格電圧(V)AC 100(日本国内専用) 出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×23(コード含まず) 機能絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、スイッチ:なし 定格容量(W)合計1400まで プラグ形状スイング 最大サージ電圧(V)6000 USBポートUSB Type-A×2 雷ガードあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能 雷ガード機能付き
材質ポリカーボネート ホワイト 質量(g)約73 スイッチなし 定格電圧(V)AC 100(日本国内専用) コンセント個数2 コンセント形状2P 出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×80×43 機能絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、スイッチ:なし 定格容量(W)合計1400まで プラグ形状ストレート 最大サージ電圧(V)6000 USBポートUSB Type-A×2 雷ガードあり
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)両挿しUSBフロントタップ2個口ホワイト
USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能
材質ポリカーボネート ホワイト 質量(g)約70 スイッチなし 定格電圧(V)AC 100(日本国内専用) コンセント個数2 コンセント形状2P 出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×80×43 機能絶縁カバー:あり、雷ガード:なし、スイッチ:なし 定格容量(W)合計1400まで プラグ形状ストレート USBポートUSB Type-A×2 雷ガードなし
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2AC2USB2.1A
RoHS
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様絶縁カバー:あり 材質ABS 出力最大出力:2.1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×21 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)差し込みフリータップ2面ブレーカーSW付1.5m
RoHS
ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。
質量(g)約265 スイッチ集中 コンセント個数10.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×210×28 電源コード(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)集中スイッチ付節電タップ4個口2m
差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
ホワイト 質量(g)303 スイッチ集中 コンセント個数4 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×31×210 電源コード(m)2 アズワン品番65-0530-47 プラグ形状L型 定格入力15A/合計1500Wまで
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)横差し個別スイッチ付節電タップ6個口2m
RoHS
質量(g)458 スイッチ個別 コンセント形状2P 最大サージ電圧(V)6000
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)