「コード長さ(m)」から絞り込む
耐雷USBコード付きタップ 急速充電 3個口 2ポートELPA当日出荷
スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計2.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付雷ガード表示LED付スッキリ配線できるスイングプラグコードは保護被ふく付安全構造
用途屋内専用コンセント個数3機能雷ガード使用温度範囲(℃)-10~40電力(W)AC差込口合計:1400まで定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)色ホワイトUSBポート2ポート雷ガードあり
ランプレススイッチ付きUSBタップ 2台同時充電可能 扉付きコンセント L型プラグ 急速充電 ランプレススイッチELPA3日以内出荷
使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:2m屋内専用国内専用AC差込口定格:AC100V 14A合計1400Wまで口数:3個口USBポート定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)ポート数:2ポート
用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)個別スイッチで接続機器ごとにON/OFFできます。スイッチが光らないので、消費電力をとことんカットします。ON時は"緑色"となり、見分けやすいです。ACアダプター用差込口は大きなアダプターも差せるゆったりスペースです。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。スッキリ配線L型プラグ断線に強いコード接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。異常発生時は、保護回路が作動し接続機器を守ります。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。色ブラックスイッチ個別スイッチコンセント個数3コンセント形状2P電源コード(m)2プラグ形状L字プラグ
『OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります