「コード長さ(m)」から絞り込む
PD20W対応 USB+ACハンディー電源タップエアージェイ当日出荷
USB Type-Aポート×2、type-Cポート×1、ACコンセント×3を備えた電源タップです。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。
コンパクトで携帯性に優れ、出張や旅行時などコンセントが足りない場合にも大変便利。
USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットの高速充電OK。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート、スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性も強化しています。
狭い場所でも配線しやすい180度スイング折り畳みプラグです。
その他スマートIC搭載、180°スイングプラグ材質PC出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A:5V/2.4A(合計5V/3.6A(max))コンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、14.5ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2耐トラッキングあり
PD対応 USB+AC電源タップエアージェイ当日出荷
USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。
約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。
USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。
PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
その他スマートIC搭載材質PC色ホワイト出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max)コンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133入力AC100V50/60Hz、14.6A電源コード(m)0.25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3耐トラッキングあり
PD20W対応 USB+AC電源タップエアージェイ当日出荷
業界最小クラス!USB Type-A×2、Type-C、ACコンセント×3個口を備えた家庭用コンセント充電器。配線を1箇所にまとめることが可能。
ケーブル一体型だからコンセントから離れた場所にあるデスク等でも楽々充電ができます。
USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。
PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK(PowerDeliveryをご利用の場合はType-Cポートのみでご利用ください)。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
色ホワイト材質(本体)PC出力AC100V:合計1400W(max)、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A 5V/2.4A(合計5V/3.6A(max))コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×90入力AC10050/60Hz、14.5ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2耐トラッキングあり
『OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります