絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 明工社(521)
  • アメリカン電機(109)
  • サンワサプライ(88)
  • エレコム(48)
  • BUFFALO(バッファロー)(24)
  • エスコ(19)
  • 東芝ライテック(12)
  • TERADA(寺田電機製作所)(8)
  • ELPA(5)
  • Fargo(5)
  • MCO(4)
  • カシムラ(3)
  • 摂津金属工業(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • STAR Light(2)
  • 大和電器(2)
  • オーム電機(1)
  • TRUSCO(1)
コード長さ(m)
  • 0(4)
  • 1(4)
  • 2(3)
  • 3(16)
  • 5(12)
コンセント個数
  • 1(1)
  • 2(7)
  • 4(12)
  • 6(5)
  • 8(4)
機能
  • ほこり防止シャッター(2)
  • マグネット付(2)
  • ランプ付(2)
コンセント(凹部)形状
  • 3P(接地2P)(4)
  • 3P(接地2P)抜止(5)
3P(接地2P)・3P(接地2P)抜止
プラグ(凸部)形状
  • その他(4)
その他
  • 色グレー(15)
  • 色パープル(6)
  • 色ブラック(8)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(6)
グレー・パープル・ブラック・ホワイト・レッド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
0(4)
1(4)
2(3)
3(16)
5(12)
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
マグネット付OAタップ(接地15A形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A形)Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数2極(接地形)定格1500Wまで定格電圧(V)125定格電流(A)15
ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付) Panasonic(パナソニック)ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
グレー定格電圧(V)125合計1500Wまで定格電流(A)15
器具用延長コード Panasonic(パナソニック)器具用延長コードPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
コンセント個数1コード長さ(m)3ミルキー定格20A 250V
OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付) Panasonic(パナソニック)OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付)Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
翌日出荷
仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。定格15A 125V合計1500ワットまで温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計]接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下結線方式巻締端子式引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態)開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ電源表示付定格電圧(V)125定格電流(A)15グレー極数3コンセント形状抜け止め形
OA電源タップ ボックスタイプ(マグネット付) Panasonic(パナソニック)OA電源タップ ボックスタイプ(マグネット付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ケーブル長(m)2mコード付タイプマグネット付
ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V Panasonic(パナソニック)ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125VPanasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
コンセント個数6ケーブル長(m)5質量(kg)1.2グレー定格15A125V
S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口 Panasonic(パナソニック)S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個(1m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口 Panasonic(パナソニック)ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個(3m)ほか
3日以内出荷
コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
マグネット付OAタップ(接地15A引掛形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
極数3定格電圧(V)125コンセント形状引掛形定格電流(A)15
ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m Panasonic(パナソニック)ハーネスOAタップ抜止ランプ付5mPanasonic(パナソニック)
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷
グレーコード長さ(m)5
ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m Panasonic(パナソニック)ハーネスOAタップ抜止ランプ付5mPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
コード長さ(m)5
ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m Panasonic(パナソニック)ハーネスOAタップ抜止ランプ付5mPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
コード長さ(m)5
ハーネスOAタップ抜止ランプ付3m Panasonic(パナソニック)ハーネスOAタップ抜止ランプ付3mPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
コード長さ(m)3
S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口 Panasonic(パナソニック)S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個(1m)ほか
3日以内出荷
コンセント個数2個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口 Panasonic(パナソニック)ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1個(3m)ほか
3日以内出荷
コンセント個数2個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
[充電用]USBコンセント付OAタップ Panasonic(パナソニック)[充電用]USBコンセント付OAタップPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
USBコンセントはホコリが入りにくいスライド扉付。
用途OA機器や周辺機器の電源、充電に。コンセント形状接地2P14A抜け止めグレーコンセント個数4定格出力(USB)DV5V/2A、(コンセント)1400Wまで機能USBコンセント付・スライド扉付・電源表示ランプ付・マグネット付マグネットありUSBポート2定格入力(USB)AC100V/24VA、(コンセント)AC100V(50/60Hz)
パナトラック F型Sタップ Panasonic(パナソニック)パナトラック F型SタップPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品です
仕様接地2P15A125Vコンセント個数4コ口マグネット裏面マグネット付
情報ラック用連結電源コンセント増設部 Panasonic(パナソニック)情報ラック用連結電源コンセント増設部Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
種別コンセント種類情報ラック用連結電源コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15口数8コ口
[充電用]USBコンセント付ハーネス用OAタップ Panasonic(パナソニック)[充電用]USBコンセント付ハーネス用OAタップPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
USBコンセントはホコリが入りにくいスライド扉付。
用途OA機器や周辺機器の電源、充電に。コンセント形状接地2P14A抜け止め仕様ハーネス用グレーコンセント個数4定格出力(USB)DV5V/2A、(コンセント)1400Wまで機能USBコンセント付・スライド扉付・電源表示ランプ付・マグネット付マグネットありUSBポート2定格入力(USB)AC100V/24VA、(コンセント)AC100V(50/60Hz)
アウトレット F型タップ Panasonic(パナソニック)アウトレット F型タップPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品キャブタイヤコード3m種類4コ口コンセント個数4
アウトレット ケーブル付コンセント Panasonic(パナソニック)アウトレット ケーブル付コンセントPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
キャブタイヤケーブル3m付で、コンセント部は抜け止めになっています。専用工具不要で容易に施工できます。裏面にマグネットを取り付けてありますので、机サイドへの仮固定ができます。
種類抜け止め式4コ口定格接地2P15A125V適合規格(PS)Eコンセント個数4
ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m Panasonic(パナソニック)ハーネスOAタップ抜止ランプ付5mPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
コード長さ(m)5
ハーネスOAタップ抜止ランプ付3m Panasonic(パナソニック)ハーネスOAタップ抜止ランプ付3mPanasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
グレーコード長さ(m)3
ハーネスOAタップ抜止ランプ付3m Panasonic(パナソニック)ハーネスOAタップ抜止ランプ付3mPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
コード長さ(m)3
ハーネスOAタップ抜止ランプ付3m Panasonic(パナソニック)ハーネスOAタップ抜止ランプ付3mPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
コード長さ(m)3

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

3P電源タップ