「コード長さ(m)」から絞り込む
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付明工社当日出荷
口数6色白スイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜け止め防止定格電流(A)15機能パイロットランプ、マグネット、耐トラッキング接地プラグコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ6コ口明工社(6件のレビュー)当日出荷
口数6仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口明工社(9件のレビュー)当日出荷
暗闇で目立たない黒いOA用タップです。
舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。
用途舞台・劇場・撮影現場等仕様パイロットランプ、マグネット付色黒定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ2コ口 接地プラグ明工社当日出荷
コンセント個数2個口ケーブル長(m)3トラスコ品番294-9911色白質量(g)550定格電圧AC125V・15A・最大1500Wまで対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×44×26RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付明工社当日出荷
口数6コード長さ(m)3仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付明工社3日以内出荷
オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付明工社当日出荷
口数6コード長さ(m)5仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付明工社当日出荷から5日以内出荷
口数4仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付明工社9日以内出荷
口数6コード長さ(m)3仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(黒)明工社欠品中
オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付明工社3日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 白ハーネスプラグ付(白駒)明工社3日以内出荷
OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。
色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTケーブルグリップ、ブッシング付プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(黒)明工社3日以内出荷
オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)明工社45日以内出荷
オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
色【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用平刃接地タップ4コ口ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒)明工社45日以内出荷
お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
色【コード】黒【プラグ】黒【中駒】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用平刃接地タップ6コ口ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(黒)明工社45日以内出荷
お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
色【コード】黒【プラグ】黒【中駒】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
接地タップ明工社当日出荷
環境に配慮した材料・部品を使用しています。接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。パイロットランプ・マグネット付です。
用途設備工事用。トラスコ品番802-1438幅(mm)443色白高さ(mm)26奥行(mm)44定格電圧(V)AC125V・15A・最大1500Wまで対応ケーブル長(m)5コンセント個数8個口
『OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります