横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(黒)
オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!
OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。
プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
- 色
- 【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒
- 定格電圧(V)
- 125
- コンセント形状
- 3P抜け止め
- コード長さ(m)
- 5
- 定格電流(A)
- 15
- 口数
- 4
- 機能
- パイロットランプ、マグネット付、耐トラッキング
- コード
- VCTFコード
- 色(本体)
- 黒
- プラグ形状
- 耐トラッキング接地プラグ付
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ

























