絞り込み
ブランド
  • 大和電器
  • サンワサプライ(89)
  • アメリカン電機(65)
  • 明工社(57)
  • エレコム(48)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • BUFFALO(バッファロー)(24)
  • エスコ(21)
  • 東芝ライテック(12)
  • TERADA(寺田電機製作所)(8)
  • ELPA(5)
  • Fargo(5)
  • MCO(5)
  • カシムラ(3)
  • 摂津金属工業(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • STAR Light(2)
  • オーム電機(1)
  • TRUSCO(1)
コード長さ(m)
  • 0.5(1)
コンセント個数
  • 2(2)
機能
  • 耐熱性・難燃性(1)
スイッチ
  • 一括集中スイッチ(1)
コンセント(凹部)形状
  • 2P抜止(2)
2P抜止
プラグ(凸部)形状
  • その他(1)
その他
  • 色ホワイト(1)
ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
0.5(1)
自動リブートタップ 大和電器自動リブートタップ大和電器
18,980税込20,878
1個
当日出荷
現場に行かずにネットワークシステムを復旧防犯カメラシステムやシェア型インターネットオフィス機器などの不動作対策に最適 電源タップ構造で取扱い易さとコストダウンを実現 高温環境下でも安心な耐環境温度60℃仕様 故障時もノーマリーオンリレー採用で電源供給を継続 IPアドレスを設定しPINGによる死活監視 死活監視による判断に基づいた電源制御 Windowsアプリによる遠隔設定並びに制御(VPNを使用して遠隔からアクセス可能) 本体にメールアドレス設定で異常状態、動作のメール通知が可能
ホワイト質量(g)約400入力電圧(V)AC90~125 (50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×32×85(突起・コード除く)制御出力AC100V 6A (600W)最大消費電力(W)4インターフェース10Base-T/100Base-TX1 (RJ45)(IEEE802.3 に準拠)制御方法LAN:TCP/IP通信、E-mail通信方法LAN:ARP、TCP/IP、UDP/IP、ICMP、POP3、DHCP、SMTP、NTPスケジュール最大8個登録可能/毎日、曜日、平日の時刻設定可能/NTPによる時刻同期機能/NTPサーバーのドメイン名またはIPアドレス指定可能/スケジュール制御機能/アウトレット毎または全部のスケジュールON/OFF/リブート制御可能監視対象ICMP送信(PING監視)/アウトレット毎に監視先指定可能/送信回数、無答回数、監視周期指定可能/監視異常時の動作(無動作、リブート、メール通知)設定可能/Mail 通知/最大4つの登録メールアドレスに通知可能/ログイン、ログアウト、監視異常、監視異常のリブートが発生した場合はメール通知
自動リブートタップ 大和電器自動リブートタップ大和電器
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
電源タップでフリーズトラブルを解消。ネットワーク機器を死活監視、遠隔から電源制御。自動リブートタップ T1901の5大ポイント。現場に行かずにネットワークシステムを復旧可能。防犯カメラシステムやシェア型インターネットオフィス機器などの不動作対策に最適。電源タップ構造で取り扱いやすさとコストダウンを実現。高温環境下でも安心な耐環境温度60℃仕様。ノーマリーオンリレー採用で故障時も電源供給を継続。
スイッチプッシュスイッチ×1(リセット/初期化)コンセント形状2P(設地形・抜止形)口数2電源コード(m)0.5機能ネットワーク機器を死活監視、遠隔から電源制御、高温環境下でも安心な耐環境温度60℃仕様、ノーマリーオンリレー採用で故障時も電源供給を継続プラグ形状2P(設地形)

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

3P電源タップ