絞り込み
コンセント(凹部)形状
2P・2P抜止・3P(接地2P)・3P(接地2P)抜止
プラグ(凸部)形状
L型プラグ・その他・スイングプラグ・ストレートプラグ・ハーネスプラグ
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 3P電源タップ

3P電源タップとは3P式のプラグのコンセントの差し込み口を備えた電気機器のことです。3P式のプラグとは接続部分に突起を3つ備えたタイプの機器で、差し込み口から抜けにくく安全性の高いアイテム。3P電源タップは複合機やモニタなど3P式のプラグに対応したコンセントを備えており、一括集中スイッチの切り替えをしたりプラグの抜き差しをすることで複数の機材の電源を管理することができます。片方に絶縁キャップ付のプラグになったトラッキング火災を予防するタイプや雷サージを吸収できるタイプなど便利な機能を持つアイテムまでさまざま。豊富なアイテムから選ぶことができます。
389件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
3ピン7個口 電源タップ 集中スイッチ&雷サージ付 2m ホワイト BUFFALO(バッファロー)3ピン7個口 電源タップ 集中スイッチ&雷サージ付 2m ホワイトBUFFALO(バッファロー)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
集中スイッチ付きで電気の消費を抑える落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き強力マグネットでスチール面にしっかり固定できる差込口は熱に強いユリア素材を採用した二重構造安心のトラッキング防止プラグスイングプラグで狭い場所でも壁にピッタリコードは安全な二重被覆一括導入にも最適で環境に優しい簡易パッケージ
仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201222●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):本体が適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-23
接地タップ 明工社接地タップ明工社
5,098税込5,608
1本
当日出荷
環境に配慮した材料・部品を使用しています。接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。パイロットランプ・マグネット付です。
用途設備工事用。トラスコ品番802-1438幅(mm)443高さ(mm)26奥行(mm)44定格電圧(V)AC125V・15A・最大1500Wまで対応ケーブル長(m)5コンセント個数8個口
延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネット エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 2P×1個口 ボックス型 手元一括スイッチ マグネットエレコム
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ。 接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×付属品変換アダプタ材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂ライトグレー質量(g)約1070スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルターマグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード
電源タップ ハーネスプラグ 3P 8個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ エレコム電源タップ ハーネスプラグ 3P 8個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップエレコム
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
ハーネスプラグ仕様の8口の電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。 境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
コンセント個数8個口プラグ形状【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×グレー差込口形状【本体】3ピン定格15A・125V・1500W機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×マグネットフック【壁掛け用】○外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂適合規格PSE適合プラグハーネスプラグ使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。環境環境配慮パッケージノイズフィルター×雷ガード×埃防止シャッター×
OAタップ 3P MSソリューションズOAタップ 3PMSソリューションズ
5,890税込6,479
1個
5日以内出荷
2Pと3Pに対応。抜け止めロック。マグネット(2面)付き。雷サージあり。 雷ガードでサージから接続機器を保護 デスクサイドなどに仮固定できるマグネット付き 差込口は抜け防止のロック機能搭載 差込みプラグは刃に樹脂製耐トラッキングカバーを設計。また、外郭に耐熱性ABS樹脂、主絶縁体にユリア樹脂を使用 プラグは180°回転仕様 五年保証
AC125V/15Aタップ(6口・アース・マグネット付) エスコAC125V/15Aタップ(6口・アース・マグネット付)エスコ
4,120税込4,532
1個
翌日出荷
仕様パイロットランプ寸法(mm)45×307×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状接地2P(耐トラッキング)
AC125V/15A タップ(4口・抜け止・アース付) エスコAC125V/15A タップ(4口・抜け止・アース付)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
寸法(mm)45×228×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状接地2P(抜止)×2口定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシアメリカン電機
2,498税込2,748
1セット
61日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コンセント形状平刃形×2ヶ質量(g)169.5規格RoHS対応コンセント個数2難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシアメリカン電機
4,498税込4,948
1セット
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を4ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
コンセント形状平刃形×4ヶ規格RoHS対応コンセント個数4難燃性UL94_V-0適合電線VCT_3.5mm2適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 6ALT-20
[充電用]USBコンセント付ハーネス用OAタップ Panasonic(パナソニック)[充電用]USBコンセント付ハーネス用OAタップPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
USBコンセントはホコリが入りにくいスライド扉付。
用途OA機器や周辺機器の電源、充電に。コンセント形状接地2P14A抜け止め仕様ハーネス用グレーコンセント個数4定格出力(USB)DV5V/2A、(コンセント)1400Wまで機能USBコンセント付・スライド扉付・電源表示ランプ付・マグネット付マグネットありUSBポート2定格入力(USB)AC100V/24VA、(コンセント)AC100V(50/60Hz)
AC125V/15Ax 2m タップ(7口・アース抜け止・マグネット エスコAC125V/15Ax 2m タップ(7口・アース抜け止・マグネットエスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
耐電サージ、耐トラッキングカバー付。 マグネット付の為、スチール棚等に簡単に固定できます。
エスコ品番EA815GL-56寸法(mm)50×295×30タイプ接地コンセントタイプスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)2機能アース線付、耐電サージ、耐トラッキングカバー付アース端子あり定格容量(W)1500マグネットあり雷ガードあり耐トラッキングあり
AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止) エスコAC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止)エスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)雷ガードあり
AC125V/15A タップ(7口・抜け止・マグネット付) エスコAC125V/15A タップ(7口・抜け止・マグネット付)エスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
スイッチ一括スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31アース端子あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P・スイングプラグ(アース線付)最大サージ電圧(V)12000制限電圧(V)240ケーブル径(Φmm)8.5
AC125V/15Ax2.5m タップ(4口) エスコAC125V/15Ax2.5m タップ(4口)エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-39F材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂質量(g)495定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P定格電流(A)15電源コード(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付・アース線付)
AC125V/15Ax 5m タップ(4口・接地・マグネット付) エスコAC125V/15Ax 5m タップ(4口・接地・マグネット付)エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-303
AC125V/15Ax 3m タップ(4口・接地・マグネット付) エスコAC125V/15Ax 3m タップ(4口・接地・マグネット付)エスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-302
OAタップ 東芝ライテックOAタップ東芝ライテック
4,298税込4,728
1個
当日出荷から10日以内出荷
付属品プラグ、電源表示、磁石電源15A-125V
平刃形OAタップ6個コード無 アメリカン電機平刃形OAタップ6個コード無アメリカン電機
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から6日以内出荷
コンセント個数6
平刃OAタップ8個口コード付 アメリカン電機平刃OAタップ8個口コード付アメリカン電機
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
コンセント個数8コード長さ(m)3
平刃OAタップ6個口コード付 アメリカン電機平刃OAタップ6個口コード付アメリカン電機
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
コンセント個数6
平刃OAタップ2個口コード付 アメリカン電機平刃OAタップ2個口コード付アメリカン電機
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
コンセント個数2
抜止ジョイントタップコード無 アメリカン電機抜止ジョイントタップコード無アメリカン電機
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
抜止OAタップ8個口コード付 アメリカン電機抜止OAタップ8個口コード付アメリカン電機
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
コンセント個数8コード長さ(m)3
抜止OAジョイントタップ4個 アメリカン電機抜止OAジョイントタップ4個アメリカン電機
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
コンセント個数4
引掛OAタップ4個口コード付 アメリカン電機引掛OAタップ4個口コード付アメリカン電機
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
コンセント個数4
USB連動タップ サンワサプライUSB連動タップサンワサプライ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
USB電流感知式です。USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電口を3個装備しています。 抜け止めコンセントで、プラグをロックできます。 アース線が接続できる端子付きです。 3P→2P変換アダプタ付きです。
プラグ形状3Pコンセント形状3P抜け止め機能USB連動付属品3P→2P変換アダプタ付き適合機種USBポートを備えたデスクトップパソコン、ノートパソコン※USB電源消費電流500mA以下コンセント個数8アース端子あり定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
アウトレット F型タップ Panasonic(パナソニック)アウトレット F型タップPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品キャブタイヤコード3m種類4コ口コンセント個数4
125V/15A/5m PCタップ エスコ125V/15A/5m PCタップエスコ
4,020税込4,422
1個
翌日出荷
付属品3P→2P変換アダプタ付エスコ品番EA815GL-38Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)5機能アース付アース端子ありプラグ形状2P
一般プラグ付OAタップ TERADA(寺田電機製作所)一般プラグ付OAタップTERADA(寺田電機製作所)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
OAタップ 抜止 TERADA(寺田電機製作所)OAタップ 抜止TERADA(寺田電機製作所)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部、本体内部に耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
スイッチなし機能ランプ付、マグネット付、耐トラッキングプラグハーネスプラグ
ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m Panasonic(パナソニック)ハーネスOAタップ抜止ランプ付5mPanasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
コード長さ(m)5
ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m Panasonic(パナソニック)ハーネスOAタップ抜止ランプ付5mPanasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
コード長さ(m)5
ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m Panasonic(パナソニック)ハーネスOAタップ抜止ランプ付5mPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
コード長さ(m)5
ハーネスOAタップ抜止ランプ付3m Panasonic(パナソニック)ハーネスOAタップ抜止ランプ付3mPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
コード長さ(m)3
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT 赤ハーネスプラグ付(赤駒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT 赤ハーネスプラグ付(赤駒)明工社
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています
口数4仕様(枝番)WRR、パイロットランプ、マグネット(本体)白、(中駒)赤、(プラグ)赤定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブル/グリップ、ブッシング付プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
明工 引掛3コ口タップ接地3P 明工社明工 引掛3コ口タップ接地3P明工社
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コンセント個数3トラスコ品番736-0169
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付明工社
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付明工社
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付明工社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付 明工社横形OA用接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付明工社
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

3P電源タップ