絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • カシムラ(56)
  • サンワサプライ(47)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(44)
  • サンワダイレクト(25)
  • エレコム(20)
  • AMPHENOL(15)
  • エスコ(14)
  • ELPA(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • Lazos(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 山崎実業(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • TRUSCO(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • Richell(リッチェル)(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップ用マグネット 丸型2個入 オーム電機タップ用マグネット 丸型2個入オーム電機(4件のレビュー)
329税込362
1パック(2個組)
当日出荷
フック穴付き汎用タップに取り付ける磁石です。 フック穴にはめ込むだけの簡単取り付け 汎用タップ用磁石 超強力希土類マグネットを使用、ネジの呼び径は3mm
呼び径(mm)ネジ:3
フリープラグアダプター オーム電機フリープラグアダプターオーム電機(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
固定式ストレートプラグを、フリープラグに変換 小型サイズで持ち運びに便利です。 絶縁カバー付きトラッキング火災防止プラグを採用 熱に強い PBT (ポリブチレンテレフタレート)樹脂採用 12A 125V 合計 1500 ワットまで
ホワイト定格12A 125V 合計1500ワットまでコンセント形状2P機能絶縁カバー付き、トラッキング火災防止差込口1個口プラグ形状スイングプラグ・2P
コンセントカバー 3Pプラグ用 4個入 オーム電機コンセントカバー 3Pプラグ用 4個入オーム電機(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
不要なコンセントをふさぐコンセントカバーです。 トラッキング火災対策にも有効です。 3Pプラグ用 4個入り
仕様3Pプラグ用適合3Pコンセントホワイト入数4個商品タイプキャップタイプ
コンセントカバー 4個入 オーム電機コンセントカバー 4個入オーム電機
169税込186
1個
当日出荷
不要なコンセントをふさぐ、コンセントカバーです。 トラッキング火災対策にも有効です。
用途2Pプラグ用材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)90×95
接地アダプター アース端子カバー付 オーム電機接地アダプター アース端子カバー付オーム電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。 二重構造で耐熱性がアップしました。
ブラック定格1500ワット 125V以下で使用コンセント形状3P(接地2P)機能アース付・耐熱性差込口1個口プラグ形状2P
らく抜きプラグアダプター オーム電機らく抜きプラグアダプターオーム電機(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
レバーを押すだけで簡単にコンセントから引抜くことができます。 差込口はシャッターをスライドさせてストレート/L型を選べます。 使用しない側の差込口をガードします。
口数1口(ストレート/L型を選択)プラグ形状2P機能耐トラッキング絶縁カバー付(本体)白、(レバー・シャッター)オレンジ仕様耐トラッキング絶縁カバー付タイプストレートタイプ、L型定格15A・125Vコンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×125×42アース端子×
USBプラグカバー 2個入 オーム電機USBプラグカバー 2個入オーム電機
399税込439
1個
当日出荷
USB-Aプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー商品タイプキャップタイプ
プラグほこり防止カバー オーム電機プラグほこり防止カバーオーム電機
369税込406
1パック(4個)
当日出荷
コンセントに電源プラグを差し込む際に間に取り付ければ、ほこりなどによるトラッキング火災を防止する効果があります。 高品質シリコンゴムを使用しているので、ほとんどの2P式プラグに使用できます。
材質難燃性シリコンゴムオレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)38×26適合プラグ2P入数4個入り
マルチ変換プラグ マルチタイプ オーム電機マルチ変換プラグ マルチタイプオーム電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷
世界各国の電源コンセントに対応!訪問国に合った電源形状に応じて5タイプに変形し、 日本仕様の電気製品を使用可能にします。一体型なので、組立型のように構成部品を紛失する心配がありません。2個口コンセント対応(A・Cプラグ)。これ1つで2つの電気製品が使えます。コンパクトなマルチタイプ。 従来の変換コネクタ1個分のサイズです。
対象地域A:アメリカ・カナダタイプアメリカ、カナダ、メキシコ、フィリピン、ブラジル、グァム、サイパン、台湾、他B:中近東タイプインド、インドネシア、ネパール、ケニア共和国、南アフリカ、他C/SE:ヨーロッパタイプスイス、マレーシア、スペイン、スウェーデン、イタリア、フランス、ドイツ、インドネシア、韓国、他O:オーストラリアタイプオーストラリア、ニュージーランド、中国、フィリピン、他BF:イギリス・香港タイプイギリス、アルゼンチン、シンガポール、香港、インド、マレーシア、他オス側 :A、B、C/SE、O、BFタイプ対応メス側1:A、B、C/SE、O、BFタイプ兼用メス側2:A、Cタイプ兼用
タイプCプラグカバー 2個入 オーム電機タイプCプラグカバー 2個入オーム電機
399税込439
1個
当日出荷
USB Type-Cプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー商品タイプキャップタイプ
抜けにくいコンセントキャップ 6個入 鍵2個付 オーム電機抜けにくいコンセントキャップ 6個入 鍵2個付オーム電機
399税込439
1個
当日出荷
お子様の感電防止に、抜けにくいコンセントキャップ 使用していないコンセントの受け口を封じて、ショートや感電を防ぎます 取り外し用の鍵2個付き カラーはアイボリー
適合2Pコンセント材質難燃性PC樹脂ホワイト商品タイプキャップタイプ
接地アダプターフリープラグ変換用アース端子カバー付 オーム電機接地アダプターフリープラグ変換用アース端子カバー付オーム電機
489税込538
1個
当日出荷
接地極付きプラグを接地極なしプラグと接地用リード線に変換 90°回転プラグ 絶縁カバー付き
電流(A)15電圧(V)125使用電力(W)1500まで
国内用変換プラグ SE-Aタイプ オーム電機国内用変換プラグ SE-Aタイプオーム電機(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
海外の電気製品を日本国内で使う為のアダプターです。 SE(丸2ピン大)⇒A(平2ピン)径4.8mm
プラグ形状Aタイプ規格PSE適合コンセント形状SE本体寸法(mm)Φ33×44本体質量(g)約23定格入力電圧(V)125~250定格入力電流(A)10ソケット形状(穴):SE(丸2ピン 直径4.8mm)使用可能国日本国内専用
国内用変換プラグ C-Aタイプ オーム電機国内用変換プラグ C-Aタイプオーム電機
799税込879
1個
当日出荷
海外の電気製品を日本国内で使う為のアダプターです。 C(丸2ピン小)⇒A(平2ピン)径4.0mm
プラグ形状Aタイプ規格PSE適合コンセント形状Cタイプ本体寸法(mm)Φ33×44本体質量(g)約23定格入力電圧(V)125~250定格入力電流(A)10ソケット形状(穴):C(丸2ピン 直径4.0mm)使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国
変換プラグ Cタイプ オーム電機変換プラグ Cタイプオーム電機
499税込549
1個
当日出荷
日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。Cタイプ(イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国など)
プラグタイプC(ヨーロッパタイプ)
電源タップボックス オーム電機電源タップボックスオーム電機
1,479税込1,627
1個
3日以内出荷
電源タップのかさばる配線コードをすっきり収納ホコリによる故障を防ぐ6個口の電源タップも収納可能大きく開くフラップでスイッチ操作がしやすい通気性に優れた構造スマホ立て掛け用ホルダーとUSB充電ケーブル通し穴付き
ブラウン材質(本体)ポリプロピレン本体質量(g)317本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×143×132.5
変換プラグセット A/B/C/BF/O/B3 オーム電機変換プラグセット A/B/C/BF/O/B3オーム電機
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。全世界対応セット ※ 南アフリカの一部を除く
プラグタイプA、B、C、BF、B3、O
変換プラグ Oタイプ オーム電機変換プラグ Oタイプオーム電機
499税込549
1個
3日以内出荷
日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。Oタイプ・・・オーストラリア、ニュージーランドなど同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
変換プラグ B3タイプ オーム電機変換プラグ B3タイプオーム電機
899税込989
1個
3日以内出荷
日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。B3タイプ・・・イラン、インド、エジプトなど同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
変換プラグ BFタイプ オーム電機変換プラグ BFタイプオーム電機
899税込989
1個
3日以内出荷
日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。BFタイプ・・・イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポールなど同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
変換プラグ Bタイプ オーム電機変換プラグ Bタイプオーム電機
499税込549
1個
3日以内出荷
日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。Bタイプ・・・中国、ケニア共和国、南アフリカなど同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
コンセント形状Aタイププラグ形状Bタイプ使用可能国中国、ケニア共和国、南アフリカなど
変換プラグ Aタイプ オーム電機変換プラグ Aタイプオーム電機
469税込516
1個
3日以内出荷
日本の電気製品を海外で使う為のアダプターです。Aタイプ・・・アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾など同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

タップアクセサリ