7ページ目: 1眼型 メガネ
商品豆知識
「機能」から絞り込む
UVカット(113)
つる伸縮可(21)
ひさし/サイド付(15)
メガネ併用可(61)
曇り止め(117)
耐衝撃性(33)
角度調整可(30)
軽量型(18)
防傷加工(87)
鼻パッド有(36)
機能をもっと見る
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
シルバーミラーレンズにより眩しさを軽減します。
スポーツグラスのようなデザインです。
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様軽量、ノーズパッド:○
トラスコ品番207-1862
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
質量(g)23
タイプシルバーミラー
レンズ色シルバーミラー12%
フレーム色ブラック/グレー
加工防曇:○/防傷:〇
コーティング内側防曇 /外側シルバーミラー
テンプル色ブラック/グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番64-8393-46
紫外線カット○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
オーバーグラスタイプです。
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので着用時のストレスを軽減します。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様曇り止め、傷防止コーティング、軽量
トラスコ品番207-1870
形状一眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、PA/ TPE
質量(g)39
レンズ色クリア
フレーム色ブラック/ホワイト
加工防曇:○/防傷:〇
コーティングsv excellence
テンプル色ブラック/ホワイト
材質(レンズ)ポリカーボネート、PA/ TPE
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番64-8393-40
紫外線カット○
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
軽量タイプのオーバーグラス
機能つる伸縮可
仕様めがね併用可
適合ANSI Z87.1適合品
材質フレーム:ナイロン/レンズ:ポリカーボネート(くもり止め)
質量(g)38
タイプスタンダード 一眼式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×265
フレーム色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
眼に有害な光線(紫外線約100パーセント、赤外線:約50パーセント)。眼に悪影響を与える光線(ブルーライト:約60パーセント、D線:約50パーセント)を効率よくカットします。色の識別を損ないません。サイド部は紫外線のみカット。メガネの上から装着可能なオーバーグラスタイプです。
材質ポリカーボネート(サイド部ナイロン製)
種類LIGHT
内寸(mm)140×55H
色調グレー系
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
紫外線100%・赤外線52%・ブルーライト45%・D線46%の4つの有害光線を同時にカットします。
用途めがね併用可(オーバーグラスタイプ)
アズワン品番3-8287-01
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに最適。
大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
用途塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに。
機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ロックラバー付、つる角度調節可、クッションバー付。
レンズPET AF、度付眼鏡併用(大型)オーバーグラス
色クリスタルブルー
質量(g)49
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)168×163×65
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様ライトミラーコーティング
材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂、(フレーム・テンプル)ポリカ、エラストマ
仕様ノンメタル
機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット
材質(レンズ)ポリカーボネート、(テンプル)ポリカーボネート、ナイロン
規格品JIS規格品
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
タフで頑丈!視界を守る曇らないレンズ!。1:ラバーフレームでずれにくい!。2:視界が広い!4:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。
機能耐衝撃/キズ防止/曇り止め/UVカット
規格ANSI規格品(Z80,Z87)
視界を守る曇らないレンズ!。1:超軽量で、つけた感じがしない!。2:視界が広い!3:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。
機能耐衝撃/キズ防止/超軽量/曇り止め/UVカット
規格ANSI規格品(Z80,Z87)
広範囲を保護するパノラマレンズ。
スペクタクル形の中で最も強力な防曇性能。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
フレキシブルなテンプルで、快適な装着感。
サイドまである一体型レンズで広視野。
ヒンジは3段階角度調節可能。
折りたたんで、コンパクトに収納可能。
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
一般作業(飛来物等)
99.9%UVカット。曇り止めレンズ。キズ防止コーティング。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800C-70
寸法(mm)【めがね】A:142、B:153、C:68、D:42×68
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。ヘッドバンドタイプなのでどんな角度での作業にも対応できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:○、ツル調整:○
レンズ色クリア
トラスコ品番819-0785
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)50
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
オーソドックスなレンズ形状。
使いやすさ抜群のスタンダードタイプ。
仕様雲り止めレンズ、表面傷防止加工、UVカット仕様のレンズ、マスク併用可能、オーバーグラス仕様、耐衝撃性・紫外線・遮断性
材質(レンズ)ポリカーボネート
色クリアー
規格ANSI Z87.1適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様軽量
材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様フェースパッド付き防じんタイプ
材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
トラスコ品番751-4191
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
軽量で耐衝撃性に優れる。
レンズ表面に表面硬化処理加工。
グラインダー掛けや金属粉塵の多い作業場などに最適。
紫外放射約100%カット。
レンズ色透明
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様オーバーグラスタイプ、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番360-9332
形状一眼型
質量(g)42
機能防曇機能、メガネ・マスク併用可能、防傷加工
JIS規格JIS T8147規格品
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ノンフレーム仕様なので、装着時の圧迫感を軽減します。
つるの長さを調整できます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
静電防止仕様です。
仕様ANSI規格品(Z87.1)
形状一眼型
質量(g)30
機能つる長さ調整可、UVカット、静電気防止
レンズ厚さ(mm)2.2
顔形カーブ形状により、隙間が少なく、視界を広くしています。
パッドの高さは4段階に調節できます。
形状一眼型
仕様くもり止めレンズ紫外線カット
質量(g)32
材質(レンズ)耐衝撃PC(ポリカーボネート)
アズワン品番1-4518-01
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
定評のあるフィット感、耐衝撃性、お求めやすい価格設定です。
ポリカーボネートにハードコート済みで、キズがつきにくいだけでなく、耐薬品性能も高いレンズです。
レンズ幅(mm)158
本体質量(g)43
紫外線カット99.9%カット
規格JIS規格品
仕様上部ひさし、クッションバー、サードシールド付き。度付きメガネ併用可
材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート
1個
¥1,310
税込¥1,441
3日以内出荷
飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつなどから目を保護します。超軽量22gです。耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、ハードコート・シルバーミラーコートを施したレンズです。
用途クリアレンズで普段使いに
仕様UVカット:○
トラスコ品番467-0331
材質フレーム:ポリカーボネート、レンズ:ハード(ポリカーボネート)
幅(mm)143
高さ(mm)44
奥行(mm)157
フレーム色クリア
紫外線防御率(%)99.9
可視光線透過率(%)91
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
JIS規格品で安全性と快適性を兼ね備えた曇り止めスポーティゴーグルです。JIS規格品で曇り止め付きです。新開発の視界が広く、耐衝撃性が高い成型レンズを採用し、メガネが併用できるレンズで、ヘルメット装着時でも抜群のフィット性です。抜群のデザイン性で快適な着け心地です。レンズは曇り止め加工により、マスク併用でも曇りにくく、作業中の視野を確保します。マニュアルベンチレーション付きの準無気孔ゴーグルで、用途に合わせて無気孔、通気孔の調整が可能です。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護。
材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム;ポリ塩化ビニル,
レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
眼鏡併用可能です。
用途飛来物から眼の保護に。ウィルス・飛沫対策に
トラスコ品番321-8427
材質フレーム:PC
長さ(mm)60
幅(mm)155
高さ(mm)50
タイプオーバーグラスタイプ
レンズ色スモーク
フレーム色スモーク
機能【防傷加工】〇【防曇加工】〇
コーティングAS/AF
テンプル色スモーク
材質(レンズ)PC
レンズ厚さ(mm)2.4
UV遮蔽率(%)99.9
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小型のため、上下左右の視界を妨げません。通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。粉体取扱いなど。
トラスコ品番408-9677
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴム
レンズ色クリア
フレーム色クリア
加工防傷・防曇加工
レンズ厚さ(mm)0.6
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
太いテンプルが人目を惹く、二色のテンプルティップを提供し、防曇・防傷ハードコーティングがすべての使用者の安全を守ります。
ファッショナブルでありながら快適なフィット感を実現するスポーツテンプルを備えた、経済的かつスタイリッシュな保護メガネです。
主な特長
•ノンスリップテンプルティップによる快適性の向上
•クッションノーズブリッジ
サイズフリー
レンズ色クリア
適合規格EN166
フレーム色クリア×レッド
機能防曇/防傷/UVカット
材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
防曇/防傷/UV カット
サイズフリー
レンズ色クリア
適合規格EN166
フレーム色グレー
機能防曇/防傷/UVカット
材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 1眼型 メガネ
- 2眼型 メガネ
- ヘルメット取付型 メガネ
- 付属品 メガネ
1眼型 メガネ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。