絞り込み
ブランド
  • TEAC
  • モノタロウ(8)
  • TOA(348)
  • Panasonic(パナソニック)(128)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(104)
  • エスコ(71)
  • ノボル電機(46)
  • サンワサプライ(42)
  • オースミ電機(34)
  • サンワダイレクト(22)
  • KC(19)
  • GATOR Case(19)
  • 日本緑十字社(14)
  • グリーンクロス(12)
  • トーエイライト(11)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(10)
  • 旭電機化成(9)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • audio-technica(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
  • JBL professional(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グースネックコンデンサマイク TEACグースネックコンデンサマイクTEAC
17,980税込19,778
1台
予約販売
スピーチの声をクリアに捉える単一指向性のコンデンサーマイク 口元にマイク位置を合わせられる2か所のグースネック 安定感抜群のスイッチ付スタンドが付属 話者のノイズを防ぐウインドスクリーンが付属 マイクケーブル(2.4m)付属ですぐに接続可能
付属品ウインドスクリーン、XLR-XLRマイクケーブル(2.4m)質量(g)970形式バックエレクトレット・コンデンサー電源(V)ファントム電源:48感度-39dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132.5×457.5×140周波数特性50Hz-16000Hzインピーダンス負荷:100Ω出力インピーダンス(Ω)250 +/-30%コネクタ3 ピン XLR オス指向性カーディオイド(単一指向性)
バウンダリーコンデンサーマイク TEACバウンダリーコンデンサーマイクTEAC
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
机の上に置くだけで複数人数の会話を同時収録できるバウンダリータイプ 番組収録時も目立たない高さ24mmのフラットな設計 大きい声でも歪まない耐高音圧設計 (最大耐音圧140dB SPL) 不要な低域ノイズを調整できるBASS TILTスイッチ装備 キャリングケース、専用ケーブル (2.9m)付属
付属品キャリングケース、専用ケーブル(2.9m)質量(g)260(本体のみ)形式バックエレクトレット・コンデンサー電源(V)ファントム電源:9~52感度-35dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×24×81.5周波数特性50Hz-18000Hzインピーダンス負荷: >1kΩ出力インピーダンス(Ω)150S/N比68dB音圧レベル(dB)最大140(at 1kHz=1% THD)コネクタ3 ピン XLR オス (専用付属ケーブルで変換)指向性ハーフ・スーパーカーディオイド(単一指向性)
ラべリアマイクロホン TEACラべリアマイクロホンTEAC
9,398税込10,338
1台
6日以内出荷
スクリューロック機構で確実な接続 ウィンドスクリーン、クリップ付属 マイクロホン感度:-42dBV/Pa、最大耐音圧:115dB SPL 全指向性ラベリアマイクロホン ケーブル長 160cm
付属品ソフトケース、マイククリップ、ウィンドスクリーン、取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)24形式バックエレクトレットコンデンサー電源プラグインパワー感度-42dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)直径×長さL(Φmm×mm)6.5×22(本体のみ)騒音値(dB)36(等価騒音レベル)周波数特性50Hz-18000Hz出力インピーダンス(Ω)1.8K+/-30% (at 1kHz)音圧レベル(dB)最大115 SPL (at 1kHz)コネクタ3.5mm(1/8")ステレオミニプラグ (スクリューロック付)ケーブル長(cm)160指向性無指向性動作電圧(V)1.5~10
ステレオプリメインアンプ TEACステレオプリメインアンプTEAC
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
実用最大出力130W + 130W (4Ω)の専用チューニングを施したHypex Ncoreを採用 音質にこだわった回路設計と数々の厳選されたオーディオ専用設計パーツ XLRバランス入力端子搭載 リニアリティの高い音楽再生を実現するCCLC方式ヘッドホンアンプ部 大容量トロイダルコアトランスを擁する電源部 静粛性を追求したファンレス設計 制振性と高級感を両立するフルメタル筐体、デスクトップにも設置できるA4サイズ 本格的なオーディオシステムへ展開できる豊富な入力端子 操作する喜びを与えるこだわり抜いたユーザーインターフェース 音楽の脈動を伝える2連指針式レベルメーター
出力(W)【アンプ部】実用最大出力:130+130(4Ω、1kHz、JEITA)、90+90(8Ω、1kHz、JEITA)定格出力(W)【アンプ部】115+115(4Ω、1kHz、THD 0.8%)、70+70(8Ω、1kHz、THD 0.8%)仕様【アンプ部】全高調波歪率:0.002% (8Ω、1kHz、12.5W、JEITA)、ダンピングファクター:370以上 JEITA(20Hz-20kHz、出力インピーダンス:22mΩ、負荷抵抗:8Ω)S/N比【アンプ部】110dB (8Ω、1kHz、IHF-A)、【ヘッドホン出力】115dB周波数特性【アンプ部】10Hz~50kHz (-5dB、8Ω、1W、JEITA)、【ヘッドホン出力】 5Hz~150kHz (-3dB)コネクタ【アナログ入力部】LINE入力(バランス):XLR(2番 HOT) × 1系統、LINE入力(アンバランス):RCA(金メッキ) × 3系統、【スピーカー出力部】AWG8対応スクリュー式端子 × 1組(金メッキ、バナナプラグ対応)、【ヘッドホン出力】3.5mm 4極ミニジャック入力レベル【アナログ入力部】LINE入力 (バランス):最大3Vrms、LINE入力 (アンバランス):最大2.5Vrmsインピーダンス(Ω)【スピーカー出力部】スピーカー適合: 4~8接続方式【ヘッドホン出力】グランドセパレート最大出力(mW)【ヘッドホン出力】360+ 360(32Ω負荷、THD 10%、JEITA)歪率(%)【ヘッドホン出力】0.003(出力30mW 32Ω負荷)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)110待機時消費電力(W)0.1以下(オートパワーセーブモード作動時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×81.2×264(突起部を含む)質量(kg)4.2付属品電源コード、リモコン(RC-1332)、リモコン用乾電池 (単4) × 2、取扱説明書 (保証書付)
メガホン・ホイッスル・マイク